50件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング P(運動用、固定用) NBR マスオカ

    Oリング P(運動用、固定用) NBR

    マスオカ(269件のレビュー)
    20税込22
    1個ほか
    当日出荷から43日以内出荷
    耐油性、耐摩耗性、耐老化性がよい。
    用途オイルシール、ガスケット、耐油ホース、コンベアベルト、印刷ロール、紡績用トップロールなどの耐油製品。材質NBR(ニトリルゴム)硬度70±5耐圧(MPa)7耐熱温度(℃)120
  • オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業

    オイルシール UE型

    武蔵オイルシール工業(320件のレビュー)
    239税込263
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。機器の小型、軽量化にも役立ちます。回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
    用途自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。材質NBR型式UE使用温度範囲-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)使用圧力(MPa)0.03以下接点部ダブルリップ(主リップ・副リップ)
  • 防振パット モノタロウ

    防振パット

    モノタロウ(42件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    騒音・共鳴、高周波振動を防ぎます。ハサミやカッターでお好きな寸法にカットな可能です。
    用途機械や設備の防振に材質天然ゴム引張強度(MPa)5販売区分業務用
  • ノブスターN オレンジ コノエ

    ノブスターN オレンジ

    コノエ(20件のレビュー)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロンキャップ色オレンジ耐熱温度(℃)75
  • 【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可) 矢崎化工

    【オーダー】イレクターパイプ(長さ指定可)

    矢崎化工(8件のレビュー)
    151税込166
    1本
    5日以内出荷
    組立が簡単で、フリーサイズのものが作れます。イレクターパイプは、鋼鉄パイプに、プラスチックを接着被覆してありますにので、丈夫で軽く、さらにパイプ内面には塗装が施してあるため、錆びに強く、清潔さを長く保つことができます。
    長さ(mm)最小:100、最大:2000パイプ径(Φmm)28、32、42材質鉄・プラスチックサービス分類オーダー・加工
  • ノブスターN 黒 コノエ

    ノブスターN 黒

    コノエ(26件のレビュー)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
  • グリーンフレーム SUS(エスユーエス)

    グリーンフレーム

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    53税込58
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • 卓上アジャスタ TRUSCO

    卓上アジャスタ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷
    台座が小さく、薄型、ねじが短く、卓上用にも最適です。台座にはローレット加工が施されているため、掴みやすく回しやすいです。付属の六角ナットで高さの微調整が可能です。
    用途計測機器・事務機器・操作盤・治具などに。材質台座:PP樹脂、ねじ:三価クロメート(SWCH10R)、六角ナット:三価クロメート(SWRCH相当)RoHS指令(10物質対応)対応
  • インナーキャップ TMEHジャパン

    インナーキャップ

    TMEHジャパン(25件のレビュー)
    86税込95
    1個
    当日出荷
    パイプの端部にはめ込み、けがやパイプ内部への異物の混入を防ぎます。
    適合パイプTMEH製 ECOパイプ、SUHパイプ、樹脂コーティングパイプ質量(g)3
  • エッジ用プロテクター LAMP(スガツネ工業)

    エッジ用プロテクター

    LAMP(スガツネ工業)(28件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
  • インナーキャップAL SUS(エスユーエス)

    インナーキャップAL

    SUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
    74税込81
    1個
    当日出荷
    材質アルミ押出材、ゴム質量(g)13
  • 鍵番号 TAKIGEN(タキゲン)

    鍵番号

    TAKIGEN(タキゲン)(1件のレビュー)
    439税込483
    1個
    当日出荷
  • ノブスターN 白 コノエ

    ノブスターN 白

    コノエ(5件のレビュー)
    54税込59
    1個ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    用途別に色替え、サイズ替え自由自在。市販の六角ボルトをはめ込んで、キャップをすれば手で回すノブスターボルトが出来上がり。同様に市販の六角ナット3種をはめ込むと、手で回すノブスターナットが出来上がります。
    材質ナイロンキャップ色耐熱温度(℃)75
  • PSDパッキン 阪上製作所

    PSDパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    359税込395
    1個
    当日出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • PNYパッキン 阪上製作所

    PNYパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    319税込351
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • 引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 引出し側板・キャビネット側レール

    ハーフェレ(7件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    キッチンなどで使用する一般的な側板一体式レールです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し耐荷重(kg)30材質引出し側板・キャビネット側レール:スチール、ローラー:プラスチックセット内容引出し側板 1 ペアキャビネット側レール 1 ペア
  • 黄銅製グリーンボルト(セムス仕様) TAKIGEN(タキゲン)

    黄銅製グリーンボルト(セムス仕様)

    TAKIGEN(タキゲン)(4件のレビュー)
    43税込47
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ねじとワッシャーが一体になっているセムス仕様のため、取付けの作業性が向上します。 商品取付時にはスパナまたはプラス・マイナスドライバーどちらでも取付け可能です。 雌ねじ側にザグリ加工無しで最後までボルトを締めることができます。
    用途配分電盤・キュービクル・接地端子を有する機器材質黄銅線(C2700W)表面処理頭部:アクリル系樹脂焼付塗装(グリーン)
  • GLY-Zパッキン 阪上製作所

    GLY-Zパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    369税込406
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    ピストン・ロッド両用パッキンです。 標準材質はリップ上面部のスリット構造により、密封安定性の向上を図った形状設計となっています。
    材質エスキットラバー最高圧力(MPa[kgf/cm2])1 [10]速度最高:1m/s温度範囲(℃)-25~70
  • グリーンフレームF35 SUS(エスユーエス)

    グリーンフレームF35

    SUS(エスユーエス)(1件のレビュー)
    121税込133
    1本
    当日出荷から10日以内出荷
    材質アルミ押出材,アルマイト表面処理
  • 盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    盤用マルチキー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    9タイプの配電盤、分電盤用の合鍵、点検口開閉等に。1:点検口開閉・化粧カバー外し※1(リングスリーブ(小)保持用穴付)。2:No.500(タキゲン)。3:TAK 50(タキゲン)(No.0200も可能※2)。4:旧 型。5:A-121-H型(現行型 タキゲン)。6:0061型(現行型 タキゲン)。7:旧 型。8:No.300(タキゲン)。9:No.030(タキゲン)。吊り下げ用リング付。※補足:現行型は配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます。(現行の日東工業、河村電器産業など)。旧型は1990年以前の引込ボックスに多く使用できます。
    用途配電盤、分電盤用の合鍵に。500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できる。点検口の開閉、リングスリーブの補助に。タキゲン No.300、No.500、No.030、TAK 50(No.0200)対応材質キー・ネジ:スチール、フレーム:アルミ質量(g)90本体寸法(mm)110×31×16
  • カートリッジヒーター汎用型 加島

    カートリッジヒーター汎用型

    加島(1件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    金型などの加熱用ヒーターです。
    材質SUS304スズ(ヒーター本体)リード線メッキ軟銅ガラス編組線容量公差±10%(冷間抵抗値換算)絶縁抵抗(MΩ)100以上(atDC500Vメガ)耐電圧(V/sec)1500
  • ゴム足 TMEHジャパン

    ゴム足

    TMEHジャパン(6件のレビュー)
    234税込257
    1個
    当日出荷
    脚部の使用パーツ類です。
  • 引出しシステム i Bo× 前板ブラケット ハーフェレ

    引出しシステム i Bo× 前板ブラケット

    ハーフェレ(2件のレビュー)
    208税込229
    1個
    当日出荷
    iBo×の前板とレールを接続するブラケットです。
    用途キッチン、リビング家具の引き出し仕上ニッケルメッキ材質スチール表面処理(レール)ニッケルメッキ
  • 取手 ホシモト

    取手

    ホシモト(2件のレビュー)
    379税込417
    1個
    当日出荷
    用途各種機器、設備など。材質亜鉛合金(ZDC)RoHS指令(10物質対応)対応
  • PGYパッキン 阪上製作所

    PGYパッキン

    阪上製作所(1件のレビュー)
    539税込593
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN729RoHS指令(10物質対応)対応
  • パイジョン(丸パイプ) 三好キカイ(旧:三好パイジョン)

    パイジョン(丸パイプ)

    三好キカイ(旧:三好パイジョン)(1件のレビュー)
    54税込59
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    外径0基準で標準化。スライド、転回が自由でフレキシブルに使用できる製品です。
    用途移動の多い器具のポジショニングに。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ ハーフェレ

    ボールベアリングレール FL35 3段引 脱着タイプ 亜鉛メッキ

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1ペア
    当日出荷から8日以内出荷
    引き出しが全開する引き出しレールです。引き出しの脱着は工具不要です。
    用途引き出し耐荷重(kg)35以下取付引出し底面及び側板にネジ止め仕上亜鉛メッキ材質スチール仕様脱着タイプ段数3表面処理(レール)亜鉛メッキ
  • GA-13Sセット品 TMEHジャパン

    GA-13Sセット品

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    499税込549
    1セット
    当日出荷
    セット内容G-13AS:1個、G-13BS:1個、M0625/TN06(ボルト/ナット):1セット材質スチール質量(g)135適合パイプ径(Φmm)28
  • コイルスプリング 超々たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 超々たわみ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    249税込274
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • メタルパーツ TMEHジャパン

    メタルパーツ

    TMEHジャパン(1件のレビュー)
    167税込184
    1個ほか
    当日出荷から11日以内出荷
    パイプラックシステム用のアクセサリー類です。用途によって使い方の幅が広がります。
  • コイルスプリング 超たわみ用 TRUSCO

    コイルスプリング 超たわみ用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    179税込197
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。
    用途プレス金型、プラスチック金型に。
  • 小型アジャスタ 滑り止め付 ラクテム

    小型アジャスタ 滑り止め付

    ラクテム(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    台座にピットクッション(滑り止め)シートが付いた小型タイプのアジャスターです。 台座とノブが独立回転しますので、相手物をネジ部に取り付けた状態のまま高さ調整が可能です。 ピットクッションシートにはキズ防止、滑り止め効果があります。 滑り止めシート以外にフェルトタイプもございます。
    用途計測機器、事務機器などの各種産業機器ねじ山種類メートル並目RoHS指令(10物質対応)対応耐荷重(N)垂直:490材質(本体)POM(黒)、(ねじ部)SUS304相当、(ピットクッションシート)ポリウレタン
  • カクラックエルボ(ブラック) 東栄管機

    カクラックエルボ(ブラック)

    東栄管機(1件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。 ブラック色は環境に配慮した塩ビ再生材を使用しています。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル(再生材)外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)36
  • プラスチックJoint TMEHジャパン

    プラスチックJoint

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    63税込69
    1個ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    軽量タイプのプラスティックジョイントです。パイプと専用接着剤で接着して使用します。
  • 引出し用ソフトクローザー Plus ハーフェレ

    引出し用ソフトクローザー Plus

    ハーフェレ(1件のレビュー)
    89税込98
    1個
    当日出荷
    iBo×や2段引きローラーレールと組み合わせた木製引き出しに後付けできるソフトダンパーユニットです。
    仕上アイボリー、自然色材質プラスチック
  • Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック) ADF

    Alframe(アルフレーム)25mmアルミフレーム本体 溝なし(B-1) 黒(ブラック)

    ADF(1件のレビュー)
    429税込472
    1本
    4日以内出荷から6日以内出荷
    25ミリのアルミフレーム本体(溝なし)部材です。アルフレームのキャップやジョイント部材が黒色のため組み合わせ時に色が黒系色で統一されて仕上がりがスタイリッシュで綺麗です。25mmAlframe(25mmアルフレーム)は軽量で丈夫なアルミ製のフレームです。軽~中荷重向けに特化したアルミフレームとして開発されており、加工のしやすさと、樹脂製のジョイント部材でフレームの連結を行うことで簡単に組み立てられる点が強みのアルミパイプシステムです。工場の機械カバーや事務所のパーテーションから、広報用の看板やディスプレイケース、ご家庭で使えるような小さな架台まで…。こんなものがあったらいいな、を実現可能にします。
    用途軽荷重用の構造物、オリジナルサイズの棚や間仕切りの製作に機械のカバー、作業台、収納棚、保護ケースなど材質アルミ(ブラックアルマイト)厚さ(mm)25黒(艶消し)タイプ25mmフレーム用
  • 鉄製E-リングワッシャー ホシモト

    鉄製E-リングワッシャー

    ホシモト(1件のレビュー)
    10税込11
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途蝶番等のピンに対し、抜け止め防止用として材質バネ用鋼材硬さHRC44~52表面処理リン酸塩皮膜(ACP)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ABSパイプ TMEHジャパン

    ABSパイプ

    TMEHジャパン(3件のレビュー)
    1,560税込1,716
    1本
    翌々日出荷
    フレキシブルで簡単組立の利点からいろいろな生産現場で使われているパイプラックシステム用パイプです。
    呼び外径(mm)Φ28樹脂厚(mm)1.1材質樹脂コーティングパイプ(SPCC/ABS樹脂)定尺(m)(呼び)4
  • カクラックキャップ(ホワイト) 東栄管機

    カクラックキャップ(ホワイト)

    東栄管機(1件のレビュー)
    92税込101
    1個
    当日出荷
    カクラックパイプ専用の継手です。パイプと継手の組み合わせにより自由な組立が出来ます。 材質は塩化ビニル樹脂の為、軽量で組立が簡単に出来ます。 角パイプと継手は専用接着剤で接合が出来ますし、金属ビスや樹脂リベット等も使用出来ます。
    用途荷物棚や作業台、パーテーション等のフレーム作成にご利用下さい。材質硬質ポリ塩化ビニル外寸(mm)36内寸(mm)28.2差込深さ(mm)32
  • 防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装 ジョー・プリンス竹下

    防水コンビネーションロック(カムロックタイプ)黒色塗装

    ジョー・プリンス竹下(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    左右兼用型です。 暗証番号は変更可能です。 O リング、パッキンを備えた防水タイプです。 ダイヤルを上方向に回すと0 の位置で止まる0 ストップ機構付です。
    用途郵便受け、ロッカー、医療機器、宅配ボックス仕上黒色塗装材質亜鉛ダイカスト (ZDC)取付板厚(mm)~10仕様初期設定番号:0、回転方向の変更:回転止金具を反転させて取り付けて下さい。

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品特集
おすすめ人気ランキング
機構部品(新商品)