絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • ハーフェレ(491)
  • ホシモト(164)
  • TRUSCO(60)
  • 岩田製作所(58)
  • TMEHジャパン(45)
  • ジョー・プリンス竹下(27)
  • ノーブランド(23)
  • 栃木屋(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • LAMP(スガツネ工業)(16)
  • 東栄管機(16)
  • TAKIGEN(タキゲン)(16)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
  • ユーエイキャスター(8)
  • 井筒製作所(8)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • TOZEN(トーゼン)(6)
  • PETSEALS(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーション

    ナット(管用平行ネジ用) NUT

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
  • ブリーザキャップ BR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BR

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
  • サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0978アズワン品番64-8654-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • ダイアルインジケーター D-R イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーター D-R

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
    長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)75目盛12許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    用途治具プレート交換。トラスコ品番195-0977アズワン品番64-8654-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • ブリーザキャップ BM イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BM

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0979アズワン品番64-8654-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィックスドダンパー イマオコーポレーション

    フィックスドダンパー

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
    用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
  • ライン型ウィンドー LE イマオコーポレーション

    ライン型ウィンドー LE

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    はめ込み取付け
    形状丸形材質(本体)ポリカーボネート、透明質量(g)5使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)材質(窓)ポリカーボネート、透明材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
  • HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
  • 口金 CP175 イマオコーポレーション

    口金 CP175

    イマオコーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    センタリングクランプに取付ける口金です。
    質量(kg)710タイプセレーション
  • ボールプランジャー BSU イマオコーポレーション

    ボールプランジャー BSU

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
    材質(本体)SUS303質量(g)10タイプライン無し材質(ボール)SUS420、HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
  • プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ PR

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動
    質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
  • デジタルポジションインジケーター SDP-04 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-04

    イマオコーポレーション
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ダイアルインジケーター D-L イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーター D-L

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
    長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)135目盛36許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • スプリングプランジャー専用レンチ PW イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー専用レンチ PW

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
  • スプリングプランジャー ZN イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー ZN

    イマオコーポレーション
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜タイプ1本ライン寸法M(mm)M 4×0.7耐熱温度(℃)90材質(センターピン)SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HRC56~6適合レンチPW4荷重(最小~最大)(N)2~ 7
  • スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け
    仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • スター型ウィンドー FE イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー FE

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    当日出荷
    ネジ込み取付け
    形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • ショートプランジャー ZSP-SUS イマオコーポレーション

    ショートプランジャー ZSP-SUS

    イマオコーポレーション
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
    材質(本体)SUS303タイプ1本ライン耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420荷重(最小~最大)(N)3~10
  • シールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SW イマオコーポレーション

    シールワッシャーHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-SW

    イマオコーポレーション
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    適用ハイジェニック製品と併用すれば、製品取付面の隙間を無くし衛生的にシーリングします。
    適合ハイジェニック:HD-LMK、HD-WN、HD-WS、HD-FKF、HD-FKR、HD-RH、HD-TH材質(ワッシャー)SUS316L
  • サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX イマオコーポレーション

    サーキュラーウィンドー(ATEX適合品) CD-N-ATEX

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ATEX規格(防爆規格)対応品です。
    仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • オイルプラグ PO イマオコーポレーション

    オイルプラグ PO

    イマオコーポレーション
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ATEX規格(防爆規格)対応品です。
    仕様防爆仕様材質(本体)特殊ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しイエロー使用温度範囲(℃)-20~80材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
  • オイルプラグ PN イマオコーポレーション

    オイルプラグ PN

    イマオコーポレーション
    239税込263
    1個
    翌々日出荷
    材質(本体)ポリアミド(ガラス繊維強化)、つや消しレッド使用温度範囲(℃)-30~130材質(オイルシール)ニトリルゴム(NBR)
  • エンプラケースプランジャー EBP イマオコーポレーション

    エンプラケースプランジャー EBP

    イマオコーポレーション
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ポリアセタール、ブラック材質(ボール)ポリアセタール耐熱温度(℃)90材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)6~12
  • インデックスプランジャー(エア作動) ASDX イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー(エア作動) ASDX

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    エアを供給するとノーズが飛び出し、エアを抜くと内蔵スプリングによってノーズが引っ込む、エア操作のインデックスプランジャーです。
    使用温度範囲(℃)-20~80使用圧力(MPa)0.2~0.6
  • インデックスプランジャー NDXA イマオコーポレーション

    インデックスプランジャー NDXA

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ノーズの先端が斜めにカットされているインデックスプランジャーです。先端角に沿って、スライドしてくる突起を受け流し、逆戻りを防止します。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(ノブ)ポリアミド/つや消しブラック
  • アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーション

    アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
  • HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(スクエアタイプ) HS-C

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    翌々日出荷
  • CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT イマオコーポレーション

    CT・グリッパー(アジャストタイプ) CT

    イマオコーポレーション
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    超硬チップタイプ
    材質(本体)SCM440、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC32材質(チップ)超硬、HRC72

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(新商品)