絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • ハーフェレ(494)
  • ホシモト(165)
  • TRUSCO(60)
  • 岩田製作所(58)
  • TMEHジャパン(52)
  • LAMP(スガツネ工業)(49)
  • 矢崎化工(28)
  • エスコ(27)
  • ジョー・プリンス竹下(27)
  • ノーブランド(23)
  • TAKIGEN(タキゲン)(19)
  • 栃木屋(17)
  • Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
  • 東栄管機(16)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
  • ユーエイキャスター(8)
  • 井筒製作所(8)
  • SUS(エスユーエス)(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
138件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーション

    ナット(管用平行ネジ用) NUT

    イマオコーポレーション
    249税込274
    1個
    当日出荷
    材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
  • ブリーザキャップ BR イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BR

    イマオコーポレーション
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
  • エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エアボールロッククランパー PBLC

    イマオコーポレーション
    9,698税込10,668
    1個
    当日出荷
    シャフトの動きによってによってボールが押し出されてケース内側のテーパー面にあたり、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 バネクランプタイプは、エアの無い場所でもクランプ状態を維持します。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    適合【ケース】PBLC-M16SUS材質【止め輪】SUS304材質(本体)SUS303質量(g)71使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(ボール)SUS440C焼入焼戻材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB材質(シャフト)SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻
  • ブリーザキャップ BM イマオコーポレーション

    ブリーザキャップ BM

    イマオコーポレーション
    1,798税込1,978
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
  • ダイアルインジケーター D-R イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーター D-R

    イマオコーポレーション
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
    長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)75目盛12許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ

    イマオコーポレーション
    5,698税込6,268
    1個
    当日出荷
    干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    用途治具プレート交換。トラスコ品番195-0977アズワン品番64-8654-50RoHS指令(10物質対応)対応
  • サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 樹脂ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0978アズワン品番64-8654-51RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーション

    ナット(管用平行ネジ用) NUT

    イマオコーポレーション
    849税込934
    1個
    当日出荷
    管用平行ネジ用ナット
    適合【オイルウィンドー】PRS・PRSH・PRE・FG-N・FE・FG-NN-ATEX・CD・CD-ATEX材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ
  • エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エア内径クランパー PIDHC

    イマオコーポレーション
    14,553税込16,008
    1個
    当日出荷
    クランプボードにエアを供給すると、プルシャフトが引き込まれて口金が広がり、ワークを内側からクランプできます。 クランプ時、ワークと口金は3点(線当たり)で接触しクランプします。 硬化処理により製品写真と実物の色が異なる場合がありますが、品質上の問題はありません。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    付属品六角穴付きボルト(SUS製)M4×0.7-35L:2個材質【口金・ワッシャー】SUS630析出硬化処理、【プルシャフト】SUS420J2無電解ニッケルメッキ焼入焼戻、【止め輪】SUS304材質(本体)SCS13(SUS304相当)質量(g)336使用圧力(MPa)0.3~0.7クランプ径(Φmm)16~20(推奨)材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPB呼び番号【適合Oリング】S12(線径1.5内径11.5)材質(ピストン)SUS303保持力(N)77
  • 防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6

    イマオコーポレーション
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
  • フィックスドダンパー イマオコーポレーション

    フィックスドダンパー

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
    用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
  • HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C イマオコーポレーション

    HS・グリッパー(ラウンドタイプ) HS-C

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途M 六角穴付きボルト用材質(本体)SKH51、焼入焼戻、四三酸化鉄皮膜、HRC62
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ツールホルダー(マニュアル操作) SSR-THL イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(手動専用)|ツールホルダー(マニュアル操作) SSR-THL

    イマオコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
    手動操作専用です。 ツール取付け部の寸法は、ISOメカニカルインターフェース番号4に対応しています。 独自のクサビ構造により、強い保持力と高精度な位置決めが可能です。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
    付属品ワッシャー:4個適合【ロボットマスター】SSR-RML1500材質(本体)アルミニウム/アルマイト処理質量(g)120使用温度範囲(℃)5~40許容トルク(N・m)80精度(mm)0.05(位置再現)材質(ストッパー)ポリアセタール許容モーメント(N・m)75可搬質量(kg)50
  • レベルインジケーター LR・LT-N イマオコーポレーション

    レベルインジケーター LR・LT-N

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    5日以内出荷
  • エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド ELP

    イマオコーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-L イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ ロック機構付 ST-PAH-L

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構ロック機構付材質(Uボルト)ST-PAH331-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH341-L:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH331-L-S:SUS304/電解研磨・ST-PAH341-L-S:SUS304/電解研磨
  • トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH1725 イマオコーポレーション

    トグルクランプ|引き型トグルクランプ ST-PAH1725

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    引き型:レバーを倒して、引っかけてクランプ フランジ取付けベース
    質量(g)370シリーズST-PAH1725材質(グリップ)ポリ塩化ビニルロック機構なし締圧力(kN)3.4材質(Uボルト)ST-PAH1725:SUM41/亜鉛メッキ・ST-PAH1725-S:SUS304/電解研磨
  • 内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S イマオコーポレーション

    内径クランプ|拡張ピン(圧入タイプ) PEPP-S

    イマオコーポレーション
    789税込868
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ワークを内側からクランプできます。 クランプ部はセルフカットできますので、クランプ径に合わせた寸法に 加工することで確実な締付けができます。 プレーンタイプのベースプレートへの取付けに適しております。 【内径クランプ】 ワークを内側からクランプ。 鋳抜き穴ラフ穴精度穴を利用して、ワークを内部からクランプできます。
    材質【テーパーボルト】スチール(強度区分12.9)/フッ素樹脂コーティング/HRC37材質(本体)SUM24L/四三酸化鉄皮膜
  • 外形クランプ|ODクランプ MBOD イマオコーポレーション

    外形クランプ|ODクランプ MBOD

    イマオコーポレーション
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    あらゆる形状のワークをクランプ ・コレット式の口金をワーク形状に合わせてセルフカットして使用します。 ・ワークサイズはΦ2.5mmから対応でき、また長尺ワークには口金を貫通加工して対応することで、安定かつ強固にクランプします。 コンパクトで最大約17kNの強力クランプ ・コレット式の口金でワーク外周を強固にクランプするため、5軸加工機やCNC円テーブルによる多面加工にも対応できます。 ・工程集約に役立ちます。 キャップ上面のマーキングでトルク管理が可能 ・フックレンチなど工具で締付ける際、回転させた角度からおおよそのクランプ力が分かりトルク管理が可能です。 ・薄肉・中空ワークも歪まずクランプできます。
    口金S17Cフッ素樹脂コーティング材質(キャップ)A6061/硬質アルマイト処理
  • エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L イマオコーポレーション

    エアシャフトクランパー(軽荷重) PSLC-L

    イマオコーポレーション
    16,038税込17,642
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 コンパクト設計で、狭いスペースにも取り付けることができます。 ボルトで簡単に取り付けできます。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.5~0.7材質(カバー)SUS304材質(クランプシャフト)アルミ合金(A5052)/アルマイト処理
  • エアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-S イマオコーポレーション

    エアロック着脱|エアピンロッククランパー(単動タイプ) PPHC-S

    イマオコーポレーション
    8,598税込9,458
    1個
    当日出荷
    エア供給によりピストンが動き、ボールが中心方向へ移動してクランプピンをくわえ込み、プレートが引き込まれます。 クサビにより保持されるため、浮き上がりが最小限に抑えられます。 【エアロック着脱】 エアで簡単締結段取り改善 エアロック着脱はエアにより瞬時に固定できるので、複数個所の締結、頻繁に行う治具交換で作業時間を短縮します。 コンパクトサイズのため、狭い場所や手が届きにくい場所など、取付スペースを選びません。 エアで瞬間締結 装置や自動機は発生するユニット、プレート、アタッチメント、治具などの段取り替え。 多品種少量生産では生産性を向上させるため、ボルトやレバーによる面倒な締結作業が求められます。 エアロック着脱を使用することで大幅な改善が実現できます。
    材質【本体・ピストン】SUS303、【クサビ・ボール】SUS440C/焼入焼戻、【止め輪】SUS304質量(g)62使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)材質(スプリング)SUS304WPBクランプ力(N)30
  • デジタルポジションインジケーター SDP-10 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-10

    イマオコーポレーション
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    シャフト穴径Φ30mm(シャフトスリーブ使用でΦ12、14、15、16、18、20、22、25が可能) ポリアミド製で軽量です。 文字高さ7mm 起動時は許容回転数の1/3以下にしてください。 急加速及び急停止のご使用は避けてください。 シャフトがスラスト(軸)方向に動く場合は、ご使用になれません。 RoHS指令適合製品です。
    付属品ラバークッション1枚質量(g)100使用温度範囲(℃)最大80許容回転数(min-1[r.p.m])500材質(ハウジング)ポリアミド(6ナイロン)オレンジRoHS指令(10物質対応)対応
  • プランジャー|ポジショニングブッシュ POB イマオコーポレーション

    プランジャー|ポジショニングブッシュ POB

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    インデックスプランジャーの位置決め用ブッシュです。 テーパーに沿ってインデックスプランジャーのノーズが引っ込み、センター穴まで来るとノーズが飛び出すので位置決めできます。 AMBと合わせて使用できます。
    材質(本体)SUM22L/四三酸化鉄皮膜(HV670~780)シリーズPOB
  • サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ イマオコーポレーション

    サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
    トラスコ品番195-0979アズワン品番64-8654-52RoHS指令(10物質対応)対応
  • メッセージウォッチ Type-N イマオコーポレーション

    メッセージウォッチ Type-N

    イマオコーポレーション
    48,980税込53,878
    1個
    翌々日出荷
    広い工場で発生する担当者不在によるタイムロスを削減。 人や運搬車輛を呼ぶために持ち場を離れて探す。 機械の異常、加工終了などに気づかず、長時間機械を止めてしまった。 メッセージウォッチType-Nは必要なときに必要な担当者の呼出しができ、呼ばれた側も呼出し理由が把握できます。 広い工場で発生しがちなタイムロスを削減し、生産性を高めます。 広い工場での使用:送信機を中継機として利用することで、電波到達距離を約1000mずつ延長することができます。 また、受信機は電波が届く範囲内であればどの位置でも受信可能です。 ヒトからヒトへの呼出し:押しボタンが3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。 機械からヒトへの自動呼出しや通知:外部入力接点を利用することで、複数の監視項目を自動で管理者にお知らせします。 接点は3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。
    電波形式特定小電力無線局ARIBSTD-T108電池寿命送信機:約1,000日(1時間に1回送信した場合)・中継機:約2.5日(1時間に1回中継した場合)・受信機:約3.9日(1時間に1回受信した場合)電波到達距離(m)送信機→中継機約1000、送信機→受信機約270動作温度範囲(℃)-10~60電波周波数920MHz帯※送信機(中継機)、受信機は周波数を合わせてペアリングするので混信はありません通信速度(kbps)50
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ムービングハンドル SSR-MH イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ムービングハンドル SSR-MH

    イマオコーポレーション
    449税込494
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
  • SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ベースプレート SSR-BP イマオコーポレーション

    SMARTSHIFT ロボットシステム(ロボットベース)|ベースプレート SSR-BP

    イマオコーポレーション
    719税込791
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    SSR-MBマスターベースと組み合わせて、ロボットの据え付けにご使用ください。 ロボットの据え付けが工具レスで素早く簡単に行えます。 生産状況に合わせたロボットの柔軟な配置替えが可能となり、生産の効率化に貢献します。 【SMARTSHIFTロボットシステム】 SMARTSHIFTロボットシステムはロボットアームの水平移動だけで高速・高精度・ノンストップなツール交換ができるロボットツールチェンジャーです。 ツール交換に電力やエアは不要で、ロボットアームの直進運動のみで素早く交換ができます。またコンパクトで軽量なため、自動交換だけでなく手動交換もワンタッチで行えます。 電気やエアを使用する様々なエンドエフェクターを取り付けることができるので、多品種少量生産にも柔軟に対応できます。 主に協働ロボットや小型産業用ロボットでご利用いただけます。 ツールチェンジシステム構築の手間とツール交換にかかる段取り時間を削減し、生産性の向上を実現します。
  • ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC イマオコーポレーション

    ワンタッチクランプ|スイングクランプ(スプリングタイプ) QLSWC

    イマオコーポレーション
    18,980税込20,878
    1個
    翌々日出荷
    クランプ完了がクリック感で分かります 【工具不要のレバー操作クランプ】 ワンタッチクランプは、工具を必要としない、レバー操作でクランプアンクランプが可能なクランプです。 工具レスにより着脱の操作時間を大幅に削減。特に、ワーク着脱が頻繁に発生する作業で威力を発揮し、段取り時間も大幅に削減。 作業性生産性の向上に貢献します。
    材質(レバー部)ポリアミド(ガラス繊維強化)オレンジ材質(ボディ)S45C焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(フック)SCM440焼入焼戻無電解ニッケルメッキ材質(調整ボルト)黄銅(カドミウム低減材)材質(カムシャフト)SKS3焼入焼戻無電解ニッケルメッキ
  • エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M イマオコーポレーション

    エアシャフトクランパー(中荷重) PSLC-M

    イマオコーポレーション
    31,980税込35,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    バネ圧によるクランプ、そしてエア圧によるアンクランプのため、エア漏れ等によるクランプ力の低下の心配がありません。 エアによる遠隔操作、複数同時操作が可能です。 ボルトで簡単に取り付けできます。 手動解除が可能です。エアポート(手動解除穴)に付属の六角穴付き止めネジを端面までねじ込むことで、エアが無くてもクランプを解除できます。 エアポートに止めネジを組み付けた状態にて出荷いたします。エア供給時には止めネジを取り外してください。
    材質(本体)アルミ合金(A5052)/アルマイト表面処理(ナチュラル)使用圧力(MPa)0.3~0.7材質(カバー)アルミ合金(A5056)/アルマイト処理材質(クランプシャフト)S45C/無電解ニッケルメッキ
  • 口金 CP175 イマオコーポレーション

    口金 CP175

    イマオコーポレーション
    35,980税込39,578
    1個
    当日出荷
    センタリングクランプに取付ける口金です。
    質量(kg)710タイプセレーション
  • ライン型ウィンドー LE イマオコーポレーション

    ライン型ウィンドー LE

    イマオコーポレーション
    659税込725
    1個
    3日以内出荷
    はめ込み取付け
    形状丸形材質(本体)ポリカーボネート、透明質量(g)5使用温度範囲(℃)-30~100耐熱温度(℃)100材質(Oリング)二トリルゴム(NBR)材質(窓)ポリカーボネート、透明材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
  • ボールプランジャー BSU イマオコーポレーション

    ボールプランジャー BSU

    イマオコーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。
    材質(本体)SUS303質量(g)10タイプライン無し材質(ボール)SUS420、HRC55耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA荷重(最小~最大)(N)30 ~ 55
  • プレッシャーキャップ PR イマオコーポレーション

    プレッシャーキャップ PR

    イマオコーポレーション
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    吸入30hPa、排出350hPaで定圧作動
    質量(g)101材質(ねじ部)ポリアミド、つや消しブラック材質(キャップ)ポリアミド、つや消しオレンジ材質(パッキン)ニトリルゴム、PR-TG (NBR)材質(スプリング)SUS302WPA材質(エアフィルター)ポリウレタン、ろ過性:40μ
  • デジタルポジションインジケーター SDP-04 イマオコーポレーション

    デジタルポジションインジケーター SDP-04

    イマオコーポレーション
    9,398税込10,338
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • ダイアルインジケーター D-L イマオコーポレーション

    ダイアルインジケーター D-L

    イマオコーポレーション
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷
    2針式のダイアルインジケーターで回転数を正確に読取りできます。 一回転させた時に長針は一回転して短針は1目盛り進みます。(逆回転は目盛りが戻ります。) 簡単な取付けで使用できるように専用のハンドル車、ノブを用意してあります。
    長針:赤色(透明アクリル板に印字)、短針:黒色材質(本体)スチール、つや消しブラック質量(g)135目盛36許容回転数(min-1[r.p.m])300回転方向反時計回り材質(窓)アクリル樹脂材質(文字盤)アルミニウム(A1050P)
  • スプリングプランジャー専用レンチ PW イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー専用レンチ PW

    イマオコーポレーション
    839税込923
    1個
    5日以内出荷
  • スプリングプランジャー ZN イマオコーポレーション

    スプリングプランジャー ZN

    イマオコーポレーション
    799税込879
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜タイプ1本ライン寸法M(mm)M 4×0.7耐熱温度(℃)90材質(センターピン)SUM22L、四三酸化鉄皮膜、HRC56~6適合レンチPW4荷重(最小~最大)(N)2~ 7
  • スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー(ATEX適合品) FG-NN-ATEX

    イマオコーポレーション
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ATEX規格(防爆規格)対応品です。 ネジ込み取付け
    仕様防爆形状丸形材質(本体)特殊ポリアミド、光沢仕上げ、イエロー使用温度範囲(℃)-20~80耐熱温度(℃)80材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • スター型ウィンドー FE イマオコーポレーション

    スター型ウィンドー FE

    イマオコーポレーション
    359税込395
    1個
    翌々日出荷から5日以内出荷
    ネジ込み取付け
    形状丸形材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)使用温度範囲(℃)-30~110耐熱温度(℃)110材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T)材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)
  • ショートプランジャー ZSP-SUS イマオコーポレーション

    ショートプランジャー ZSP-SUS

    イマオコーポレーション
    649税込714
    1個
    5日以内出荷
    製品識別の為、製品背面にマーキングが付いています。 全長が短く狭いスペースでのご利用に便利です。
    材質(本体)SUS303タイプ1本ライン耐熱温度(℃)180材質(コイルバネ)SUS302WPA材質(センターピン)SUS420荷重(最小~最大)(N)3~10

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(新商品)