絞り込み
ブランド
- NBK(鍋屋バイテック会社)
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(60)
- 岩田製作所(58)
- イマオコーポレーション(55)
- TMEHジャパン(52)
- LAMP(スガツネ工業)(48)
- エスコ(27)
- ハーフェレ(25)
- ノーブランド(23)
- ホシモト(21)
- 矢崎化工(19)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- 栃木屋(16)
- 東栄管機(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- ジョー・プリンス竹下(11)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- ユーエイキャスター(8)
- TOZEN(トーゼン)(6)
- SUS(エスユーエス)(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,498税込¥6,0481個4日以内出荷から5日以内出荷長穴を利用したスライド機構に適しています。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理:CUSH-2B内部のローラが長穴つき鋼材をアタッチメントに押しつけて固定します。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10000回(参考値)です。材質【操作ボタン】ポリアセタール(橙)材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応最大保持力(N)100
水平器|レベリングエレメント(ステンレス製) 脱落防止タイプ FLEMS‐A
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,498税込¥8,2481個3日以内出荷から5日以内出荷機器・装置などのテーブルを水平調整するためのユニット部品。 ステンレス製。耐蝕性にすぐれています。 テーブルの水平調整と固定を一部品で行うことができます。 球面座金により、テーブルの傾きを±1°まで許容できます。 本体と球面座金が一体になっているため、球面座金の脱落・紛失を防止します。 球面座金の外径が本体ねじの谷径よりも小さいため、テーブルの下面からだけでなく上面からも取りつけることができます。 水平調整には専用レンチFLEM-Wをご使用ください。材質【球面座金】SUS303材質(本体)SUS303強度区分【六角穴付ボルト】SUS304相当A2-70材質(ワッシャー)SUS304RoHS指令(10物質対応)対応