11ページ目: 機構部品(新商品)

1,466件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シムリング板厚セット SUS(各10枚入) 岩田製作所シムリング板厚セット SUS(各10枚入)岩田製作所
3,298税込3,628
1セット(1枚)
当日出荷から翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリング板厚セット FE(各10枚入) 岩田製作所シムリング板厚セット FE(各10枚入)岩田製作所
1,298税込1,428
1セット(1枚)
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
シムリングCUZN (1枚入)T1.0 岩田製作所シムリングCUZN (1枚入)T1.0岩田製作所
179税込197
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングCUZN (1枚入)T0.1 岩田製作所シムリングCUZN (1枚入)T0.1岩田製作所
129税込142
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.1材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングCUZN (1枚入)T0.05 岩田製作所シムリングCUZN (1枚入)T0.05岩田製作所
119税込131
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05材質真鍮RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T1.0 岩田製作所シムリングSUS (1枚入)T1.0岩田製作所
169税込186
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)1材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.5 岩田製作所シムリングSUS (1枚入)T0.5岩田製作所
139税込153
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.5材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.15 岩田製作所シムリングSUS (1枚入)T0.15岩田製作所
109税込120
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.15材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.05 岩田製作所シムリングSUS (1枚入)T0.05岩田製作所
109税込120
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.05材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.03 岩田製作所シムリングSUS (1枚入)T0.03岩田製作所
199税込219
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.03材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングSUS (1枚入)T0.02 岩田製作所シムリングSUS (1枚入)T0.02岩田製作所
199税込219
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.02材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (1枚入)T0.1 岩田製作所シムリングFE (1枚入)T0.1岩田製作所
62税込68
1枚
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.1材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
シムリングFE (10枚入)T0.5 岩田製作所シムリングFE (10枚入)T0.5岩田製作所
499税込549
1袋(10枚)
翌々日出荷
機械組立時の隙間調整に便利なシム・スペーサーです。
板厚t(mm)0.5材質SPCCRoHS指令(10物質対応)対応
スリットカラー ノーマル SUS316L 岩田製作所スリットカラー ノーマル SUS316L岩田製作所
1,598税込1,758
1個
翌々日出荷
食品機械、半導体製造装置に最適なSUS316L仕様です。
材質SUS316LRoHS指令(10物質対応)対応
ガススプリング YFFタイプ ユーエイキャスターガススプリング YFFタイプユーエイキャスター
4,598税込5,058
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)27.4径(Φmm)12.5(ロット)
ガススプリング YDGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YDGタイプユーエイキャスター
3,398税込3,738
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などにシリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)
ガススプリング YDFタイプ ユーエイキャスターガススプリング YDFタイプユーエイキャスター
3,798税込4,178
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)22径(Φmm)10(ロット)
ガススプリング YCGタイプ ユーエイキャスターガススプリング YCGタイプユーエイキャスター
3,500税込3,850
1本
当日出荷から4日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:オールガス取付方向60°シリンダー径(Φmm)18径(Φmm)8(ロット)
ガススプリング YBFタイプ ユーエイキャスターガススプリング YBFタイプユーエイキャスター
2,998税込3,298
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに種類ガススプリング:フリーピストン取付方向全方向360°シリンダー径(Φmm)15径(Φmm)6(ロット)
両丸キー(SUS316/生地) ノーブランド両丸キー(SUS316/生地)ノーブランド
399税込439
1個ほか
翌日出荷
表面処理生地(または標準)材質SUS316形状両丸キー
スリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱) ノーブランドスリワリ付ローレットビス (ステンレス)(小箱)ノーブランド
25,980税込28,578
1箱(80個)ほか
翌日出荷
穴の形状すりわり種類丸形取付部おねじ材質(本体)ステンレス材質(取付部)ステンレス
ECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱) ノーブランドECO-BS 段付ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/クロームメッキ)(小箱)ノーブランド
7,198税込7,918特価
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
表面処理クロームメッキねじの種類段付ローレットビス種類丸形取付部おねじ(段付)材質(本体)黄銅(低カドミ材)材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
サムノブ 菊型黒 (デルリン500) ノーブランドサムノブ 菊型黒 (デルリン500)ノーブランド
569税込626
1個
翌日出荷
寸法D(mm)38種類菊形取付部圧入形取付長(mm)38材質(本体)デルリン500
サムノブ T型赤 (デルリン500)(パック品) ノーブランドサムノブ T型赤 (デルリン500)(パック品)ノーブランド
529税込582
1パック(2個)ほか
翌日出荷
種類T字形取付部めねじ材質(本体)デルリン500
小型オートヒンジ ジョー・プリンス竹下小型オートヒンジジョー・プリンス竹下
519税込571
1個
7日以内出荷
ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
用途キャビネット仕上茶色塗装材質冷間圧延鋼板(SPCC)質量(kg)許容蓋:1.5(2個使用時)RoHS指令(10物質対応)対応開閉角度(°)70±5
宅配ボックスラッチ錠 TAKIGEN(タキゲン)宅配ボックスラッチ錠TAKIGEN(タキゲン)
2,898税込3,188特価
1個
当日出荷
戸建向け宅配ボックス用ラッチ錠です。 鍵を持たなくても、扉の施錠ができるキーレスロック機能。 (解錠時は鍵が必要です) 鍵は解錠時のみ使用するため、誤操作を防止します。 非常解錠機構付のため、万が一ボックス内に人が閉じ込められても脱出可能です。
用途戸建向けの宅配ボックス付属品キー2本、止め金具、取付け用なべねじ、ワッシャー矢印シール(回転/白2枚・直線/赤1枚)材質ハウジング:ポリアミド(PA6)、ラッチ:ポリアセタール(POM)、止め金具:ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)165最大適合板厚(mm)4鍵違い数500通り
ワンタッチファスナー TAKIGEN(タキゲン)ワンタッチファスナーTAKIGEN(タキゲン)
370税込407
1袋(10個)
当日出荷
ねじを使わずにパネルや厚みのある設置物も簡単に取付けることができます。 不要な部分はニッパーで簡単にカットできます。 難燃性樹脂(UL94 V-0)を使用
用途パネルの取付材質ポリアミド(PA6)質量(g/個)0.6
プッシュラッチ TAKIGEN(タキゲン)プッシュラッチTAKIGEN(タキゲン)
1,305税込1,436
1個
5日以内出荷
樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
用途屋内の軽量扉など材質ポリアセタール(POM)グレー質量(g)121
ヘアキャッチャMCS用ノブボルト ショウエイヘアキャッチャMCS用ノブボルトショウエイ
549税込604
1個
当日出荷
ヘアキャッチャMCSシリーズ用のノブボルトです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
種別MCS-14用規格M8材質(ねじ部)SUS304対応機種MCS-1432/MCS-1440/MCS-1450材質(ノブ)ABS樹脂
ステンレス鋼製抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製抜き差し蝶番LAMP(スガツネ工業)
4,498税込4,948
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
表面がフラットで、側面に傾斜があり、角は丸みを帯びた洗浄しやすい形状です。 回転軸に食品機械用グリス(NSF H1登録品)を使用しています。 スタッドボルト付きのため、組立工数を削減できます。
用途食品機械の各種カバー等材質羽根:ステンレス鋼(SCS13)、 軸:ステンレス鋼(SUS316)表面処理羽根:鏡面研磨、 軸:素地
ステンレス鋼製スナップキャッチ LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製スナップキャッチLAMP(スガツネ工業)
5,298税込5,828
1個
4日以内出荷
受座が不要のキャッチです。 フック部は扉が手で取り外しできる適切な保持力です。 ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。 製品短手方向の加工穴寸法を10 mm以上にすることで、キャッチ位置を調整できます。
用途筐体同士の仮止めや仮保持など材質本体、フック部:ステンレス鋼(SUS304)質量(g)43適合板厚(mm)扉:0.8~ 3仕上素地引張強度(N)50RoHS指令(10物質対応)対応
トルクボールジョイント LAMP(スガツネ工業)トルクボールジョイントLAMP(スガツネ工業)
6,198税込6,818
1個
当日出荷
広い可動域をもつボールジョイント型のトルクユニットです。 可動域が広く、細やかな角度調整が可能です。 繰り返し使用しても垂れ下がりにくい構造です。 新しく小型タイプのSJ200型が加わりました。
用途小型カメラ・モニター、バーコードリーダーの角度調整など材質本体:ガラス繊維強化ポリアミド 、ロッド:鋼ブラック質量(g)9タイプ小型使用温度範囲(℃)0~60仕上ロッド:窒化処理推奨ねじM2.5ねじRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス丸棒取手用座金 ジョー・プリンス竹下ステンレス丸棒取手用座金ジョー・プリンス竹下
74税込81
1個
6日以内出荷
H-17A-SUS用の座金です。
材質ステンレス鋼(SUS-304)仕上鏡面研磨RoHS指令(10物質対応)対応
ブラック二段引きスライドレール フジテック・ジャパンブラック二段引きスライドレールフジテック・ジャパン
799税込879
1セット
4日以内出荷から5日以内出荷
セット内容左右各1本種類スライド形段数2材質(レール)スチール
取手 ホシモト取手ホシモト
539税込593
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質表面処理バフクロムめっき寸法M(mm)5仕様座金・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
559税込615
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質表面処理バフクロムめっき寸法M(mm)5仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
679税込747
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質ステンレス仕様座金・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
取手 ホシモト取手ホシモト
699税込769
1個
9日以内出荷
用途各種機器、設備等材質ステンレス仕様座金・ナット・スプリングワッシャー付RoHS指令(10物質対応)対応
防水平面スイングハンドル ホシモト防水平面スイングハンドルホシモト
1,498税込1,648
1個
9日以内出荷
本体裏側のリブ・パッキン等、防水仕様となっています。左右兼用設計(左右の変更は、止め金と調整座金を裏返して下さい。)
用途配電盤・分電盤・制御盤・その他各種BOX材質亜鉛合金(ZDC)表面処理サチライトクロムめっきRoHS指令(10物質対応)対応
ハンドバイス カクタハンドバイスカクタ
6,998税込7,698
1丁
翌日出荷

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(新商品)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら