14ページ目: 機構部品(新商品)

1,466件中 521560
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
JASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプ PETSEALSJASO オリジナル Oリングキット (NBR 90) 1000番シリーズ 高圧タイプPETSEALS
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
建設機械・農業機械のメンテナンス・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプなどのメンテナンスで使用する規格サイズ(JASO1000番)のO リングをキットにしました。 油圧機器の高圧に耐えられる NBR90 をゴム材料に使用しております。 O リングは建設機械用油圧シール製品のアフターマーケットで定評のあるメーカーの製品です。 国内及び海外で高品質、低価格、豊富なラインナップで高く評価されております。 透明な上蓋でロック式の外ケースと、可動式仕切りパーツで区切られた高機能な透明インナーケースを 2 つ組み合わせた丈夫でデザイン性に優れたケース入りです。O リングを使用後の空ケースは、現場での各種小物の整理・保管に使用できます。
用途建設機械・農業機械・各種油圧機器・油圧ホース接続箇所・各種ポンプ等のOリングの保守メンテに。セット内容1011/1012/1013/1014/1015/1016/1017/1018/1019/1020/1021/1022/1023/1025/1026/1028/1030/1031/1033/1035各30個硬度(Oリング)90内容20種類、600ヶ入材質(Oリング)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
サイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mm エスコサイドバーロック 錠付 亜鉛ダイカスト 23.5mmエスコ
740税込814
1個
翌日出荷
材質亜鉛ダイカスト合金(クロムメッキ)長さ(mm)【カム】40幅(mm)【グリップ】23.5サイズ【マウンティングホール】M19適合板厚(mm)7アズワン品番65-2310-14キー取り外し不可回転角度(°)【鍵】90
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
72,980税込80,278
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
55,980税込61,578
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
スイング・クランプ 可動式 23310シリーズ Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)スイング・クランプ 可動式 23310シリーズRoemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)
68,980税込75,878
1個
3日以内出荷
ボルトやクランプレバーを使って素早く手締めでクランプすることができます。クランプ・アームを旋回させればワークの交換が容易にできます。コンパクトなので狭いスペースでクランプできます。高さ調整シリンダーなどを使って必要なクランプ高さに対応できます。クランプ・アームを前後に動かすことにより、より早く、簡単にワークを交換できます。機械加工におけるワークの固定に。
材質焼入れ鋼、浸炭焼入れ、黒染、研磨ボルト【Tスロット】M12アーム長さ(mm)38~55クランプ力(N)10000旋回方向左右360°
ボックス引出錠 BEAVER(ビーバー)ボックス引出錠BEAVER(ビーバー)
1,698税込1,868
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3221-34
シリンダー引出錠 BEAVER(ビーバー)シリンダー引出錠BEAVER(ビーバー)
1,998税込2,198
1個
11日以内出荷
建築金物シリーズです。
アズワン品番64-3221-33
電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト1・1/8インチ Greenlee電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト1・1/8インチGreenlee
9,598税込10,558
1本
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース適合パンチダイス径:74.0、89.9、102.7、115.4トラスコ品番257-4067適合機種LS100XSB4、LS50LSB4サイズ(inch)シャフト径:1・1/8
電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト3/4インチ Greenlee電動コードレス油圧パンチャー用ドロースタッドボルト3/4インチGreenlee
8,698税込9,568
1本
当日出荷
最短8秒のサイクルで素早い穴開けが可能です。圧力センサーで正確に穴開けの完了を検知し、自動的に油圧ラムを収縮して刃の損傷を防ぎます。360度の首振りヘッドで、高い作業性を確保です。専用アプリケーションで、工具の使用回数、最大圧力などのチェックも可能です。バリのない綺麗な真円に仕上がります。独自のパンチ形状により、切り出した金属片は分割され、パンチから簡単に除去することができます。
用途配電盤、制御盤等への穴あけ加工に。付属品穴径Φ22.5mm~115.4mmまでのパンチ、ダイスX各1、ドロースタッドボルト3種X各1、18Vバッテリー(LS100X11SB4のみ2個付属)、充電器、収納ケース適合パンチダイス径:28.3、34.6、43.2、49.6、61.5トラスコ品番257-4041適合機種LS100XSB4、LS50LSB4サイズ(inch)シャフト径:3/4
サムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプ イマオコーポレーションサムターンクランパー(自在アプローチ) ステンレスタイプイマオコーポレーション
5,698税込6,268
1個
当日出荷
干渉なしのシャフト収納タイプです。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
用途治具プレート交換。トラスコ品番195-0977アズワン品番64-8654-50RoHS指令(10物質対応)対応
サムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプ イマオコーポレーションサムターンクランパー ストロング 金属ノブタイプイマオコーポレーション
8,598税込9,458
1個
当日出荷
ON、OFFが明瞭です。別売のカムケースと組み合わせて使用します。
トラスコ品番195-0979アズワン品番64-8654-52RoHS指令(10物質対応)対応
下方押え型トグルクランプ ST-SMITH下方押え型トグルクランプST-SMITH
1,698税込1,868
1個
当日出荷から翌々日出荷
レバーを立てて下方向にクランプします。クランプボルトの位置が調整出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
立型トグルクランプ ST-SMITH立型トグルクランプST-SMITH
999税込1,099
1個
当日出荷
レバーを立てて下方向にクランプします。
トラスコ品番195-4435アズワン品番64-8700-80RoHS指令(10物質対応)対応
引き型トグルクランプ ST-SMITH引き型トグルクランプST-SMITH
3,398税込3,738
1個
当日出荷
レバーを倒して引っかけてクランプします。
トラスコ品番195-4464アズワン品番64-8700-53RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄 TRUSCO滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄TRUSCO
339税込373
1個
当日出荷
接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。
用途計測機器・操作盤・事務機器などに。トラスコ品番402-3670材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタンねじ長さ(mm)15全高(mm)33ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)25
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用) TRUSCOOリング 4C赤シリコン G番(固定用)TRUSCO
569税込626
1袋
当日出荷
Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。
用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番362-4252材質4種C シリコンゴム使用温度範囲(℃)-45~200内径(Φmm)119.4硬度70線径(Φmm)3.1
リニア紙管 TRUSCOリニア紙管TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
木のように堅く、木材と同じようにカットができます。
用途ラック、台作りにトラスコ品番364-3503長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)2.9高さ(mm)35
16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き TRUSCO16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付きTRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
16mm角 アルミフレーム フィックス1型2方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス1型2方向TRUSCO
1,898税込2,088
1本
翌々日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
トラスコ品番362-2866長さ(mm)900幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向TRUSCO
909税込1,000
1本
当日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
16mm角 アルミフレーム フィックス1型 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス1型TRUSCO
589税込648
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26タイプフィックス1方向
16mm角 アルミフレーム はね2方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム はね2方向TRUSCO
619税込681
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26タイプハネ2方向
16mm角 アルミフレーム はね1方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム はね1方向TRUSCO
519税込571
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26高さ(mm)16タイプハネ1方向
16mm角 アルミフレーム はねなし TRUSCO16mm角 アルミフレーム はねなしTRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)16高さ(mm)16タイプハネなし
B E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付) SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ T型(安全ロック付)SPEEDY B
1,598税込1,758
1個
当日出荷
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
B E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付) SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ T型 (安全ロック付)SPEEDY B
1,798税込1,978
1個
当日出荷
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。仕様引圧力:2kNストローク(mm)28~39全長(mm)155.5取付穴径5.2フック形状T型調整量(mm)28~39、ボルト:28~39
B E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付) SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ G型(安全ロック付)SPEEDY B
1,498税込1,648
1個
当日出荷
振動などでクランプが解除されることを防ぐ安全ラッチ付きです。ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
B E-ラッチ トグルクランプ T型 SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ T型SPEEDY B
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状T型
B E-ラッチ トグルクランプ G型 SPEEDY BB E-ラッチ トグルクランプ G型SPEEDY B
1,398税込1,538
1個
当日出荷
ロッドの長さを調整し、固定可能です。南京錠取り付け穴が付いており鍵をかけることができます。
用途溶接治具用。ワーク固定用。加工治具用。フック形状丸型
セーフティプランジャー 東信製作所セーフティプランジャー東信製作所
2,598税込2,858
1個
当日出荷
ロック時に不意な衝撃や接触にも抜けることがない安全設計です。シンプルな構造で強度も高いコンパクトプランジャーです。
用途工場内固定治具など。角度調整治具家具福祉機器付属品説明書セット内容六角ナット3種材質レバー:亜鉛ダイカスト(黒クロメート)、本体:SUM22L(ユニクロ)、ピン:ステンレス(SUS303)、付属ナット:鋼(ユニクロ)耐熱温度(℃)150
ショックアブソーバ 調整式 TRUSCOショックアブソーバ 調整式TRUSCO
9,198税込10,118
1個
当日出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)25最大吸収エネルギー(J)95.2ねじサイズM27×1.5調整機能12段階
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ TRUSCOショックアブソーバ 偏角度アダプタTRUSCO
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。
用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
ショックアブソーバ 固定式 TRUSCOショックアブソーバ 固定式TRUSCO
4,198税込4,618
1個
当日出荷から翌々日出荷
小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。
用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ TRUSCO引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズTRUSCO
299税込329
1個
当日出荷
引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ TRUSCO引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズTRUSCO
219税込241
1個
当日出荷
引張りリンク用のリテーナとボルトです。
用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
型開き防止プレート TRUSCO型開き防止プレートTRUSCO
959税込1,055
1個
当日出荷
金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)12
サポートピラ(タップ付タイプ) TRUSCOサポートピラ(タップ付タイプ)TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
ランナーロックピン固定カラー TRUSCOランナーロックピン固定カラーTRUSCO
159税込175
1本
当日出荷
ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。
用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート) TRUSCOランナーロックピン(ハードロック・ストレート)TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)寸法H(mm)6寸法F(mm)3寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法B(mm)2.5寸法P(mm)2.8寸法Y(mm)2.3
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート) TRUSCOランナーロックピン(ノーマル・ストレート)TRUSCO
399税込439
1本
当日出荷
成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ
用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

機構部品(新商品)
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら