1,467件中 681~720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
追加用のウエイトパックです。
用途リビング、寝室 仕上 材質スチール
1セット
7,698 税込8,468
23日以内出荷

VESA規格75×75 100×100に対応した取り付けブラケットです。傾斜を微調整出来ます、
用途リビング、寝室 仕上 材質スチール 仕様VESA規格:75×75mm、100×100mm
1個
13,980 税込15,378
23日以内出荷

VESA規格75×75 100×100に対応した取り付けブラケットです。
用途リビング、寝室 仕上 材質スチール 仕様VESA規格:75×75mm、100×100mm
1個
6,398 税込7,038
23日以内出荷

キャビネットハンガー用の受け金具、
用途キッチン、壁面収納など 寸法(長さL×幅W)(mm)120×120 仕上亜鉛メッキ 材質スチール 仕様左右兼用
1個
1,298 税込1,428
23日以内出荷

キャビネットハンガー 807取り付け用の治具です。ベースユニット用キャビネットハンガー 807 を側板に打ち込み
用途取り付け治具
1個
28,980 税込31,878
23日以内出荷

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付切削加工とダボ打ち込み用 材質プラスチック 左右区別左右兼用
1個
73 税込80
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付切削加工とダボ打ち込み用 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 120 kg / 個、DIN EN 14749、DIN EN 14688 及び DIN ISO 7170 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付ダボ打ち込み用 材質プラスチック
1個
85 税込94
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 取付ダボ打ち込み用 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 120 kg / 個、DIN EN 14749、DIN EN 14688 及び DIN ISO 7170 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
999 税込1,099
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 幅(mm)20 仕上亜鉛メッキ
1個
259 税込285
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 幅(mm)12 仕上亜鉛メッキ
1個
229 税込252
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャビネットハンガー用の受け金具、
用途キッチン、壁面収納など 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個ほか
229 税込252
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上亜鉛メッキ カバーキャップ:白 材質本体:スチール、カバーキャップ:プラスチック セット内容キャビネットハンガー 1 個カバーキャップ 2 個
1個
1,198 税込1,318
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金
1セット(100個)
2,698 税込2,968
23日以内出荷

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 65 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質キャビネットハンガー:スチール
1セット(20個)
7,998 税込8,798
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能DINEN15939の標準的な条件に従ったキャビネットハンガーの耐荷重は52kg/個 仕上ニッケルメッキ フック:亜鉛メッキ 材質スチール
1個
759 税込835
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 材質プラスチック
1個
80 税込88
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能キャビネットハンガーの耐荷重は 45 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による 仕上亜鉛メッキ 材質スチール
1個
599 税込659
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

キャビネットハンガーのカバーキャップです。
用途キッチンなど
1個
67 税込74
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

キャビネットハンガー用の受け金具、
用途キッチン、壁面収納など 仕上亜鉛メッキ
1個
109 税込120
23日以内出荷

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による 仕様脱落防止:垂直と水平
1個
499 税込549
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

吊り戸やキャビネットを壁に吊るすハンガー金具です。
用途キッチン、壁面収納など 調整機能ダボタイプのキャビネットハンガーの耐荷重は 75 kg / 個、ネジ止めタイプは 40 kg / 個、DIN EN 15939 標準要求事項による
1個
439 税込483
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ランドリー収納に使用するステーです。スライドヒンジ2個とタッチラッチを組み合わせてフラップ扉に取付けます。扉を軽く押し込むと、扉がスプリングの力で約 27°開きます。扉を閉める場合は、扉をキャビネットへ押し込むとタッチラッチのキャッチが扉を保持します、ランドリー収納キャビネットでフラップ扉との組み合わせに特に最適
用途扉の取付け 開き角度(度)27 取付ネジ止め、フラップ-E× 1 個用最大扉サイズ 400×590×19mm (W×H×T) 仕上ニッケルメッキ、スリーブ・側板ブラケット:白 材質スチール、側板ブラケット:POM セット内容アングルブラケット 1 個円形ロッド、ソケット付 1 個ワッシャー 2 個コイルスプリング 2 個側板ブラケット 1 個 仕様開閉方向保持用コイルスプリング付き
1個
3,198 税込3,518
6日以内出荷

ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉 取付寸法(mm)(水平)26×68×160 内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付) 扉高さ(mm)210-480 適合扉質量(kg)9 取付ユーロネジでネジ止め 仕上扉固定ブラケット:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白 材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金 セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品 仕様モデル:A、40N
1セット
5,798 税込6,378
23日以内出荷

ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製扉用 固定ブレーキ機能と開角度調整付
用途フラップ扉 取付寸法(mm)(水平)26×68×160 内寸奥行(mm)最小180(水平取付)、最小82(垂直取付) 扉高さ(mm)210-480 適合扉質量(kg)9 取付ユーロネジでネジ止め 材質金具・カバーキャップ:プラスチック、 扉固定ブラケット:亜鉛合金 セット内容フラップステー、扉固定ブラケット付 1 個取付け部品
1セット
5,798 税込6,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ワイヤー付きフラップステー ウィンチの細枠(20mm)アルミ扉の場合に使う前板固定ブラケットです。幅狭のアルミフレーム扉用
仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容扉固定ブラケット (ステー 1 個分) 2 個取付ネジ 4 個 左右区別左右兼用
1セット
599 税込659
23日以内出荷

ウィンチを側板に面付けするときに使用するアダプターです。Φ10の穴加工をし、差し入れ、ウィンチ本体のロック機構を回すと側板に固定されます、
用途フラップ扉 仕上亜鉛メッキ 材質スチール セット内容アダプター 2 個
1セット
819 税込901
23日以内出荷

ワイヤー付きフラップステー ウィンチの木製扉用ブラケットです。別途反対側をご注文ください、木製扉または幅広のアルミフレーム扉用
用途フラップ扉 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容取付け部品(皿頭 6.3×15mm のユーロネジ)
1個
699 税込769
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイヤー式のステーです。金具のステーと比べてスッキリとしたデザインです。木製またはアルミフレーム扉用
用途フラップ扉 ケース寸法(mm)42×22×257 内寸奥行(mm)最小290 高さ内寸(mm)200-480 適合扉質量(kg)12 取付埋め込みまたはネジ止め セット内容フラップステー 1 個埋め込み取付用扉固定ブラケット、木製扉用 1 セット取付け部品
1セット
16,980 税込18,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フラップステーPACTA用のカバーキャップです。
用途扉の取付け セット内容カバーキャップ 2 個
1個
6,498 税込7,148
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

側板にステーが不要の大型フラップヒンジです。
用途扉の取付け 寸法(mm)カブセ代:17(固定) 扉高さ(mm)280-400 扉幅(mm)900以下 下穴深さ(mm)13 取付扉をキャビネットにクリップ固定 仕上ニッケルメッキ 材質亜鉛合金 セット内容ヒンジ 2 個座金 2 個ソフトオープンユニット 2 個アクセサリー/取付け部品セット
1個
22,980 税込25,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

点検口などの蓋を上に跳ね上げるステーです。
用途扉の取付け 開き角度(度)約75 取付本体のブラケットへの取付はクリップタイプなので工具不要 材質ステー:亜鉛合金、 固定ブラケット・ネジ止めブラケット:スチール、 調整ネジ用安全キャップ:プラスチック
1個
6,698 税込7,368
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フリーアップ用のクロスバーです。両側の金具の動きをシンクロ
用途扉の取付け 取付カット可能(カット寸法 = キャビネット内寸幅 - 88mm) 仕上シルバーアルマイト 材質アルミニウム
1個
1,198 税込1,318
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:白 材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック セット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
1セット
36,980 税込40,678
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ソフトオープントソフトクローズ機能の付いた垂直リフトアップステーです。1枚扉の木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 仕上金具:ニッケルメッキ、カバーキャップ:グレー 材質金具:プラスチック、スチール、 カバーキャップ:プラスチック セット内容垂直リフトアップ金具セット 1 セット (本体左右各 1 個と木製また幅広のアルミフレーム扉用固定ブラケット、取付説明書、取付穴固定型紙)カバーキャップセット 1 ペア (左右各 1 個)
1セット
36,980 税込40,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

扉の開角度を90°以下に制限、
用途扉の取付け 取付押込み 材質プラスチック
1セット
729 税込802
23日以内出荷

デュオ、デュオフォルテ用の細枠(20mm)アルミ扉ブラケットです。リキッドステーを扉に取付
用途扉の取付け 材質スチール 仕様タッピンネジ用
1個
169 税込186
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

デュオ、デュオフォルテ用のキャビネット固定用ブラケットです。リキッドステーをキャビネットに取付
用途扉の取付け 材質スチール
1個
209 税込230
6日以内出荷から23日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フリーフラップH1.5の細枠20mm扉用ブラケットです。
用途扉の取付け 材質亜鉛合金 仕様取付部品付
1セット
1,198 税込1,318
23日以内出荷

ヒンジと組み合わせて使うタイプのオールプラスチック製フラップステーです。木製またはアルミフレーム扉用
用途扉の取付け 取付リッドステー:工具不要、固定ブラケット・ネジ止めブラケット:ネジ止め 調整機能オールプラスチックアームタイプ 材質プラスチック セット内容リッドステー 1個キャビネット用ネジ止めブラケット 1個扉用ネジ止めブラケット 1個六角キー SW10、プラスチック 1個取付説明書 1 部
1セット
3,398 税込3,738
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります