1,470件中 1,241~1,280件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ユーエイキャスターガススプリング YCFタイプ
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに 種類ガススプリング:フリーピストン 取付方向全方向360° シリンダー径(Φmm)18 径(Φmm)8(ロット)
1本
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング YBGタイプ
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに シリンダー径(Φmm)15
1個ほか
2,798 税込3,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ユーエイキャスターガススプリング YAGタイプ
ガススプリングはコイルバネに比べバネ定数が低いため、長い圧縮ストロークにわたってほぼ一定のバネ力が発生でき、扉類の開閉用として最適です。 バネ作用と共に減衰作用を持ち扉類の開閉速度を確実にコントロールできます。 重いものを持ち上げたり、支えたりする際の補助として活用されています。
用途キャビネットやストッカーなどの蓋・扉の開閉に、椅子・テーブルの昇降に、排煙窓開閉などに 種類ガススプリング:オールガス 取付方向60° シリンダー径(Φmm)12 径(Φmm)4(ロット)
1本
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理生地(または標準) 材質S45C 形状片丸キー
1個ほか
399 税込439
翌日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

表面処理クロームメッキ 寸法D(mm)1.6 ねじの種類スリワリ付ローレットビス 穴の形状すりわり 種類丸形 取付部おねじ 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
1箱(100個)
7,298 税込8,028
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

表面処理3価ホワイト 種類多角形 取付部おねじ 材質(取付部)
1箱(20個)ほか
3,898 税込4,288
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

表面処理三価ホワイト ねじピッチ(mm)1.5 ねじの種類ナット ねじの呼びM10 種類菊形 取付部めねじ 材質(本体) 材質(取付部)
1箱(25個)
3,798 税込4,178
翌日出荷

寸法D(Φmm)16 表面処理生地 呼びM5-16 ねじの呼びM5 種類丸形 取付部めねじ 材質(本体) 材質(取付部)
1箱(100個)
5,998 税込6,598
翌日出荷

寸法H(mm)14 表面処理生地 ねじピッチ(mm)1 寸法D(mm)18 ねじの呼びM6 種類うちわ 取付部おねじ 取付長(mm)60 材質(本体) 材質(取付部) 寸法l(mm)60
1箱(100個)
4,898 税込5,388
翌日出荷

表面処理ニッケル 種類丸形 取付部めねじ 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材)
1箱(200個)ほか
15,980 税込17,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

穴の形状すりわり 種類丸形 取付部おねじ 材質(本体)ステンレス 材質(取付部)ステンレス
1箱(80個)ほか
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

寸法D(mm)38 種類菊形 取付部めねじ 取付長(mm)38 材質(本体)デルリン500
1個
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

種類T字形 取付部めねじ 材質(本体)デルリン500
1パック(2個)ほか
529 税込582
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ROHS対応品です。 左右兼用型です。 ハンドルを戻すと施錠される「ワンアクションロック」タイプです。鍵の閉め忘れを防止します。 丸みを帯びた握りやすいデザインです。 Oリング、防水パッキンを備えた防水タイプです。
付属品シリンダーキー1本 材質亜鉛ダイカスト(ZDC) 勝手座金を180°回転させて下さい。 仕上クロームメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 No.G200(同一)
1個
2,498 税込2,748
7日以内出荷

ジョー・プリンス竹下プッシュラッチ
RoHS
ROHS対応品です。 マグネットを使用していないプッシュラッチです。 上付け用です。 指先で扉を押すと開扉します。扉を閉めるだけで簡易ロックされます。
用途各種キャビネット 材質ABS樹脂(ABS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
319 税込351
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下オートヒンジ
RoHS
ROHS対応品です。 圧縮バネにより、上蓋を軽く開くことができます。
用途工作機械、OA機器 材質冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(kg)許容蓋:8(2個使用時) 仕上ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応 開閉角度(°)70±5
1個
3,898 税込4,288
12日以内出荷

ジョー・プリンス竹下樹脂製引手
RoHS
ROHS対応品です。 パネルカットにはめ込むだけのため、取り付け簡単です。
用途鋼製家具 材質ABS樹脂(ABS) 仕上アイボリー色 取付板厚(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
129 税込142
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ニッサチェインボールキャッチ
トラスコ品番126-4586 質量(g)750
1箱(100個)
7,498 税込8,248
4日以内出荷

トラスコ品番126-4634 質量(g)276
1箱(100個)
4,698 税込5,168
4日以内出荷

トラスコ品番225-5169 質量(g)50
1個
6,298 税込6,928
翌日出荷

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

隠し丁番 SCEL6E9XXI LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)隠し丁番 SCEL6E9XXI
コンパクトでキャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5mm)、左右(±2mm)、前後(+2mm~-0.5mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
質量(g)300
1式
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレーム26mm厚タイプ SDEL6LP300P LAMP(スガツネ工業) 動画あり
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1820
1本
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミフレーム19mm厚タイプ SDEL9LP300P LAMP(スガツネ工業) 動画あり
丁番と同色のニッケル色、チタン色の他、ホワイトとブラックの計4色からお選びいただけます。
質量(g)1360
1本
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。 プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。 インセットタイプの側板付仕様です。 六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
質量(g)56
1式
2,198 税込2,418
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ダンパーヒンジ HG-JHM11-1BL
上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。 蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。 インセットタイプの側板付仕様です。 別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。 カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 取付穴はルーターで容易に加工できます。
1式
1,998 税込2,198
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

マグナロックM32型(M32-M、BM、FM、FBM)のストライクプレート(付属品)をガラス扉に取り付けるためのブラケットです。 ガラス加工不要です。 ガラス扉に挟み固定するだけで簡単に取り付けできます。 そのため新築・改築問わず施工費を抑えられます。 適用ガラス厚:5+5mmまたは6+6mm強化合わせガラスです。
トラスコ品番225-0198 質量(g)3020
1個
6,998 税込7,698
翌日出荷

スプリングの引張力により、耐振性に優れています。
トラスコ品番158-3403 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 高さ(mm)18.4 質量(g)58 許容荷重(N)29
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)「CP-482」用台座
樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
用途屋内の軽量扉など 材質ABS樹脂 グレー 質量(g)70
1個
434 税込477
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)プッシュラッチ
樹脂製のため軽量のワンタッチラッチ錠です。 ボタン操作がソフトに行えます。 CP-882より操作性がUPし、コストダウンしました。 (取付けに互換性はありません)
用途屋内の軽量扉など 材質ポリアセタール(POM) グレー 質量(g)121
1個
1,305 税込1,436
5日以内出荷

ステンレス製で耐食性に優れています。 締付力が強力です。 ロック装置が付いているため、振動などで誤解錠することを防ぎます。
用途計測機器・工作機械 材質ステンレス鋼板(SUS304) 質量(g)65 表面処理バレル研磨
1個
2,664 税込2,930
当日出荷

別売の六角レンチキーで右に回すと止め金は90°回転します。 さらに回すと止め金はパネル側に締付けられ筐体と蓋を密着させます。 小扉の密閉に最適です。
用途航空機・船舶・車両・通信機器・測定機器 材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、キー:黄銅線・黄銅異型棒 質量(g)115 表面処理本体:切削仕上、キー:ニッケルめっき(MBNi) 寸法W1(mm)22 寸法W2(mm)16
1個
9,067 税込9,974
5日以内出荷

TAKIGEN(タキゲン)非常用電源キャップ
重要配電盤の緊急電源供給口をしっかりガードします。 優れた防水・防塵仕様です。 錠前は0200・TAK70・TAK80タイプのシリンダーが組込み可能です。 アメリカン電機社製フランジインレット3325系列と同じ取付けピッチの製品と共締めができます。 また、防水用丸蓋としてアメリカン電機社製W701-3が取付けられます。
用途配電盤などの緊急電源供給口の保安、鍵穴・ハンドル穴などの保護 仕様鍵違い 材質亜鉛合金(ZDC) 質量(g)1012 表面処理エポキシ樹脂焼付塗装
1個
16,088 税込17,697
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TAKIGEN(タキゲン)シリンダー付ラッチ錠
鍵を時計方向へ30°回転するとラッチが10mm作動します。 鍵は内部のばねの力で自動的に抜差しできる位置へ復帰します。
用途自動販売機・配分電盤・制御盤 付属品キー2本 材質本体:ステンレス鋼板(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒、キー:黄銅板 質量(g)250 表面処理本体:光沢バレル研磨、シリンダー錠部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi) TAK80
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷

五方弁光輝手動用のハンドルです。耐蝕性、強度等が優れており、錆びにくいSUS製を使用しています。
材質SUS NE
1個
14,980 税込16,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)鍵付ラッチハンドル
押込具が扉を押し込み、取付面に垂直方向の締め込みができます。 防水用パッキン付のラッチハンドルです(IP65 適合)。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)370 防水保護等級IP65
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ラッチハンドル
防水用パッキン付のラッチハンドルです。 鍵付で防犯性に優れます。 キーは同番1種類です。別番は受注対応でご用意できます。 ガラス繊維強化ポリアミドのため強靭で軽量です。
材質ポリアミド(PA) ブラック
1個
12,980 税込14,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ジョイントファスナー
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。 ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。 仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など 材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼 質量(g)12 タイプローレット 仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地 引張荷重(N)330 せん断荷重(N[kgf])550
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

H95TSH-F 板金扉用トルクスライドヒンジ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです。 閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません。 ワンタッチで脱着が可能です。 本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。 大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。 ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など 材質 質量(g)180 仕上ニッケルめっき
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

マシナリーハンドル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)マシナリーハンドル
RoHS
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります