絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- SMC(29)
- CEJN(セイン)(18)
- CKD(6)
- PISCO(ピスコ)(6)
- TRUSCO(2)
- 橋本クロス(2)
- フルード工業(2)
- 日本精器(1)
- PROXXON(プロクソン)(1)
- ヤマダコーポレーション(1)
- 栗田製作所(1)
- I-TOOL(1)
エコロジープロダクト

FRLユニット フィルター/レギュレーター 652型
CEJN(セイン)¥56,980~税込¥62,678~1個20日以内出荷フィルター/レギュレーター(5μm)とフィルター(0.01μm)を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。高い空気清浄度が要求される用途に最適です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整に。ろ過精度(μm)0.01使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 653型
CEJN(セイン)¥149,800税込¥164,7801個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 652型
CEJN(セイン)¥47,980~税込¥52,778~1個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。ろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応
FRLユニット フィルター、レギュレーター&ルブリケーター 651型
CEJN(セイン)¥38,980税込¥42,8781個20日以内出荷フィルター、レギュレーター、ルブリケーターの3点を組み合わせたセットです。ユニット化した省スペース設計です。圧力損失を極力低減した大流量設計です。用途圧縮空気中の異物や水滴を除去、圧力調整、潤滑油の供給に。管接続口径G1/4メネジろ過精度(μm)25使用流体圧縮空気、中性気体ドレン排出セミオートドレンRoHS指令(10物質対応)対応処理空気流量(m3/min)(ANR)2.06
減圧弁
PROXXON(プロクソン)¥3,198税込¥3,5181個8日以内出荷圧力を下げて使用する際にサイズG1/8(PF1/8)凸-G1/4(PF1/4)凹G1/4(PF1/4)凸-G1/4(PF1/4)凹アズワン品番64-9674-76メーカー商品コード428333
ロールフィルター ポリエステル(難燃タイプ)
橋本クロス¥39,980税込¥43,9781箱当日出荷様々な機械のプレフィルターとして使用できます。用途コンプレッサー・オイルコンディショナーのプレフィルターとして。トラスコ品番111-3620材質ポリエステル幅(mm)700長さ(m)100
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:NPT)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:G)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個3日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV5000- ねじ種類:Rc)
SMC¥18,980~税込¥20,878~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ50
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:NPT)
SMC¥16,980~税込¥18,678~1個3日以内出荷から9日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV4000- ねじ種類:G)
SMC¥17,980~税込¥19,778~1個3日以内出荷から9日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ40
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV3000- ねじ種類:NPT)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個8日以内出荷から20日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ30
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL4000/5000)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(電磁弁付き)(AVL2000/3000)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁RoHS指令(10物質対応)対応
3ポート残圧排気弁
SMC¥32,980~税込¥36,278~1個8日以内出荷用途エアマネジメントシステム構成部品定格電圧(V)DC24ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応コネクタの有無(M12コネクタ)コネクタなし
スタンバイレギュレータ
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個8日以内出荷用途エアマネジメントシステム構成部品リード線取出方法M12コネクタ定格電圧(V)DC24取付場所(電磁弁)取付位置:ハンドルと反対側ランプ・サージ電圧保護回路ランプ・サージ電圧保護回路付RoHS指令(10物質対応)対応圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付)ハンドル位置ハンドル上向きリード線取出方向背面
スタンバイ電空レギュレータ
SMC¥99,980~税込¥109,978~1個8日以内出荷用途エアマネジメントシステム構成部品電源電圧DC24V±10%入力信号IO-LinkRoHS指令(10物質対応)対応圧力レンジ(MPa)0.005~0.7
エアマネジメントシステム レギュレータタイプ
SMC¥269,800~税込¥296,780~1個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
エアマネジメントシステム 電空レギュレータタイプ
SMC¥329,800~税込¥362,780~1個8日以内出荷■生産停止/設備待機時の低圧化によりエア消費を削減■設備停止状態によりバルブを遮断し、エア消費を削減■生産設備状態を可視化■SMC無線システムに対応RoHS指令(10物質対応)対応
ロックアウトタイプ ソフトスタートアップバルブ AVL-Aシリーズ(マニュアル操作)
SMC¥19,980~税込¥21,978~1個8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁RoHS指令(10物質対応)対応
エアオペレートタイプ ソフトスタートアップバルブ AVA-Aシリーズ
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個4日以内出荷から8日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁タイプエアオペレートタイプRoHS指令(10物質対応)対応
高粘度レギュレーター
ヤマダコーポレーション¥189,800~税込¥208,780~1台翌々日出荷から4日以内出荷グリースや接着剤などの高粘度材料圧力をコントロールするレギュレーターで、材料の吐出圧力を調整する必要がある場合に使用します。耐圧(MPa)30使用周囲温度(℃)常温吐出口径Rc3/8入口口径Rc3/8
タッチ・ザ・フィルター
I-TOOL¥92,980~税込¥102,278~1台3日以内出荷から4日以内出荷スタンド式で簡単に設置。信頼性のある高性能フィルターによるチョコ停などの機械トラブルを予防。寸法H(mm)500管接続口径3/8ねじの種類Rc寸法D(mm)200寸法W(mm)350固形粒子除去(μm)0.01出口側オイルミスト濃度(mg/m3)0.01圧力計あり
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:NPT)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ20
ソフトスタートアップバルブ AV-Aシリーズ(AV2000- ねじ種類:G)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個3日以内出荷から12日以内出荷■空気圧システムの初期圧力の上昇を徐々に行う低速給気と、給気を遮断して急速排気が行える始動弁ボディサイズ20