127件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
CEJN(セイン)シリーズ115 ニップル
RoHS
ワンタッチ接続です。ノン・ドリップ構造です。コンパクト設計です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。 幅(mm)25.4 奥行(mm)25.4 六角対辺(mm)22 最高使用圧力(MPa)100 使用流体作動油 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,898 税込5,388
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

油圧システム内への異物混入を防止します。
適合機種シリーズ365/364ニップル用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷

ツールを使用することにより、カップリングカバー(09-320-7001)の取り付けが簡単に行えます。
カバー色
1個
9,198 税込10,118
20日以内出荷

ウルトラフローニップル CEJN(セイン) 動画あり
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
最高使用圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,198 税込4,618
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

10-588-1225 ウルトラフローカップリング CEJN(セイン) 動画あり
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
幅(mm)39 接続口径G1/2 全長(mm)96.3 高さ(mm)39 最高使用圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980 税込27,478
25日以内出荷

ウルトラフローカップリング CEJN(セイン) 動画あり
液ダレを低減し現場のクリーン環境の維持や高い地球温暖化係数を持つ流体の気化を防止します。大流量・低圧力損失設計により冷却効率を向上し省エネに貢献します。エア混入量を低減しエア溜まりによる流量や圧力の減少を防止します。長期接続後の分離時のバルブ作動不全による漏れリスクを低減します。振動に対する耐久性が優れています。流量を最適化する設計により圧力損失が非常に低いため、システム全体が必要とする圧力を最小限に抑えることができます。必要なポンプ圧力が下がることで、投資と稼働時のエネルギーコストを節約することができます。
最高使用圧力(MPa)1.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,398 税込10,338
25日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スウィングスイベル I・Field(アイ・フィールド) 動画あり
I・Field(アイ・フィールド)スウィングスイベル
2軸で360度回転するので全方位に方向変換可能
用途エアー配管継手(スイベルジョイント/20PM型) 取付ワンタッチ Hプラグ・Rc(Pt)1/4オネジ 材質(本体)鉄材 使用温度範囲(℃)-20~60 最高使用圧力(MPa)1.5 適合流体エアー(エアー配管・エアー工具用)
1個
3,388 税込3,727
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

油圧システム内への異物混入を防止します。
トラスコ品番353-9649 適合機種シリーズ365/364ニップル用 材質プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷

自在に方向を変えられ、ツールなど手元作業に最適です。回転も自在でホースの捻れや折れも防止します。CHS型カップリングソケット付きです。
用途エア工具などの手元の自在継手として。 トラスコ品番267-5998 材質本体:鋼鉄+ニッケルメッキ、シールゴム:ニトリルゴム(NBR)、カバー:ポリウレタンゴム 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1.5 適合サイズ(mm)6.5×10ポリウレタンホース、カップリングソケット 使用流体空気
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

油圧システム内への異物混入を防止します。
材質プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,898 税込10,888
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C フランジタイプ10Kタイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C フランジタイプ10Kタイプ 材質(Oリング)合成ゴムテフロン張り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
29,980 税込32,978
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

完全着脱ワンタッチ、中低圧用カップリング
材質(本体)AC4C 材質(Oリング)合成ゴムテフロン張り RoHS指令(10物質対応)対応
1個
18,980 税込20,878
27日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質(本体)アルミ(AL) 呼び径(mm)80A RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)アルミ(AL) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途食品に適しており変色が少ない 温度範囲(℃)-50~150 グレー RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時 材質(本体)アルミ(AL) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時 材質(本体)アルミ(AL) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時 材質(本体)アルミ(AL) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時 材質(本体)アルミ(AL) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時 材質(本体)アルミ(AL) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

用途サイズ違いのホース・パイプを繋ぐ時 材質(本体)アルミ(AL) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質(本体)ステンレス(SUS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本(特許2642897)・欧米で特許取得済みの自動ロック機能付きカムアーム。同径サイズなら、どのタイプとも結合出来ます。日本ではグッドデザイン賞も受賞しております。
材質(本体)ステンレス(SUS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ステンレス(SUS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,698 税込7,368
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)アルミ(AL) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) 材質(パッキン)NBR RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

A-A-59326(MIL 59326(MIL 59326(MIL-C-27487) を基準に製作しております。4種類の本体材質(アルミニウム合金・ステンレス・ブラス・ポリプロピレン)を選定する事により、様々な流体に使用で来ます。
材質(本体)ブラス(BRS) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナスマルチカプラは空圧機器などの空圧回路の接続やパネル側と機器側などの接続に用いられ、複数のチューブをカプラのソケット側、プラグ側の取付ネジ部に接続し、ソケット側をプラグ側に接続することにより複数のチューブが同時に脱着できます。 機器の分離・移動・故障によるユニット交換が簡単にできるコネクターです。
用途複数の空圧回路を集約しワンタッチカプラで回路を同時に接続する 材質(本体)アルミニウム 材質(継手)真鍮 ねじ部継手取付:1/8Rc プラグ内径(Φmm)4 最高使用圧力(MPa)0.7
1個
23,980 税込26,378
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

角型OR型コネクターは8、12本のチューブとカプラをプラグ側、ソケット側の取付け部に接続しソケット側をプラグ側に挿入すればワンタッチで接続が出来、しかもソケット側にバルブが内蔵されているため離脱時にエアーが漏れる心配はありません。 機器の分解、移動、故障等のユニット交換などに便利です。 また電極も装備すれば各種空圧機器やFA装置などの空圧回路や各種信号線などの回路が同時に連動するメカトロカプラです。
用途複数の空圧回路や電極を集約しワンタッチで回路を同時に接続する 材質(本体)アルミニウム(黒色アルマイト) 材質(継手)真鍮(ソケット側バルブ有り) プラグ内径(Φmm)3.5 最高使用圧力(MPa)0.7 電極数10P ねじ部継手取付:1/8Rc 機構ソケット側:ロック部本体(カプラソケット)・プラグ側:ロックプラグピン 材質真鍮(ソケット側バルブ有り)
1セット
特価
47,980 税込52,778
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。
用途ブレードホース継手 材質(継手)SUS304 材質SUS304
1個
特価
1,298 税込1,428
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホースの取り付けが簡単にできます。取付けナットカプラ本体端部に当たるまで締め付ければ取付完了です。 確実なるロックとシール性締付けナットをカプラ本体端部のドン突きに当たるまで締め付ければロックとシールが完了。 しかもロック部材がホースの外周面を強く圧接し、シールする構造の為、締め付ければより高いロック性とシール性が得られます。 ホースとの共回りを防ぎ接続が容易に出来る締付ナットに装着しているロック部材のホースへの押し付け喰い込み力がナットの締め付け回転力よりも強い為ホースとの共回りを極力防ぎ機器との接続が容易に出来ます。 ワンタッチカプラ付を使用すれば機器との脱着接続が簡単に出来るブレードホース用カプラとカプラが一体となったカプラのため機器などの取り外しが簡単に出来ます。
用途ブレードホース継手 材質(継手)真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ 材質真鍮製(C3604BD)ニッケルクロームメッキ
1個
2,798 税込3,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)