162件中 81~120件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワーク搬送の初期吸着テストからハンドリングロボットへの取付けまで可能。必要なパーツがセットに。吸着テストを行うための部材(真空パッド関連、アルミフレーム関連、真空発生器、エア配管用継手)を使用目的に合わせて5タイプ用意。汎用工具を使って簡単に組立てて吸着テスト可能。
用途ワーク搬送の初期吸着テスト RoHS指令(10物質対応)対応 材質(パッド)シリコーンゴム
1セット
87,980 税込96,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1.小型・軽量ワーク吸着搬送時の確実なワーク離脱を実現。ワークの静電気、パッドゴムへの張付きをメカ的に離脱。ピン突出しで真空破壊。 2.パッドサイズは6種類を用意。パッドサイズ(mm):Φ2.5, Φ3, Φ4, Φ6, Φ8, Φ10 3.パッド材質は4種類を用意。パッド材質:ニトリルゴム、フッ素ゴム、シリコーンゴム、導電性シリコーンゴム
用途小型・軽量ワーク吸着搬送 材質金属本体:特殊ステンレス(耐腐食性はSUS303相当) 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 作動圧力(kpa)破壊弁体:30、真空弁体:-30
1個
2,198 税込2,418
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途メカ式破壊機能付真空パッド専用の交換部品。 使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと) 使用圧力範囲(MPa)正圧:0.3~0.5、負圧:-1.01~-0.3 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
529 税込582
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

オイルミストフィルター付き
仕様ガスバラストなしの到達全圧力:3×10-3、ガスバラスト使用時の到達全圧(ポジション1):6×10-3、(ポジション2):2×10-2 保護等級IP55 許容周囲温度(℃)10-40 騒音レベル(dB(A))(ガスバラスト(ポジション1)なし / あり):58/60
1セット
709,800 税込780,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

EYELA(アイラ/東京理化器械)排気トラップセット
セット内容冷却器、受フラスコ(300mL)、ポールジョイントクランプ、ノズルセット コード261460 アズワン品番65-0573-32
1セット
72,980 税込80,278
21日以内出荷

EYELA(アイラ/東京理化器械)真空ホースアダプタ
異径の真空ホースを接続できます。
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム 段数ベローズ:3段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径40 アダプタタイプ吸込防止:PP
1個
3,898 税込4,288
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

リップ部は軟らかく、ベローズ(蛇腹)部は硬い材質を使用しています。ワークへの追従性と搬送時の姿勢安定化を実現しました。ベローズ部は3段と5段を用意しました。3段タイプは高速搬送時の姿勢安定性に優れています。5段タイプは傾いたワークなど吸着時の追従性に優れます。リップ部のゴム硬度を2種類用意しました。変形しやすい包装袋には極軟質材(ピンク)が、厚いビニール・シート状の包装袋には軟質材(ブルー)が最適です。吸込み防止アダプタを2種類用意しました。球面タイプは、しらたき袋などの軟質の包装材に、平面タイプはパウチパックなどの硬質の包装材に最適です。ワーク接触部は、食品衛生法適合・FDA準拠材を使用しています。
用途変形しやすい包装袋(液体の入った包装袋など)の吸着搬送に最適です。 材質パッドゴム:シリコーンゴム、パッドホルダ:アルミニウム 段数ベローズ:5段 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)外径50 アダプタタイプ吸込防止:PP
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

取付ナット
用途ZP3M Series用交換部品 タイプ単体 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッファAss'y(取付ナット付)
用途ZP3M Series用交換部品 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB)
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

バッファAss'y(取付ナット付)
用途ZP3M Series用交換部品 RoHS指令(10物質対応)対応 パッド径(Φmm)32~50 関連資料カタログ(2.15MB) バッファストローク(mm)10 真空取出方向
1個
3,998 税込4,398
5日以内出荷

滑り止め特殊リブ ナナメリブを放射状に配置し、全方向のグリップ力を確保 ワークの横滑りを防止 安定した吸着搬送が可能 追従性に優れたボウル形状 湾曲したワークにも追従。
仕様バッファ付き 使用温度範囲(℃)0~200 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料カタログ(2.15MB) バッファ仕様回り止め無し、ブッシュいり 材質(パッド)FS61(フッ素ゴム)
1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (72種類の商品があります)

プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。 片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」) 小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。 一次側と二次側の継手が個別に回転し、自由に配管可能です。 質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比) 流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。 弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に 真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に 形状ユニオンタイプ ブラケットあり(ブラケット形番:VSRVV-B) 最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30 使用流体空気 RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
1台
8,802 税込9,682
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。 片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」) 小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。 パッド径Φ150、200mmのホルダに直に取付け圧力制御できます。 質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比) 流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。 弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に 真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に 最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30 使用流体空気 流れ方向エルボBタイプ(R1/4) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
1台
8,321 税込9,153
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

プッシュロックタイプの小形真空レギュレータです。 片手で簡単に圧力調整ができ、作業性がアップしています。(「ワンプッシュロック」) 小形真空ポンプの元圧制御に適します。真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御も可能です。 真空ポンプの真空ポートに直接接続できるタイプです。 質量最大50%ダウンし、装置の軽量化に貢献します。(メーカー従来品(エルボタイプ)比) 流路部にSUS・アルミ合金を使用し、銅系材料制限しました。銅イオンを嫌う二次電池製造工程に最適です。 弁部・ダイヤフラム部には特殊ニトリルゴムを採用しました。耐オゾン材料を標準使用しています。
用途小形真空ポンプの元圧制御に 真空弁と吸着パッドの間に入れ個々のパッドの圧力制御に 最大吸込流量(L/min)(レギュレータ部)30 使用流体空気 流れ方向エルボAタイプ(R1/4) RoHS指令(10物質対応)対応 設定圧力(kPa)(レギュレータ部)-100~-1.3
1台
8,321 税込9,153
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

1式
43,980 税込48,378
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1式
21,980 税込24,178
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

材質リング/SUS316L、Oリング/フッ素ゴム D3.9 C8 使用温度-10~+200℃(常用150℃)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ゲージポート/SUS304、Oリング/フッ素ゴム A40
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質リング/SUS304、Oリング/フッ素ゴム D3.9 C8 使用温度-10~+200℃(常用150℃)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

SCHMALZ(シュマルツ)真空パッド SPU
RoHS
平らで滑らかな表面のワークに適した真空パッド
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
16,980 税込18,678
16日以内出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

PISCO(ピスコ)VFL360用 Oリング
RoHS
用途VFL360用交換部品 材質特殊NBR 部品名称Oリング RoHS指令(10物質対応)対応
1個
559 税込615
8日以内出荷

サン・ブライトクーラントトラップ
ワーク吸着搬送時のクーラントの吸い込みによる機器の詰まり、破損を防ぎます。
用途吸い込んだクーラントを破壊時に吸着部より排出。 容器ナイロン 寸法(mm)125×Φ47 容量(mL)実用液容量:50以下 仕様標準品 関連資料(0.83MB)
1個
26,980 税込29,678
当日出荷

取付ねじG1/2メネジ パッド寸法(mm)30×90
1個
11,980 税込13,178
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,298 税込1,428
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (110種類の商品があります)

1個
9,998 税込10,998
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1個
3,898 税込4,288
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (132種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
13日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

1個
4,998 税込5,498
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (39種類の商品があります)

硬度(パッド)60 色(パッド)オレンジ
1個
3,398 税込3,738
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

取付ねじゴムのみ 硬度(パッド)60 色(パッド)
1個
4,480 税込4,928
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

取付ねじゴムのみ パッド寸法(mm)11×23
1個
1,398 税込1,538
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
889 税込978
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

1個
819 税込901
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (268種類の商品があります)

1個
879 税込967
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (165種類の商品があります)

1個
569 税込626
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

1個
779 税込857
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (89種類の商品があります)

1個
449 税込494
5日以内出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

耐摩耗性が要求される段ボールなどの吸着搬送に対応 材質:FS61(フッ素系ゴム)により耐摩耗性向上 ※メーカーウレタン比2倍以上 メンテナンス性向上 2種類の取付工具に対応 メッシュフィルタで異物の吸込み低減 真空ポンプ、エジェクタへの異物吸込み低減 工具レスでパッドとメッシュフィルタの交換が可能
1個
1,898 税込2,088
12日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (95種類の商品があります)