絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • TRUSCO(75)
  • Festo(41)
  • 千代田通商(39)
  • フジキン(23)
  • 川西水道機器(7)
  • 潤工社(4)
  • SMC(3)
  • ニッタ(3)
  • アベ機械商会(2)
  • 八興販売(2)
  • 三和商工(2)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • 日本金型産業(1)
  • PILLAR(旧:日本ピラー工業)(1)
  • フローバル(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月14日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トリポットエルボ PISCO(ピスコ)トリポットエルボPISCO(ピスコ)
329税込362
1個ほか
当日出荷から14日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用流体空気、水(条件有)最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)六角穴付ストレートPISCO(ピスコ)
339税込373
1個
当日出荷
シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
用途ねじとチューブの接続形状六角穴付ストレート使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)最高使用圧力(MPa)1接続ねじ種類R仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工カバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100
チューブフィッテイング メスストレート PISCO(ピスコ)チューブフィッテイング メスストレートPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398
1袋(10個)
10日以内出荷
一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
用途ねじとチューブの接続質量(g)29適合チューブ外径(Φmm)1/4寸法A(mm)10.5接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)5.3寸法E(mm)14寸法B(mm)30寸法C(mm)チューブエンド:17寸法T(mm)6.5寸法P1(mm)Φ11.8寸法P2(mm)Φ20.8対辺H(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合接続ねじ種類Rc3/8
汎用管継手(新商品)