絞り込み
ブランド
  • PISCO(ピスコ)
  • TRUSCO(75)
  • フジキン(23)
  • 千代田通商(7)
  • 川西水道機器(7)
  • 潤工社(4)
  • ニッタ(2)
  • アベ機械商会(2)
  • REX(レッキス工業)(1)
  • 日本金型産業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • トリポットエルボ PISCO(ピスコ)

    トリポットエルボ

    PISCO(ピスコ)
    ¥329~税込¥362~
    1個ほか
    当日出荷から14日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。 取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。 (接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続形状トリポッドエルボ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)使用真空圧力(kPa)-100
  • 六角穴付ストレート PISCO(ピスコ)

    六角穴付ストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥339~税込¥373~
    1個
    当日出荷
    シールゴム材質の選択が可能 火花の出る環境に最適 開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます 継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます
    用途ねじとチューブの接続仕様管用テーパネジ:耐熱シーロック加工形状六角穴付ストレートカバーカバー付タイプ耐スパッタタイプ使用温度範囲(℃)0~100(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気、水(条件有)、熱媒体油(条件有)使用真空圧力(kPa)-100接続ねじ種類R
  • チューブフィッテイング メスストレート PISCO(ピスコ)

    チューブフィッテイング メスストレート

    PISCO(ピスコ)
    ¥3,998税込¥4,398
    1袋(10個)
    10日以内出荷
    一般空気圧配管に使用する、最もスタンダードなワンタッチ継手です。機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状/ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。
    用途ねじとチューブの接続質量(g)29適合チューブ外径(Φmm)1/4寸法A(mm)10.5接続ねじ1/4オリフィス径(Φmm)5.3寸法E(mm)14寸法B(mm)30寸法C(mm)チューブエンド:17寸法T(mm)6.5寸法P1(mm)Φ11.8寸法P2(mm)Φ20.8対辺H(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合接続ねじ種類Rc3/8
汎用管継手(新商品)