絞り込み
エコロジープロダクト

02シリーズスタック形 P、Tポート絞り弁
ダイキン工業¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から翌日出荷管接続口径1/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40調整ねじBポート側調節
02シリーズスタック形 A、Bポートカウンタバランス弁
ダイキン工業¥35,980税込¥39,5781個翌日出荷02シリーズスタック形のA、Bポートカウンタバランス弁です。質量(kg)1.4管接続口径1/4最高使用圧力(MPa)25圧力調整範囲(MPa[kgf/cm2])0.7~14[7~140]使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)40クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.05[0.5]圧力変化量(MPa[kgf/cm2])/ねじ回転1.05[10.5]/1回転調整ねじBポート側調節
03シリーズスタック形 減圧弁
ダイキン工業¥37,900~税込¥41,690~1個ほか当日出荷から61日以内出荷制御部をモジュラー化し、スタック(積み上げ)構造にした制御弁です質量(kg)4管接続口径3/8使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油流量(L/min)(最大)80
06シリーズスタック形 A、Bポート絞り弁
ダイキン工業¥55,900~税込¥61,490~1台ほか翌日出荷から5日以内出荷マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。回路変更が簡単。油圧装置の小形化。仕様メータアウト制御質量(kg)13.6管接続口径3/4使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])チェック弁:0.15[1.5]制御ポートA・Bポート
電磁パイロット切換弁
ダイキン工業¥91,980~税込¥101,178~1台ほか3日以内出荷から91日以内出荷35MPa[350kgf/cm2]、300L/minの高圧・大流量を実現しました。 IEC Pub529 IP65に準拠した防塵・防水構造に加え、欧州安全規格(CE)対応用機器として最適です。 パイロット圧力用チェック弁内蔵形も用意していますので、回路内にパイロット圧力発生用の抵抗弁は不要です。 ハイドロセンタ形は、高圧・大流量回路で主弁スプールの中立復帰を確実に行わせたい時に使用します。管接続口径1/2最高使用圧力(MPa)35接続方式ガスケット取付形使用流体石油系作動油切換頻度(回分)120パイロット圧力(MPa[kgf/cm2])0.8~25[8~250]バルブ種類方向制御弁/電磁制御弁
パイロットチェック弁
ダイキン工業¥31,980~税込¥35,178~1台翌日出荷から61日以内出荷クラッキング圧力に達するとチェック弁を押し開き、一方向のみに油を流します。また、外部からのパイロット圧力により、チェック弁を押し上げ逆方向に油を流すこともできます。 主弁が開く前に小チェック弁が開くデコンプレッション形もあります。最高使用圧力(MPa)25ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油クラッキング圧力(MPa[kgf/cm2])0.2[2]バルブ種類方向制御弁
手動操作弁(ネジ接続型)
ダイキン工業¥39,980~税込¥43,978~1台当日出荷から91日以内出荷仕様Dシリーズ手動操作弁最高使用圧力(MPa)14ねじの種類Rc接続方式ねじ接続形方向4方向弁使用流体石油系作動油/水・グリコール系作動油寸法L(Φmm)9.5許容背圧(MPa[kgf/cm2])7[70]バルブ種類方向制御弁