絞り込み
ブランド
- 摂津金属工業
- タカチ電機工業(48)
- フエニックス・コンタクト(34)
- オーム電機(19)
- 篠原電機(14)
- 内外電機(12)
- TRUSCO(6)
- Panasonic(パナソニック)(4)
- 東洋技研(4)
- JAPPY(3)
- Mokuba(小山刃物製作所)(2)
- カメダデンキ(2)
- 日東工業(1)
- ネグロス電工(1)
- パトライト(PATLITE)(1)
- 日動電工(1)
- TEKNOS(1)
- SUS(エスユーエス)(1)
- 河村電器産業(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
特価

オープンラック RO シリーズ
摂津金属工業¥29,980~税込¥32,978~1個当日出荷から8日以内出荷安価でシンプルなスチール製19インチオープンラックです。 試験場・研究所等での使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。 RO-170□WGの機種は、パネルマウントアングルを100mm後方へ調整可能です。幅(mm)505色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応搭載可能質量(kg)100~120
ユニットケース RJUシリーズ
摂津金属工業¥13,980~税込¥15,378~1個5日以内出荷19インチユニットケースです。JISまたはEIAの規格に準拠しています。 工場、研究所など幅広い分野で使用いただけます。 19インチラックへの組み込み時に便利なハンドル付きです 19インチラックにマウントした際、フィートがユニットサイズをオーバーしているので、下部の機器に干渉する場合には取り外します。 RJU-0425/0525H-WG以外の機種には、内部にパレットタイプのシャーシが取付られており、15mm間隔で高低の調整がおこなえるようになっています。材質/仕上本体:スチール、フロントパネル・リヤパネル・シャーシ:アルミ/フロントパネル:B2アルマイト色ホワイトグレー(本体)規格JIS(19インチ)、EIA
ケーブルグランドキット
摂津金属工業¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷から7日以内出荷OBシリーズ専用のケーブルグランドキットです。用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器などセット内容ケーブルグランド×1、固定具×1、グランピングプレート×1、固定用ねじ×2本材質TPE質量(kg)0.004RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
コネクト
摂津金属工業¥1,498~税込¥1,648~1個5日以内出荷有線およびバッテリー駆動のモバイルアプリケーションに最適な電子機器用プラスチックケースです。用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FRRoHS指令(10物質対応)対応
シーリング
摂津金属工業¥369税込¥4061個5日以内出荷ミニデータボックスOJB/OJDシリーズ専用シーリングです。用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など材質ゴム質量(kg)0.002色ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
ミニデータボックス(長方形フランジ付)
摂津金属工業¥2,598~税込¥2,858~1個5日以内出荷屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様長方形フランジ付材質ASA+PC-FR色トラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
ミニデータボックス(正方形フランジ付)
摂津金属工業¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷屋内外のさまざまな用途に適したコンパクトサイズの電子機器用ケースです。用途IoT/IIoT、センサーシステム、スマートロジスティクス、周辺機器・インターフェース機器、オートメーション、環境技術、計測制御技術、セキュリティと監視技術、情報通信技術(ICT)など仕様正方形フランジ付材質ASA+PC-FR色トラフィックホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
エンドカバー
摂津金属工業¥389税込¥4281個5日以内出荷OBシリーズ専用の差込口用カバーです。用途データシステム工学、ネットワーク技術、ビルディングサービスシステム、安全工学、IOT/IIOT、研究室の分析機器、測定センサーを備えた検出器など材質ASA+PC-FR質量(kg)0.001RoHS指令(10物質対応)対応適合シリーズOBS OBM OBL
重量用ストッパー付スライド棚
摂津金属工業¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷19インチマウント型のスライド可能な収納棚です。 ハンドル部のツマミを握ることによってロックを解除し、棚をスライドさせることができます。 スライドさせた棚は、全開、全閉、中間位置でロックを掛けることができます。 T字形の穴があいているため、放熱効果があります。 T字形の穴または長丸穴を利用すれば、別売の機器固定ベルトによる簡易固定が可能です。 重量物用の為、最大100kgまで搭載できます。 ケーブルキャリア(RACC-550)を使用すれば、電源ケーブル等をラック後側で整線できます。用途19インチラックアクセサリー/共通アクセサリー幅(mm)480質量(kg)12.8色ブラック高さ(mm)61.9奥行(mm)700規格19インチ規格:JIS・EIA主要材質スチール
壁掛HUBボックス
摂津金属工業¥63,980~税込¥70,378~1個5日以内出荷通信機器/ハブ収納用、壁掛け型の19インチラックです。 小規模LANの構築など19インチマウントタイプのネットワーク機器の収納に適しています。 軽量で取付が容易なため、一人でも作業が可能です。 19インチパネルマウントフレームは、25mmピッチで2段階移動可能です。 前面ドアには、別売のファンモーター(RAFMシリーズ 120mm角の機種)を取り付けることができ、強制排気がおこなえます。 前面ドアは、右開き/左開きのどちらでも設置が可能です。 ケーブル入出線用に上下面に広い開口部を設けています。開口部は、クッションゴムで埃を防ぎながら隙間の無い通線を可能にしています。 外形サイズは、特別仕様の場合、最大W650×H650×D6Uまでの変更が可能です。 別売のアースバーキット(EBKシリーズ)が取り付けできます。幅(mm)500色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)600規格19インチ規格:EIA主材質スチール
ベンチレーションパネル(スチール製)
摂津金属工業¥2,198税込¥2,4181個5日以内出荷19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。 ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。奥行(mm)15主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁スペーサー
摂津金属工業¥999税込¥1,0991セット(10個)5日以内出荷ラックのアンカー固定時に、ラックとボルトとの絶縁に使用します。 型番「NPO-1619ZSP」は、M12またはM16のボルトに対して使用できます。 型番「NPO-1214ZSP」は、M10またはM12のボルトに対して使用できます。 各ラックシリーズに使用する絶縁ベースセット等に含まれる絶縁スペーサーと同じ製品です。仕様M16幅(mm)32質量(kg)0.2色ホワイト高さ(mm)15奥行(mm)32適合本体シリーズ名DIG、DPR、DPR2、DPRC、FDC、NBSP、NFC、NGC、RJC、RKC、RKCS、RPC、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH、SSRW主材質ポリアセタールRoHS指令(10物質対応)対応
オープンラック
摂津金属工業¥169,800~税込¥186,780~1個5日以内出荷から8日以内出荷傾斜面にも19インチマウント可能、ユニークなデザインと機能のアルミ製19インチオープンラックです。 パネルマウントアングルを傾斜側のHフレームに取り付ければ、傾斜側にも機器等をパネルマウントする事ができます。 アルミフレーム仕様で軽量です。 上部はテーブルになっており、軽量物を載せることができます。 付属のスプリングナットM5をパネルマウントアングルのΦ6.5の穴に取り付けることで、パネルマウント用のねじ穴(M5)を設けることができます。 試験場、研究所などの使用に向いています。 本製品は組み立て式のキットでの販売になります。組み立てにはプラスドライバー等の一般的な工具が必要になります。幅(mm)600色シルバーアルマイト奥行(mm)700規格19インチ規格:EIA主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
キャスター
摂津金属工業¥3,798税込¥4,1781個9日以内出荷FLCシリーズ用のキャスターです。 取付は標準のレベルアジャスターとの交換になります。幅(mm)48質量(kg)0.44色ブラック高さ(mm)81奥行(mm)53.6適合本体シリーズ名FLC主材質ポリアミドRoHS指令(10物質対応)対応許容質量(kg)40/1個
ガイドマウントフレーム
摂津金属工業¥2,098~税込¥2,308~1個8日以内出荷短いサポートアングルを取り付ける場合にラックのDフレームに対して取り付けます。 特設溝に各種ナットを挿入することにより、M5のねじ穴を設けることができます。幅(mm)17色B2アルマイト奥行(mm)50主材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
テーブルトップ
摂津金属工業¥13,980税込¥15,3781個8日以内出荷ラック上面に載せるだけで、ラック上部にモニター等を置くことができます。幅(mm)520質量(kg)3.1色アイボリー高さ(mm)17.5奥行(mm)600適合本体シリーズ名FLC主材質パーティクルボードRoHS指令(10物質対応)対応
壁掛HUBボックス
摂津金属工業¥43,980~税込¥48,378~1個5日以内出荷通信機器/ハブ収納用、壁掛型19インチラックの低価格モデルです。 学校内LANの構築など小規模な通信環境でのネットワーク機器の収納に適しています。 仮固定用の穴を使用することで、一人でも壁面固定作業が可能です。 カバーは一体構造。持上げて手前にひっぱるだけで取り外し可能です。 カバーを取り外すだけで3面が開口します。 ケーブル入出線用に上下面に配線用穴を設けています。開口部は埃を防ぐゴム板がついています。 設置場所での加工が容易な機器取付板(アルミ製)がついています。 壁面の角付近への壁掛が可能です。 搭載機器の熱対策として多数の放熱穴付です。幅(mm)500色ホワイトグレイ(マンセル7.5Y7.4/0.8)高さ(mm)550規格19インチ規格:EIA主材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
フロアレベラーセット
摂津金属工業¥7,498税込¥8,2481個6日以内出荷19インチラックの高さ調整と水平だし用(ナットプレート付) ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。付属品取付用ねじ(M5 8本)適合ラックシリーズ名:NBSP、RKCS、RSR、SNR2、SSR2、SSRG、SSRH材質スチール質量(kg)1.1色ブラック表面処理亜鉛めっき・塗装寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)40×121×40RoHS指令(10物質対応)対応
OAタップ取付パネル
摂津金属工業¥6,398税込¥7,0381個当日出荷別売のOAタップを19インチマウント部に設置できます。 パネルは、前後に位置を変更できます EIA規格の19インチラック用ですが、JIS規格のラックにも取り付けできます。 付属のオープンブッシュに通すことで、コードの保護と固定が可能です。 付属のワイヤーサドルでコードを保持できます。材質スチール質量(kg)0.5色ホワイトグレイ規格19インチ:JIS規格/EIA規格寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×43.7×93.6適合品番OAタップ:DHT-T3136、DHT-T3921、DHT-T5024、DHT-T5028、DHT-T5028-1M、DHT-T5128、DHT-T5129、DHT-T5224、DHT-T5225
ユニットケース
摂津金属工業¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷19インチユニットケースでJISC6010-2に準拠しています。 回路の組込みはもとより、重い電子部品の組込みにも十分耐えることのできる構造になっています。 構成部品にアルミニウム板と鉄板を用い、「亜鉛めっき」仕上を標準としています。 工場、研究所など幅広い分野でご利用いただけるユニットケースです。 内部はシャーシ兼用のユニットケース本体となっています。 本ケースは、デスクトップとしてお使いいただくこともできるようにフィートが付属されています。材質/仕上カバー・ボディ:スチール、ハンドル・パネル:アルミ質量(kg)6.8規格JIS(19インチ)表面処理ボディ・カバー:亜鉛めっき、フロントパネル:B2アルマイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×356×199
傾斜型アルミケース
摂津金属工業¥9,998~税込¥10,998~1個5日以内出荷から10日以内出荷卓上型として、幅広い分野で使用できる電子機器用のアルミ製ケースです。 傾斜型のため、操作性と視認性に優れています。 優れたデザイン性と機能性を両立しています。 ケース上面は平板形状のアルミパネルを使用しているので、穴加工が容易です。 後面には、USB等のコネクタの取り付けに最適な平面部分があり、加工しやすいように部品が分かれています。 特別仕様にて、幅方向のサイズを変更することができます。 別売のバッテリーコンパートメント(GGBCシリーズ)を取り付けることにより、単3形乾電池を5個まで使用できます。(別途穴加工が必要です。) データ収集、通信システム、入室・セキュリティの管理・制御、医療・研究分野、工場での機械制御、販売管理用等に幅広く使用できます。材質/仕上アルミ/B2アルマイト
アルミモバイルケース
摂津金属工業¥4,698~税込¥5,168~1個5日以内出荷から8日以内出荷アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。材質アルミ色シルバー
アルミモバイルケース
摂津金属工業¥6,398税込¥7,0381個5日以内出荷アルミモバイルケースAMA/AMB/AMCシリーズは、軽量かつ強度のある、美麗で高級感あふれたハンディタイプのケースです。 本体部はアルミ押出形材、フロントパネル部はAMAシリーズはアルミ、AMBシリーズは樹脂、AMCシリーズはマウントアングルタイプをご用意しています。 コーナーフレームの開閉により、上パネルを上方向にはずす事ができるので、内部のメンテナンスが容易です。 上パネルは、はめ込み式になっており平板なので加工が容易です。 AMAシリーズは、フロントパネル部も平板なので加工が容易です。 AMBシリーズには、樹脂フロントパネル部にメンブレンシート用の深さ1.0mmの凹み部分を設けてあります。 PCB基板差込溝のサイズは、DIN規格基板(幅100mm)、ユーロカードサイズシングル(幅100mm×奥行160mm)にあわせたサイズをご用意しています。 携帯型または壁掛け型として使用できます。 特注で奥行方向の寸法サイズの変更が可能です。別途お問い合わせください。 使用用途は、携帯/卓上で使用する場合は、オフィス用機器、通信用機器、監視装置、医療・研究用機器、健康器具、測定・制御・管制機器等に適しています。壁掛けで使用する場合は、データ収集の端末、入室管理・保管管理、コンピュータやデータシステムの周辺機器、計測制御システム、医療用・研究用などの電子分野にご利用いただけます。材質アルミ質量(kg)0.34色シルバー寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104.6×166×29.6
フロアレベラーセット
摂津金属工業¥7,998税込¥8,7981セット(2個)5日以内出荷ラックの高さ調整と水平だしに用います。 下面部のねじ穴(M16)に対して取り付けて使用します。 キャスターを取り付けたラックの動きを完全に止めたい場合も使用します。 キャスター(RACT-093J-S2、RACT-093JK-S2、RACT-093JK-SR2)との併用が可能です。 Φ6.5の穴を利用することにより、Φ6軸のプラスドライバーにて回転させることができます。 特定のラックに取り付けるためのナットプレート付きです。材質/仕上スチール/亜鉛メッキ・塗装(ブラック)質量(kg)1.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)40×40×121