絞り込み
エコロジープロダクト

標準形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥9,998~税込¥10,998~1台当日出荷から7日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。種別標準形(HCシリーズ)動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構開放電圧(V)345動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
標準形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥5,198~税込¥5,718~1台当日出荷から4日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
インバータ FREQROL-E800シリーズ
三菱電機¥26,980~税込¥29,678~1個当日出荷から5日以内出荷保護構造開放型(IP20)表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし周波数許容範囲(%)±5
WJ-C1シリーズ
日立産機システム¥58,980~税込¥64,878~1台当日出荷から6日以内出荷従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一 ユーザーフレンドリー JOGダイヤルで直感的操作 機能安全SIL3を標準で実現 IoT 多様なネットワークに対応 コンパクト WJ200同等の耐環境性 機能性 PMモータもセンサレスベクトル制御可能
標準形電磁接触器 HCシリーズ (可逆)
日立産機システム¥27,980~税込¥30,778~1台当日出荷から8日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。種別標準形(HCシリーズ)動作方式可逆式取付け方法ねじ、DINレール装備標準装備:IEC35mm幅レール取付機構動作電圧67%(平均)(動作電圧/定格電圧)開放電圧(V)50%(平均)(開放電圧/定格電圧)動作時間(ms)動作時:10~30、開放時:4~19動作電圧(V)462.3コイル操作電圧(V)範囲:24~550接点定格補助接点:3A(AC220V)、1.5A(AC440V)
標準形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥8,898税込¥9,7881台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。質量(kg)0.18外形寸法(mm)45×75×90定格最小:DC24V 10mAフレーム32端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
補助接点ユニット HCシリーズ
日立産機システム¥1,398~税込¥1,538~1台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。定格使用電流(A)コイル負荷(AC-15級):(AC120V)6/(AC240V)3/(AC480V)1.5/(AC600V)1.2、コイル負荷(DC-13級):(DC125V)0.55/(DC250V)0.27最小適合負荷DC24V 10mA端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥5,698税込¥6,2681台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。質量(kg)0.18外形寸法(mm)45×75×90定格最小:DC24V 10mAフレーム32端子ねじ主回路:M4、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-32)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥5,198税込¥5,7181台当日出荷から4日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。質量(kg)0 .12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥7,098税込¥7,8081台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-12)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC120V)1.5/(AC230V)0.75/(AC480V)0.375/(AC550V)0.35/(AC600V)0.3、コイル負荷(DC-13級):(DC120V)0.22/(DC240V)0.1ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
インタロックユニット HCシリーズ
日立産機システム¥1,998~税込¥2,198~1台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。用途可逆運転回路の電磁接触器の同時投入を機械的にロックして防止します。(可逆形電磁接触器は標準装備)
インバータ EFC5610シリーズ オプション:拡張カードモジュール
ボッシュ・レックスロス¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷本拡張カードモジュールはインバータ VFC&EFCシリーズのカスタマイジングOptionカードを使用する際に必要になるオプション製品です。 このモジュールにOptionカードを格納し使用します。 拡張カードモジュールには、スロットを 2 つ備えています。Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。質量(kg)0.2通信規格未定義
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ
日立産機システム¥2,598税込¥2,8581台当日出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。用途サーマルリレー TRC32-1E、TRC32-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC32-1E、TRC32-2E取付け方法ねじ、DINレール
コイルサージアブソーバ HCシリーズ
日立産機システム¥2,298税込¥2,5281台当日出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。用途電磁接触器の操作コイルに並列に接続し、コイルOFF時のサージ電圧の発生を抑制します。仕様サージ吸収方法:バリスタ+CR適合適用推奨コイル電圧(V):AC100~240、適用可能コイル電圧(V):AC24~240適合機種HCシリーズ 標準形電磁接触器、標準形電磁開閉器、標準形補助継電器
標準形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)
日立産機システム¥10,980~税込¥12,078~1台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。開閉耐久回数は国内ブランド最高水準となる機械的1500万回、電気的250万回(20AF以下)を実現。動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール
経済形電磁開閉器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥9,798~税込¥10,778~1台3日以内出荷から12日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現動作方式非可逆式補助接点1a取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
経済形電磁接触器 HCシリーズ (非可逆)
日立産機システム¥4,698~税込¥5,168~1台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現動作方式非可逆式取付け方法ねじ、DINレール機械的耐久性1200万回適合サーマルリレーTRC12M-1E、TRC12M-2E端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/O拡張カード
ボッシュ・レックスロス¥9,998税込¥10,9981個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するために、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(9 点)、AI(3 点)、AO(2 点)、OC(2 点)、リレー出力(2 点)。
サーマルリレー単独設置ユニット HCシリーズ
日立産機システム¥1,998税込¥2,1981台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。用途サーマルリレー TRC12-1E、TRC12-2E を単体で盤面に取り付ける際に組み合わせて使用します。適合機種TRC12-1E、TRC12-2E取付け方法ねじ、DINレール
インバータ EFC5610シリーズ オプション:取り付けプレート
ボッシュ・レックスロス¥3,698税込¥4,0681個5日以内出荷本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。ケーブル長(m)別途ケーブルを準備ください
シールドコネクタ
ボッシュ・レックスロス¥4,898~税込¥5,388~1個82日以内出荷本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。シールドケーブルのシールド部分は、インバータのシールド端子に確実に接続する必要があります。便利に接続できるように、シールドケーブル接続用のアクセサリ(コネクタとネジ)を用意しております。
組み込み済みオプションカード
ボッシュ・レックスロス¥19,980~税込¥21,978~1個5日以内出荷本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。購買・組立・試運転の利便性を高めるために、拡張カードモジュールとオプションカードを組み合わせた、組み込み済みの製品を用意しています。
インバータ G100 シリーズ
LS ELECTRIC(旧 LS産電)1個欠品中多様な産業群のための次世代汎用ドライブ 強力なセンサ-レスのベクタ-コントロ-ル機能及び強化されたハ-ドウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。用途各種産業機器電圧(V)3相200
インバータ G100C コンパクトタイプ
LS ELECTRIC(旧 LS産電)1個欠品中多様な産業群のための次世代汎用ドライブ 強力なセンサ-レスのベクタ-コントロ-ル機能及び強化されたハ-ドウェア性能、高い信頼性で規格を満足させた品質向上を通じて、多様な産業分野で幅広く使用される最適な汎用ドライブです。用途各種産業機器電圧(V)3相200
標準形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥19,980税込¥21,9781台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。適合【電磁接触器】HC55質量(kg)0.32外形寸法(mm)55×81×100定格最小:DC24V 10mAフレーム63端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数3定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
経済形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥7,098税込¥7,8081台当日出荷から3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。補助接点1a1b取付け方法電磁接触器組合せ専用品定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
標準形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥9,698税込¥10,6681台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。適合【電磁接触器】HC55質量(kg)0.32外形寸法(mm)55×81×100定格最小:DC24V 10mAフレーム63端子ねじ主回路:M6、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ、単独設置ユニット併用(UZ-63)定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
経済形サーマルリレー HCシリーズ
日立産機システム¥5,198税込¥5,7181台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。質量(kg)0.12外形寸法(mm)45×73×64定格最小:DC24V 10mAフレーム12M端子ねじ主回路:M3.5、操作回路:M3.5補助接点1a1b機能手動・自動兼用復帰取付け方法電磁接触器組合せ専用品定格使用電流(A)【補助接点(手動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)2.5/(AC220V)2/(AC440V)1/(AC550V)1、コイル負荷(DC-13級):(DC110V)0.28/(DC220V)0.14、【補助接点(自動復帰)】コイル負荷(AC-15級):(AC110V)0.3/(AC220V)0.3/(AC440V)0.3/(AC550V)0.3ヒートエレメント数2定格通電電流(A)5端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
経済形電磁接触器 HCシリーズ 直流操作形 (非可逆)
日立産機システム¥7,998税込¥8,7981台3日以内出荷安心・安全を追求するグローバルスタンダード。製品寸法がメーカー従来機種から比較して53%となり、大幅な小形化を実現動作方式非可逆式補助接点1a取付け方法ねじ、DINレール定格使用電流(A)三相かご形モータ(AC-3級):(200~240V)12/(380~440V)12/(500~550V)7、抵抗負荷(AC-1級):(200~240V)20/(380~440V)20機械的耐久性1200万回電気的耐久性200万回(AC-3級)適合モータ容量(200~240V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大2.2適合モータ容量(380~440V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大5.5適合モータ容量(500~550V)(kW)三相かご形モータ(AC-3級):最大3.7端子カバー付(フィンガープロテクト構造)
インバータ EFC5610シリーズ (単相200V)
ボッシュ・レックスロス¥29,980~税込¥32,978~1個5日以内出荷EFC 5610 シリーズは、世界市場に向けて開発されました。 CE、UL、cUL、RCM、EAC TUV、RoHs 等の認証を受けることで、世界のお客様に安全・安心なソリューション等を提供しています。 本ページのインバータ の出力範囲は0.4~2.2 kW(単相200V)です。 EFC シリーズは、多くの用途の要求を満たすため、同期モータ制御、内蔵 EMC フィルタ及びマルチイーサネット通信などの複数の拡張機能を備えています。仕様直流リアクトル内蔵:30kW 以上、EMC フィルタ:C3周波数(Hz)50/60 ±5 %定格電圧(V)-15% 200~240 +10%定格周波数(Hz)0~400定格出力電圧入力電圧対応定格容量(kW)重負荷の場合:0.4~160、軽負荷の場合:7.5~200RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類誘導/同期
インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチイーサネットカード
ボッシュ・レックスロス¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 PROFINET IO、Ethernet IP、SERCOS III、EtherCAT、Modbus TCP の通信プロトコルをサポート。 パラメータの設定を通して、通信プロトコルの切り替えが可能となり、他の拡張カードが不要。 Ethernet を介した多機能なオプションの EFC シリーズは、複数のネットワーク(IoT 等)対応により優れた柔軟性及び適応性を発揮。 将来、Rexroth WebConnector2テクノロジーによって、どこからでも携帯電話等を経由して、インバータの操作、データの収集、保存、分析と監視が可能。
インバータ EFC5610シリーズ オプション:Profibusカード
ボッシュ・レックスロス¥32,980税込¥36,2781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 接続が容易/省スペース、優れた互換性/最大 127 スレーブ用途PROFIBUS DP アダプタ
インバータ EFC5610シリーズ オプション:CANopenカード
ボッシュ・レックスロス¥25,980税込¥28,5781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 短い応答時間/低コスト、高性能、耐ノイズ/終端抵抗を内蔵用途CANopen アダプタ
インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:Resolver
ボッシュ・レックスロス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。用途レゾルバカード/EFC5610 シリーズ要のエンコーダ拡張カード/インターフェイス:レゾルバ仕様変形率:0.35~0.55電圧入力信号:1.7~2.8 Vrms周波数(kHz)入力信号:10電源電圧(V)5 rms電源周波数(Hz)10コネクタタイプDB9 (メス)
インバータ EFC5610シリーズ オプション:エンコーダカード:HTL & TTL
ボッシュ・レックスロス¥15,980税込¥17,5781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。 Rexroth EFC 5610 シリーズ製品の拡張カードは拡張カードボックスと一緒に使用するようにしてください。 幅広い電圧レベルによって、一般的な V エンコーダ及び 9~30 の広範囲の電圧のエンコーダに適合。 オープンコレクタ、差動及びプッシュプルタイプを含めて、様々なエンコーダをサポート。 エンコーダカードのパルス出力信号は NPN 及び PNP出力に対応 他の拡張カードと同様に取り付ける。用途ABZ インクリメンタルエンコーダカード質量(kg)0.13通信規格未定義
インバータ EFC5610シリーズ オプション:マルチリレーカード
ボッシュ・レックスロス¥14,980税込¥16,4781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。用途マルチリレーカードは、プログラム可能なリレー出力を 4点提供し、特にポンプ及びファン制御、駆動状態監視または給水用途で使用される。 マルチリレーカード及び I/O 拡張カードを組み合わせることで、同時に最大 6 点のリレーを利用でき、配線コスト及び設置スペースを節約できる。
インバータ EFC5610シリーズ オプション:I/Oプラス拡張カード
ボッシュ・レックスロス¥17,980税込¥19,7781個6日以内出荷本拡張カードはインバータ VFC&EFCシリーズ向けのカスタマイジングOptionカード製品です。 このカードを使用するには、別途「拡張カードモジュール」が必要です。 拡張カードは、Profibus DP、CANopen、I/O 拡張カード、マルチリレーカード等の様々な通信拡張カードがありますので、別途ご用意ください。用途VFC & EFC インバータの I/O ターミナルを拡張するたに、I/O 拡張カードが利用可能。 I/O 拡張カード付きインバータの I/O の数は最大で DI(10点)、AI(3 点)、AO(2 点)、 OC(2 点)、リレー出力(2 点) 、TSI(1 点)
インバータ EFC5610シリーズ オプション:パネル延長ケーブル
ボッシュ・レックスロス¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷本製品はインバータ VFC&EFCシリーズ向けのオプション製品です。取り付けプレートは、コントロールキャビネットを開かずにインバータを操作および監視するための制御盤の取り付けに使用します。延長ケーブルは2m、3m、5m を準備しており、最長の操作距離は5mです。 [取り付け方法] (1) 制御盤のドアに 85mm(横) x 75mm(縦)の穴を開けます。 (2) パネルをインバータから取り外し、プレートに取り付けてください。 (3) パネル延長ケーブルを介してパネルをインバータに接続してください。