¥119,800~税込¥131,780~
1個
3日以内出荷から10日以内出荷
保護構造開放型(IP20)表面処理基板コーティング:なし、導体メッキ:なし周波数許容範囲(%)±5

¥109,800~税込¥120,780~
1台
3日以内出荷から9日以内出荷
従来シリーズであるWJ200と取付寸法同一
ユーザーフレンドリー
JOGダイヤルで直感的操作
機能安全SIL3を標準で実現
IoT
多様なネットワークに対応
コンパクト
WJ200同等の耐環境性
機能性
PMモータもセンサレスベクトル制御可能

¥129,800税込¥142,780
1台
翌々日出荷
異電圧電源(3相200~400V)で3相200V機器が使える。
周波数調節(20~60HZ)により機器の能力調節が可能。
回転方向切替スイッチで逆相結線でも正回転に切り替え。
用途軽負荷と呼ばれるファンやポンプに適合モータ容量(kW)2.2出力電圧(V)3相200定格入力電圧(V)3相200~400入力周波数(Hz)50/60許容電圧変動±10%(入力)出力定格容量(kVA)4.3定格出力電流(A)2.0~14.5出力周波数(Hz)20~60寸法(幅×奥行×高さ)(mm)208×293×245質量(kg)7仕様入力・許容周波数変動:±5%取扱説明書(1.7MB)
お客様と同じ商品を見た人はこんな商品もチェックしています
『制御機器(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。