絞り込み
ブランド
- bitstrong(ビットストロング)
- モノタロウ(1)
- ハーティング(129)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- 東洋技研(26)
- 日本エレパーツ(16)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(14)
- TRUSCO(13)
- カナレ電気(10)
- ワイドミュラー(10)
- 共立電子産業(10)
- フエニックス・コンタクト(9)
- 3M(スリーエム)(6)
- IDEC(和泉電気)(3)
- 日東工業(3)
- BAHCO(バーコ)(3)
- パトライト(PATLITE)(3)
- マル信無線電機(3)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(3)
- HIROSE(ヒロセ電機)(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(8)

M12 防水コネクタ 2ピン 円形 オス/メスセット IP67 組立式 小型
bitstrong(ビットストロング)(1件のレビュー)¥779税込¥8571個当日出荷・ケーブルに結線して使用する、組立式のM12防水コネクタです(オス・メスセット)。 ・M12 A-coding準拠(高い汎用性): センサーやDC電源で広く普及している標準規格を採用。様々な産業機器や市販のケーブルとの接続互換性を確保しています。 ・ケーブルグランド機構(確実な防水): 両端の機構がケーブルを強力に掴みシールすることで、IP67の高い防水・防塵性能を実現。幅広いケーブル径(3.5~6mm)に適合し、接続部を確実に保護します。 ・はんだ結線方式(高い信頼性): 電気的に安定し振動にも強い「ソルダーカップ端子」を採用。長期にわたり安定した接続を維持します。用途屋外照明、工事設備、信号機器、各種センサー等の電源ケーブル中継接続 等色黒質量(g)9極数2定格電圧(V)AC/DC 300定格電流(A)8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【オス側】14.0× 14.0× 41.4【メス側】14.0× 14.0× 40.0適合ケーブル外径(Φmm)3.5 ~ 6.0導体断面積(mm2)適合:1.0以下 (AWG18 / 0.75推奨)動作温度(℃)-40~+105適合安全規格UL:2238 / CSA:C22.2 No.182.3RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67結線方法はんだ付け(ソルダーカップ端子)挿抜回数約3000回嵌合部形状M12 スクリューロック (A-Coding)
M20 T字型 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181個8日以内出荷防水型コネクターT字タイプ 3方向からのケーブルを接続できます。 2極仕様、300V、16Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
M20 十字型 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷防水型コネクター十字タイプ 4方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、16Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
M20 T字型 防水コネクター 3極
bitstrong(ビットストロング)¥1,198税込¥1,3181個6日以内出荷防水型コネクターT字タイプ 3方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)12動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
M20 十字型 防水コネクター 3極
bitstrong(ビットストロング)¥1,498税込¥1,6481個6日以内出荷防水型コネクター十字タイプ 4方向からのケーブルを接続できます。 3極仕様、300V、12Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)12動作温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
L20 Lタイプ 防水コネクター 3極
bitstrong(ビットストロング)¥1,098税込¥1,2081個6日以内出荷防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 3極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数3定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)8動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
L20 Lタイプ 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥999税込¥1,0991個6日以内出荷防水型コネクター大 コネクターの両側に結線した後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、16Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=2.5mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)6-9.5定格電流(A)16動作温度(℃)-40~105UL規格2238 / C22.2 No.182.3認証RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67
L16 Lタイプ 防水コネクター 2極
bitstrong(ビットストロング)¥779税込¥8571個6日以内出荷防水型コネクター小 コネクターの両側に結線しした後に、キャップを閉めます。 2極仕様で、300V、8Aまで使用可能です。用途屋外照明、工事設備、信号機器等、電源ケーブルの中継接続に使用できます。仕様ワイヤーマッチング:<=1.0mm2、接合可能回数:500回色黒極数2定格電圧(V)300ワイヤー径(Φmm)5-8定格電流(A)8動作温度(℃)-40~105RoHS指令(10物質対応)対応IP等級67