374件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーメス
1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ケージクランプ端子 ジェンダーオス 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷

その他クリンプコンタクトは別売 サイズ24B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~4 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数64 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
7,498 税込8,248
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~4 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)信号250、パワー690 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)信号10、パワー40 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)信号0.14~2.5、パワー1.5~6 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数14(シグナル 2、パワー 12) RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売 サイズ6B タイプインサート 定格電圧(V)500 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)16 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)0.14~4 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数10 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ圧着コンタクト 定格電流(A)40 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1袋(5個)ほか
3,798 税込4,178
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

その他電線保護板付き サイズ16B タイプインサート 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)35 対応(PEコンタクト)はい 導体断面積(mm2)1.5~6 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 コンタクト数6 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法ネジ端子 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー(ケーブルエントリー)PG36 材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ48B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44, IP65、IP67
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ24B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP44, IP65、IP67
1個
3,500 税込3,850
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ24B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP65
1個
9,298 税込10,228
7日以内出荷

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG21 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ16B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,798 税込6,378
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ16B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
4,798 税込5,278
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP44, IP65、IP67
1個
4,198 税込4,618
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16 材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプボックス型ハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,298 税込5,828
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ10B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP44, IP65、IP67
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP65
1個
5,198 税込5,718
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ6B タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44, IP65、IP67
1個
3,298 税込3,628
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト サイズ6B 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
5,898 税込6,488
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ6B タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
989 税込1,088
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質アルミダイカスト サイズ32A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP65
1個
4,898 税込5,388
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ32A タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法ダブルロックレバー IP等級IP65
1個
4,998 税込5,498
7日以内出荷

仕様(バージョン)サイドエントリー(ケーブルエントリー)PG16 材質アルミダイカスト 形状高背タイプ サイズ16A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
2,998 税込3,298
7日以内出荷

材質アルミダイカスト サイズ10A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
3,398 税込3,738
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質アルミダイカスト 形状低背タイプ サイズ10A 使用温度範囲(℃)-40~+125 対応(Han-Easy Lock)はい RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65
1個
4,198 税込4,618
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サイズ3A タイプインサート 定格電圧(V)400 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 対応(PEコンタクト)はい 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) 材質(コンタクト)銅合金 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)銀メッキ
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

定格電圧(V)400 定格電流(A)10 接続方式ストレート コード3A RoHS指令(10物質対応)対応 ポール3+PE 実装タイプケーブルマウント
1個ほか
4,398 税込4,838
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

仕様(バージョン)トップエントリー、(ケーブルエントリー)PG11 材質ポリカーボネート (PC) サイズ3A タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP44
1個
1,440 税込1,584
翌々日出荷

タイプコネクタフード RoHS指令(10物質対応)対応 IP等級IP67(ロック状態) 実装タイプバルクヘッド
1個
2,798 税込3,078
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイプ圧着コンタクト 定格電流(A)10 適合電線(mm2)0.14~0.37 材質(コンタクト)銅合金 適合電線サイズ26~22 RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(コンタクト)HMC 金メッキ ストリップ長(mm)8
1袋(5個)
3,198 税込3,518
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売。Han D-Sub クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールド タイプインサート 定格電圧(V)50 使用温度(℃)-40~+85 定格電流(A)5 導体断面積(mm2)0.09~0.52 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 ジェンダーオス
1個
5,598 税込6,158
7日以内出荷

その他サーモプラスチック フード/ハウジング用 タイプインサート 定格電圧(V)250 使用温度(℃)-40~+125 定格電流(A)10 材質(インサート)ポリアミド (PA) コンタクト数7 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子
1個
1,498 税込1,648
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他クリンプコンタクトは別売。Han D クリンプコンタクト用。追加コンタクト:+シールド タイプインサート 定格電圧(V)50 使用温度(℃)-40~+85 定格電流(A)10 導体断面積(mm2)0.14~2.5 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,798 税込5,278
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

その他PoE++に適合。クリンプコンタクト、アダプターモジュールは別売。ケーブルクランプまたは圧着フランジは別売。追加コンタクト:+シールド タイプHan Gigabit インサート 定格電圧(V)AC50、DC60 使用温度(℃)-40~+85 定格電流(A)5 導体断面積(mm2)0.09~0.52 材質(インサート)ポリカーボネート (PC) コンタクト数8 RoHS指令(10物質対応)対応 結線方法クリンプ端子 ジェンダーメス
1個
5,398 税込5,938
7日以内出荷

仕様(バージョン)トップエントリー 材質ポリカーボネート (PC) サイズModular ECO タイプフード 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法スナップインラッチ IP等級IP65
1個ほか
1,798 税込1,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質ポリカーボネート (PC) サイズModular ECO タイプパネル取付けハウジング 使用温度範囲(℃)-40~+85 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法スナップインラッチ IP等級IP65
1個ほか
1,198 税込1,318
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト サイズModular Compact タイプキャリアフード 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65(ロック状態)
1個ほか
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質(フード/ハウジング)亜鉛ダイカスト サイズModular Compact 使用温度範囲(℃)-40~+125 材質(シール)NBR RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法シングルロックレバー IP等級IP65(ロック状態)
1個ほか
4,998 税込5,498
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)