絞り込み
ブランド
  • PANDUIT(パンドウイット)
  • モノタロウ(1)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(1)
  • AUTONICS(オートニクス)(20)
  • BEAVER(ビーバー)(4)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(15)
  • Metrol(メトロール)(11)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • Pizzato(19)
  • testo(テストー)(6)
  • TGK(東京硝子器械)(14)
  • アイワ金属(9)
  • ノーケン(2)
  • ハイロジック(8)
  • フィガロ技研(21)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • リンテック21(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • 山里産業(ヤマリ)(22)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ PANDUIT(パンドウイット)

    圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥2,698税込¥2,968
    1袋(100個)
    3日以内出荷
    反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。
    材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン全長(mm)19.8定格電圧(V)600寸法B(mm)7.9寸法C(mm)5.6最高使用温度(℃)105推奨適合工具CT-1525
  • 絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 青 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥21,980税込¥24,178
    1箱(100個)
    15日以内出荷
    2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
    長さ(mm)【導電部】16全長(mm)31色青外径(Φmm)【最大絶縁】8.9推奨適合工具CT-1005適合電線16.0mm2、AWG6アズワン品番64-5029-28スタッド径(Φmm)8.4絶縁被覆むき長さ(mm)21メーカー商品コード227-7220
  • 絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 ツインワイヤー用 赤 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥15,980税込¥17,578
    1箱(100個)
    15日以内出荷
    2本の電線を圧着するためのフェルール端子です。ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。端子台への接続
    長さ(mm)【導電部】14全長(mm)26色赤外径(Φmm)【最大絶縁】7.1推奨適合工具CT-1005適合電線10.0mm2、AWG8アズワン品番64-5029-27スタッド径(Φmm)6.6絶縁被覆むき長さ(mm)19メーカー商品コード227-7209
  • 絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付きフェルール端子 短絡防止用 AWG10 黄 100個入り

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥10,980税込¥12,078
    1袋(100個)
    欠品中
    ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。端子台への接続
    長さ(mm)【導電部】12全長(mm)23色黄外径(Φmm)【最大絶縁】8.3電線抱合範囲AWG(#)10推奨適合工具CT-1160、CT-1170電線抱合範囲(撚線)(mm2)6アズワン品番64-5029-23標準剥き線長15.9mm(推奨)スタッド径(Φmm)3.6メーカー商品コード227-7224
  • 絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG300kcmil イエロー 25本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥28,980税込¥31,878
    1箱(25個)
    15日以内出荷
    DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
    材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)58色【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】23.1耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F92適合電線300kcmil、150mmアズワン品番64-5029-12ピン長さ(mm)32絶縁被覆むき長さ(mm)37メーカー商品コード227-7210
  • 絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG3/0 赤 25本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥23,980税込¥26,378
    1箱(25個)
    15日以内出荷
    DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
    材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44色【スリーブ】赤外径(Φmm)【最大絶縁】18.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F90適合電線AWG3/0、95mmアズワン品番64-5029-10ピン長さ(mm)25絶縁被覆むき長さ(mm)28.6メーカー商品コード227-7222
  • 絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入 PANDUIT(パンドウイット)

    絶縁付フェルール端子 SingleWire DIN規格 AWG2/0 イエロー 25本入

    PANDUIT(パンドウイット)
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(25個)
    31日以内出荷
    DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。差込型端子台等に。
    材質銅(すずメッキ)、ポリプロピレン全長(mm)44色【スリーブ】イエロー外径(Φmm)【最大絶縁】16.0耐熱温度(℃)105推奨適合工具CT-3001/ST&CD-920-F89適合電線AWG2/0、70mmアズワン品番64-5029-09ピン長さ(mm)27絶縁被覆むき長さ(mm)31メーカー商品コード227-7227
検出・センサ(新商品)