絞り込み
ブランド
  • アサ電子工業
  • モノタロウ(1)
  • 山里産業(ヤマリ)(22)
  • フィガロ技研(21)
  • AUTONICS(オートニクス)(20)
  • Pizzato(19)
  • CONTRINEX(コントリネックス)(15)
  • TGK(東京硝子器械)(14)
  • Metrol(メトロール)(11)
  • アイワ金属(9)
  • ハイロジック(8)
  • 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
  • PANDUIT(パンドウイット)(7)
  • testo(テストー)(6)
  • フエニックス・コンタクト(4)
  • BEAVER(ビーバー)(4)
  • Panasonic(パナソニック)(3)
  • リンテック21(3)
  • 佐藤計量器製作所(2)
  • ノーケン(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 磁気近接センサ アサ電子工業

    磁気近接センサ

    アサ電子工業
    6,698税込7,368
    1本
    当日出荷
    磁気近接センサは磁界の強さの変化でON、OFF動作するセンサです。 動作原理はホールICなので、有極性でS極検出が標準です。 高速応答(5μsec以下)なのでスピードメータ、回転計にも使えます。 一般のセンサに比べ、高感度(検出距離大)、小形です。 ダブルセンサはサーボ原点とオーバーラン検出が1個で可能です。 電波ノイズの干渉を受けにくいので信頼性の高いセンサです。
    用途自動倉庫内の移動体の検出・停止位置 搬入か搬出かの認識センサ(S⇒Nが搬入、N⇒Sが搬出など)仕様検出磁極:S極/N極、磁気感度:0.8mT±0.1mT、磁気検出向き:前面取付AHM029:M12ナット 締付トルク 12N・m、AHM030:M14ナット 締付トルク 18N・m保護構造IP67出力NPNオープンコレクタ(近接時ON)耐電圧AC1000V(1分間・充電部一部・ケース間)材質(ケース)SUS303電源電圧(V)DC5~24応答時間16μsec以下消費電流(mA)12.5 MAX出力電流(mA)20 MAX使用周囲温度(℃)‐20~+85(結露なきこと)ケーブル4芯 Φ3.1×1000mm 黒表示灯S極:赤色、N極:緑色絶縁抵抗DC250V(メガにて20M以上・対ケース間)検出対象磁性金属使用周囲湿度(%RH)20~95
  • ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML アサ電子工業

    ディスク型カップリング Mシリーズ(ダブルディスク・セットスクリュータイプ) ML

    アサ電子工業
    2,198税込2,418
    1個
    翌々日出荷
    ミスアライメントに強い万能タイプ。 2種類のディスク材質であらゆる用途に対応。 ポリイミドー抜群のフレキシビリティで心ずれの状態でも反力が小さく、位相やトルクの変動もない。 カーボンFRP-フレキシビリティと伝達トルク、ねじり剛性とが非常に高いレベルでバランスの良い万能タイプ。 【ディスク型カップリング】 バックラッシュゼロ スムーズな回転伝達 あらゆる用途にある豊富なバリエーション ディスク型カップリングはディスク(プレート)の変形で偏心や偏角を吸収するフレキシブルカップリングの一種です。
    質量(g)9穴径(Φmm)中間:6.6、ディスク:7.6最高回転数(min-1[r.p.m])19000シリーズML耐熱性ポリイミド:-40℃~200℃、カーボンFRP:-25℃~85℃常用トルク(N・m)0.4締付トルク(N・m)0.7慣性モーメント(kg・m2)2.4×10^-7材質(ディスク)ポリイミドMM3許容偏角(°)5ねじりばね定数(N・m/rad)60許容伸縮(mm)±0.3許容偏心(mm)0.6
検出・センサ(新商品)