絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- 山里産業(ヤマリ)(22)
- フィガロ技研(21)
- AUTONICS(オートニクス)(20)
- Pizzato(19)
- CONTRINEX(コントリネックス)(15)
- TGK(東京硝子器械)(14)
- Metrol(メトロール)(11)
- アイワ金属(9)
- ハイロジック(8)
- 日立Astemoアフターマーケットジャパン(8)
- PANDUIT(パンドウイット)(7)
- testo(テストー)(6)
- フエニックス・コンタクト(4)
- BEAVER(ビーバー)(4)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- リンテック21(3)
- 佐藤計量器製作所(2)
- ノーケン(2)
- アサ電子工業(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

U字型磁気近接センサ MUシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,498~税込¥6,048~1個27日以内出荷エレベーターの定位制御に最適。無電圧マグネチック検出方式形状U字型保護構造IP67検出方式高周波発振型検出距離(mm)30電源電圧(V)DC24ケーブル一般型取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (防油型)
AUTONICS(オートニクス)¥14,980~税込¥16,478~1個27日以内出荷油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67F 防油強化保護構造(JEM規格)保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
小型アンプ内蔵光電センサ BJR シリーズ (耐油型)
AUTONICS(オートニクス)¥19,980~税込¥21,978~1個27日以内出荷特殊コーティングにより油の多い環境に強い(自動車、工作機械業種に最適化)。高性能レンズ採用による長距離検出。スイッチによるLight ON/Dark ON動作モード選択。電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路内蔵。IP67 保護構造(IEC規格)、IP67G 耐油強化保護構造(JEM規格)保護構造IP67、IP67F(JEM規格)電源電圧(V)DC10~30動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
フォトマイクロコネクタ
AUTONICS(オートニクス)¥1,998税込¥2,1981セット(10個)5日以内出荷フォトマイクロセンサ用のコネクタケーブル(CT-01コネクタ)。1m, 3m, 5m の多様なケーブル長さ。ロボットケーブルラインナップ(CT-03F,CT-04F)仕様BS5シリーズ用 コネクタ型RoHS指令(10物質対応)対応
フォトマイクロセンサ BS5 シリーズ(押しボタン型)
AUTONICS(オートニクス)¥6,998~税込¥7,698~1個17日以内出荷押しボタンによる動作方式で検出体の材質、色、反射率などの影響なく検出有無を判断可能。半導体ウェハーキャリア(FOUP、FOSBなど)の移送到着有無検出に最適。投/受光素子を使用した光学式動作原理で500万回以上の機械寿命を保障。3面の動作表示灯。ねじ締結部にスリーブ採用で設置時の製品破損防止形状押しボタンタイプ保護構造IP50検出方式押しボタンによる内部光軸の遮断方式接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC12~24取得規格CE、UL、UKCA、EACRoHS指令(10物質対応)対応
フォトマイクロセンサ BS4 シリーズ (コネクタ内蔵)
AUTONICS(オートニクス)¥1,798税込¥1,9781個5日以内出荷から17日以内出荷コネクタ挿入部を内蔵し、外形サイズを小型化。検出面およびボディ段差の最小化により異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。LightON/DarkON動作モード選択。高速応答周波数: 2kHz材質ケース: PBT、検出部: PC質量(g)約2.4保護構造IP50耐電圧1000VAC~ 50/60Hzにて1分間検出方式透過型周波数(kHz)2接続方式コネクタ型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24保護等級IP50負荷電圧(V)≦24DC光源赤外LED応答時間Light ON: Max. 20μs、Dark ON: Max. 80μs消費電流(mA)15以下使用周囲温度(℃)-20~55℃、保存時:-25~85℃保護回路電源逆接続保護回路、出力短絡過電流保護回路応差の距離≦0.05mm検出物体不透明体使用周囲湿度35~85%RH、保存時:35~85%RH最小検出物体≧0.8mm×1.8mm使用周囲照度(Lx)蛍光灯: 1000lx以下(受光面照度)耐ノイズノイズシミュレータによる方形波ノイズ(パルス幅1μs)±240VDC動作モードライトオン/ダークオン耐振動10~2000Hz複振幅1.5mm(最大加速度196m/s2) X、Y、Z各方向2時間取得規格CE、UL、UKCA絶縁抵抗≧20MΩ(250VDC メガー)負荷電流(mA)50以下RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃15000m/s2(約1500G) X、Y、Z各方向3回光源(発光波長)940nm残留電圧(V)NPN: ≦1.2DC、PNP: ≦ 1.2DC
フォトマイクロセンサ BS3 シリーズ (溝深さ6.5mm)
AUTONICS(オートニクス)¥1,998税込¥2,1981個5日以内出荷から17日以内出荷超小型サイズ。検出面とボディーの段差を最小化し、異物による誤作動を最小化。多方向から確認可能な動作表示灯。入光時表示灯ON/遮光時表示灯ONのモデル選択可能。振動と衝撃に強い構造。Light ON/Dark ON動作モードの選択。高速応答周波数: 2kHz保護構造IP50検出方式透過型接続方式配線引出型検出距離(mm)5電源電圧(V)DC5~24動作モードライトオン/ダークオン取得規格CE、UL、UKCARoHS指令(10物質対応)対応
2線式近接センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥5,598~税込¥6,158~1個45日以内出荷容易な設置と高い応答周波数の2線式近接センサ用途自動車製造工程、工作機械、包装、物流、搬送機器、繊維機器における対象金属の検出タイプIO-LINK対応:無電源電圧(V)10~65 DC保護等級IP67使用周囲温度(℃)-25~+70出力形式2線DC ノーマリーオープン
フルメタル近接センサ700シリーズチップイミューン
CONTRINEX(コントリネックス)¥19,980~税込¥21,978~1個45日以内出荷センサ検出面を含めステンレス一体型のフルメタル近接センサ。堅牢性に優れ過酷な環境下においても優れた検出性能を発揮。鉄、ステンレス、アルミニウム、真鍮、銅、チタンなどの切削屑が検出面に付着しても影響を受けず検出対象金属を確実に検出。用途フライス加工、穴あけ、研削プロセスなど金属片や切削屑が発生する環境下での対象金属の検出接続方法4ピンM12 コネクタ保護等級IP68/69K材質(ハウジング)ステンレスSUS303使用周囲温度(℃)-25~+85材質(検出面)ステンレスSUS303出力形式ノーマリーオープンシールド形状非シールドタイプ
アンプ内蔵小型長距離近接センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥17,980~税込¥19,778~1個45日以内出荷Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67ハウジングM5
アンプ内蔵超小型近接センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥14,980~税込¥16,478~1個45日以内出荷Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出検出距離(mm)1保護等級IP67ハウジングM4材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70材質(検出面)ポリエステル出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
アンプ内蔵小型長距離近接センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥17,980~税込¥19,778~1個45日以内出荷Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67ハウジング(mm)Φ4
アンプ内蔵超小型近接センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥11,980税込¥13,1781個45日以内出荷Φ4、M4、M5の小型ハウジングながらアンプ内蔵かつ長距離検出。堅牢性に優れたフルメタルタイプもラインアップ。用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出検出距離(mm)1.5接続方法PVCケーブル保護等級IP67材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70応答周波数(Hz)3000材質(検出面)POMハウジング(mm)Φ4シールド形状シールドタイプ
アンプ内蔵超小型近接センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥12,980~税込¥14,278~1個45日以内出荷Φ3という市場で最も小型のサイズでありながらアンプ内蔵かつ検出表示LED付き近接センサ。用途工作機械(ドローバー、ツールチェンジャ―等)の位置制御。治具や検出対象金属の穴等の加工箇所の検出保護等級IP67材質(ハウジング)ステンレス SUS303使用周囲温度(℃)-25~+70ハウジング(mm)Φ3出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
キューブ型長距離近接センサC44シリーズ
CONTRINEX(コントリネックス)¥11,980税込¥13,1781個45日以内出荷耐環境性に優れた(IP68/IP69K対応)キューブ型長距離近接センサ。5方向に装着可能な可動検出面。付属の専用ブラケットにより簡単なクリック式取付け。NO/NCの2出力によるフェールセーフ対応。用途屋内外における金属対象物の安定検出接続方法4ピンM12コネクタ保護等級IP68/69K材質(ハウジング)PA GF ガラス繊維強化ポリアミド使用周囲温度(℃)-25~+85応答周波数(Hz)100材質(検出面)PA GF ガラス繊維強化ポリアミドハウジング(mm)□40×40出力形式NO + NC 2出力
透明体検出光電センサTRU-C23PA専用リフレクタ
CONTRINEX(コントリネックス)¥3,698~税込¥4,068~1個45日以内出荷透明体検出光電センサ専用リフレクタ用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程におけるガラス、PET、フィルム等あらゆる透明体を含めた対象物の検出
M18円筒型光電センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥5,898~税込¥6,488~1個45日以内出荷M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。透過型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプ透過型 投光器検出距離(mm)30000保護等級IP67光源赤色LED 630nm材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
M18円筒型光電センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥15,980税込¥17,5781個45日以内出荷M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。バックグランドサプレッション型。白、黒背景色に影響を受けない優れた検出感度。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプバックグラウンドサプレッション検出距離(mm)250保護等級IP67光源赤色ピンポイントLED 640nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
M18円筒型光電センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥8,998税込¥9,8981個45日以内出荷M18円筒型小型ハウジングながらトップクラスの検出距離を実現。反射型。全てのPNPタイプはIO-Link対応。検出面は面一取付が可能、また簡単に取り付け可能な90度光軸変更アクセサリあり。相互干渉防止機能用途包装、搬送工程及び食品、飲料製造工程における対象物、正誤検出判定センサータイプ反射型検出距離(mm)1200保護等級IP67光源赤色LED 630nm感度調整方法ポテンショメータ材質(ハウジング)ABS材質(検出面)PMMA
フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥34,980税込¥38,4781個45日以内出荷堅牢なフルメタル一体型ハウジング(角型フラット形状)にセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性用途スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出検出距離(mm)7接続方法PUR 0.2m + 3ピンM12ピッグテール保護等級IP68/69Kハウジング角型フラット材質(ハウジング)ステンレス SUS316L材質(検出面)ステンレス SUS316L応答周波数(kHz)15出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
フルメタルセラミックコーティング耐スパッタ長距離近接センサ
CONTRINEX(コントリネックス)¥26,980~税込¥29,678~1個45日以内出荷堅牢なフルメタル一体型ハウジングにセラミックコーティングを施し優れた耐スパッタ、耐高磁界、耐衝撃性用途スパッタ、高磁界環境下での溶接工程における鉄、アルミ等のワーク検出保護等級IP68/69K材質(ハウジング)ステンレス SUS303材質(検出面)ステンレス SUS303応答周波数(kHz)15出力形式ノーマリーオープンシールド形状シールドタイプ
ガスセンサー
フィガロ技研¥59,980税込¥65,9781パック(10個)当日出荷電気化学式COガスセンサ ・超小型 ・広い検知範囲 ・直線性の高いリニアな出力特性 ・高い再現性とガス選択性 ・優れた振動・衝撃耐久性 ・長寿命 ・個別感度データ及びトレーサビリティ付与RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー モジュール
フィガロ技研¥64,980~税込¥71,478~1パック(10個)5日以内出荷冷媒ガスR-32センサモジュール ・警報点調整済 ・温度補償回路内蔵 ・高選択性センサTGS2630を搭載 ・小型、機器組込みに対応主な用途空調機器用冷媒ガス漏えい検知RoHS指令(10物質対応)対応検知対象ガス微燃性冷媒ガス(R-32)グリーン購入法適合
ガスセンサー 評価ボード
フィガロ技研¥19,980税込¥21,9781枚17日以内出荷COガスセンサTGS5141の特性評価を簡単に行うことができる評価用モジュールです。 ※センサ商品に含まれません。別途購入をお願いします。仕様出力増幅率:1×106使用温度範囲(℃)0~60出力(センサ)CO 0ppm時:1±0.05V、CO存在時最大出力:VIN-0.5V消費電流(mA)最大0.5以下対象ガス一酸化炭素RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合使用湿度範囲(%RH)95以下(出力の温度補正なし)
ガスセンサー ガス試験槽
フィガロ技研¥189,800税込¥208,7801個当日出荷ガスセンサのガス試験評価寸法(mm)340×270×202(フラットケーブル含まず)質量(kg)約4(モジュール測定用ボード含む)材質(本体)(槽)ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)0~50電源(V)AC100~240消費電力(W)2(Fan_ON時)内容積(L)(有効)10.3構成試験槽:本体・蓋(吸排気口なし)、モジュール測定用ボード(最大12台測定可能)、シリンジ(5ml)材質(カバー)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー モジュール
フィガロ技研¥79,980税込¥87,9781パック(10個)5日以内出荷一酸化炭素センサモジュール ・容易な機器組込 ・ガス濃度比例の電圧出力 ・メンテナスフリー・電池駆動も可能RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー 評価ボード
フィガロ技研¥94,980税込¥104,4781パック(10枚)5日以内出荷ガスセンサ TGS2602の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
ガスセンサー 評価ボード
フィガロ技研¥89,980税込¥98,9781パック(10枚)5日以内出荷ガスセンサ TGS2600の評価 ・半導体式ガスセンサ搭載 ・高感度・長寿命 ・低消費電力RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
丸型端子 3.2mm 100個入 DRシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。幅(mm)6.6全長(mm)13穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】2.3板厚(mm)0.8適合電線(mm2)2アズワン品番64-9724-87
丸型端子 5.3mm DRシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥1,698税込¥1,8681袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。穴径(Φmm)5.3板厚(mm)0.8
丸型端子 カバー付き Φ3.0mm 黄 100個入 AR3シリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥3,798~税込¥4,178~1袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。色【被覆】黄内径(Φmm)【圧着部】3.0適合電線(mm2)3.5
丸型端子 カバー付き Φ2.3mm 青 100個入 ARシリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。幅(mm)6.6全長(mm)18色【被覆】青穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】2.3適合電線(mm2)2アズワン品番64-9724-66
丸型端子 カバー付き Φ1.7mm 赤 100個入 AR1シリーズ
日立Astemoアフターマーケットジャパン¥2,198税込¥2,4181袋(100個)7日以内出荷自動車補修部品として開発していますが、他の用途でも幅広くご使用頂けます。幅(mm)5.5全長(mm)17色【被覆】赤穴径(Φmm)3.2内径(Φmm)【圧着部】1.7適合電線(mm2)1.25アズワン品番64-9724-61
圧着端子 ディスコグリップタイプ メス型ディスコネクト プレミアムナイロン完全絶縁/ファネル挿入 DPFシリーズ
PANDUIT(パンドウイット)¥2,698税込¥2,9681袋(100個)3日以内出荷反発力を抑えた特殊なナイロン絶縁のディスコネクトです。圧着後、絶縁部が形状を保ち、電線を確実に保持します。銅線の接続。材質端子部:黄銅(すずメッキ)、絶縁部:ナイロン全長(mm)19.8定格電圧(V)600寸法B(mm)7.9寸法C(mm)5.6最高使用温度(℃)105推奨適合工具CT-1525