絞り込み
ブランド
- SIEMENS
- モノタロウ(1)
- AUTONICS(オートニクス)(9)
- IDEC(和泉電気)(9)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- omron(オムロン)(2)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- SUS(エスユーエス)(48)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- TANNER(1)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- アズワン(1)
- エスコ(3)
- オーム電機(3)
- シマデン(4)
- ジャストコーポレーション(2)
- フエニックス・コンタクト(124)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- 日東工業(3)
- 日立産機システム(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(44)

ストリッピングツール PB FastConnect
SIEMENS¥22,980税込¥25,2781個当日出荷この Siemens のストリッピング工具を使用すると、ケーブルジャケットとワイヤ絶縁材を導体を損傷せずに安全に取り外せます。このハンドヘルド機器は使いやすく、ケーブルを工具の挿入用の穴に入れてグリップし、軽く力をかけながらユニットをケーブルの周りで手動で回転させるだけです。熱可塑性樹脂製ボディは Durable で耐衝撃性があるため、過酷な作業環境で使用できます。PROFIBUS FastConnect シリーズでバスケーブルのストリッピングにこのツールを使用します。適合機種PROFIBUバスケーブル用ストリッパシリーズPB FastConnect併用可能製品PROFIBUS FastConnectバスケーブル
デジタルI/O用モジュール SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から7日以内出荷SIMATIC ET 200SP シリーズに属する Siemens デジタル入力モジュール 8 x 24 V dc 基本は、 BU タイプ A0 ( DI 動作モード)に適しています。CC01 カラーコードがあります。寸法(mm)73×15×58質量(g)28シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧(V)24定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-30~60入力数8
Profibusバスコネクタ
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Industry PC に使用される軸流ケーブルアウトレット付きの Siemens PROFIBUS バスコネクタ、 SIMATIC OP 、 OLM 。12 Mbit/s の伝送速度で動作し、絶縁機能付き終端抵抗器を備えています。適合機種OP/OLM用アキシャルケーブルアウトレット付きPROFIBUSバスコネクタRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品産業用PC 、OLM、SIMATIC OP
入力ユニット 1766
SIEMENS¥93,980税込¥103,3781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、アナログ入力モジュールの AI 4 x RTD / TC 高機能で、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断、 16 ビットに適しています。寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
入力ユニット MicroLogix 1500
SIEMENS¥64,980税込¥71,4781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)73×15×58シリーズMicroLogix 1500定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
C-プラグ
SIEMENS¥29,980税込¥32,9781個7日以内出荷Siemens C プラグ着脱式データストレージメディアは、故障時にデバイスを簡単に交換できるようになっています。構成や設定の記録やアプリケーションデータの保存には、 SCALANCE XC-200 などの C プラグスロット付きの SIMATIC NET 製品を使用できます。適合機種Cプラグスロット用リムーバブルデータ ストレージメディア寸法(mm)64.3×17×8.1RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品C プラグスロット付き SIMATIC NET 製品
インターフェイスモジュール SIMATIC DP
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷Siemens SIMATIC DP は、 PROFIBUS / MPI ネットワークの終端用の RS485 終端抵抗器です。寸法(mm)70×60×43シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Profibus / MPI
インターフェイスモジュール SIMATIC DP
SIEMENS¥259,800税込¥285,7801個7日以内出荷PLC (プログラマブルロジックコントローラ)を電気システムに接続するように設定する場合は、この Siemens インターフェイスモジュールを使用します。PROFIBUS / MPI バスシステムに対応して特別に設計されており、 Terminal Block 経由で最大 31 個の異なるノードを接続できるため、多目的に使用できます。各モジュールの接続では、最大 12 Mb/s (Megabits per second) の伝送速度をサポートできます。これにより、要求の厳しいアプリケーションで高速の信号転送が可能になります。この製品はわずか 350 g の軽量なので、装置に余分な負荷をかける必要がありません。寸法(mm)128×45×67シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品Profibus / MPI入力数31
メモリカード SIMATIC S7
SIEMENS¥19,980~税込¥21,978~1個7日以内出荷Siemens SIMATIC S7 シリーズ RAM メモリカードです。シリーズSIMATIC S7RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル SIMATIC S7
SIEMENS¥7,598税込¥8,3581個7日以内出荷SIMATIC S7 及び PG に MPI 経由で接続する Siemens 5 m MPI ケーブルです。適合機種S7用MPI接続ケーブル長さ(m)5シリーズSIMATIC S7ケーブル長(m)5RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7、PG
PLC I/Oモジュール 6ES7155
SIEMENS¥18,980税込¥20,8781個7日以内出荷Siemens のこのモジュールを使用して、産業機器のセンサを I/O (入出力)インターフェイスに直接接続します。アクチュエータなどのデバイスから信号を転送して、機械の機能を簡単に診断できます。デジタル及びアナログ入力チャンネルにより、汎用性の高い選択肢となります。プラグイン設計により、 CPU (中央処理装置)に直接接続して、迅速かつ信頼性の高いデータ伝送を実現します。商用及び産業用コンピューティング用途に最適な I/O モジュールです。仕様Siemens TIA ポータルの Teamcenter Gateway upgrade v17 フローティングライセンス、ソフトウェア、ドキュメント( STEP 7/WinCC DVD ライセンスキー)を USB スティックに保存します。適合機種IoT2000 入出力モジュール寸法(mm)75×57×32シリーズ6ES7155定格電圧 DC V24入力方式アナログ、デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数9入力数5出力タイプアナログ、デジタル
前面取り付け用コネクタ
SIEMENS¥5,798~税込¥6,378~1個当日出荷から7日以内出荷Siemens Sematic S7-1500 は、プッシュイン設計のフロントコネクタで、 25 mm 幅モジュール用の 40 極、 S7-1500 の小型 CPU を備えています。適合機種S7-1500用フロントコネクター質量(g)123併用可能製品S7-1500
シールド接続クランプ SIMATIC S7-1500
SIEMENS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷Siemens SIMATIC シールドセットは、シールドクランプ、シールドブラケット、ねじ止めタイプ接続システムの 24 V dc インフィードエレメントで構成された I/O スペア部品です。アナログモジュールや技術モジュールに適しています。適合機種S7-1500用シールドセット寸法(mm)126×181×34シリーズSIMATIC S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品アナログモジュール、テクノロジモジュール
Uコネクタ SIPLUS S7-1500
SIEMENS¥2,998税込¥3,2981個7日以内出荷Siemens Sematic S7-1500 スペアパーツ U コネクタは、 I/O モジュール接続用です。適合機種S7-1500用I/Oモジュール接続UコネクタシリーズSIPLUS S7-1500RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品I/Oモジュール
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500
SIEMENS¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷Siemens デジタル出力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズ、 DQ 、 PWM 、 MSO 及び内蔵動作サイクルカウンタ動作モードに属しています。シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力タイプトランジスタ
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1500
SIEMENS¥77,980~税込¥85,778~1個7日以内出荷Siemens デジタル入力モジュールは、 SIMATIC S7-1500 シリーズに属しています。DI 、カウンタ、及び MSI 動作モードがあります。シリーズSIMATIC S7-1500定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応
PLC電源 System power supply
SIEMENS¥55,980税込¥61,5781個7日以内出荷SiemensのこのPLC電源は、SIMATIC S7-1500コントローラのバックプレーンバスに、安全に動作するために必要な正しい電圧を提供します。短絡機能と逆極性機能により、過電流の有害な影響から機器をシールドし、電源の極性が逆になった場合の損傷を防止します。主電源バッファ機能により、このユニットは最長20 msの電源障害をブリッジし、プロセスダウンタイムや機器障害のリスクを最小限に抑えます。SIMATIC S7-1500などのPLCは、食品加工から自動車製造まであらゆる場所で使用されているため、このようなPLC電源は、多くの産業用途に実用的な選択肢となります。適合機種SIMATIC S7-1500寸法(mm)147×35×129種類PCL電源シリーズSystem power supply定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC S7-1500
デジタルI/O用モジュール SIMATIC S7-1200
SIEMENS¥67,980税込¥74,7781個7日以内出荷Siemens デジタル入力 SM 1226 、 PROFIsafe は、 SIMATIC S7-1200 シリーズに属しています。寸法(mm)100×70×75シリーズSIMATIC S7-1200RoHS指令(10物質対応)対応
接続ケーブル SIMATIC
SIEMENS¥6,998税込¥7,6981個7日以内出荷Siemens Y ケーブルは、 ET 200 5 極 M12 への単一ケーブル経由で I/O を二重接続するために、 ET 200 分散 I/O に使用されます。その他分散型I/Oの2重接続用、1本のケーブルでI/OをET 200に接続 5極 M12適合機種ET200分散I/O用Yケーブル長さ(m)0.2シリーズSIMATICケーブル長(m)0.2RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200
Yコネクタ SIMATIC DP
SIEMENS¥4,998税込¥5,4981個7日以内出荷Siemens 0.2 m 4 極フレキシブル接続ケーブルです。両端が M8 ソケット x 2 で構成され、 ET 接続用です。適合機種ET200分散I/O用YコネクタシリーズSIMATIC DPRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200
Webサーバモジュール SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥21,980税込¥24,1781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、 ET 200SP 用のスペアパーツとなるサーバーモジュールです。シリーズSIMATIC ET 200SPRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品SIMATIC ET 200SP
PN/PNカプラ
SIEMENS¥149,800税込¥164,7801個7日以内出荷Siemens のこの PN / PN カプラを使用すると、 2 台の PROFINET ( PN )コントローラ間で安全かつ効率的なデータ転送が可能になります。イーサネットサブネット間を接続して、大量のデータを送信できます。また、サブネットごとに最大 1 つの 4-PN コントローラ間でデータを交換することもできます。このデバイスには、 2 つの BusAdapter コネクタポートがあり、 1 つはデータを受信するように設計されており、もう 1 つはシステムを自動制御するために設計されたポートです。このカプラは、データセンターやコンピュータプログラミング環境での使用に最適です。寸法(mm)100×117×74定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品最大 4 PN - コントローラ
DP/DPカプラ
SIEMENS¥159,800税込¥175,7801個7日以内出荷Siemensのこのカプラを使用してPROFIBUS DPシステムを拡張します。2つの独立したインターフェイスを備えているため、最大2つのモジュールをプラグインすることができ、PLCセットアップでスムーズなデータ転送が可能です。このユニットは、0 → 244バイトの広いデータ交換レートを備え、要求の厳しい用途で使用できます。上部のDIPスイッチにより、モジュールのPROFIBUSアドレスを簡単に設定できます。0 → +60 ℃の広い動作温度範囲により、このケーブルは過酷な環境に耐えることができます。適合機種PROFIBUS DPネットワーク接続用カップリングモジュール寸法(mm)40×117×12定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品PROFIBUS DP
インターフェイスモジュール SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP PROFINET、インターフェイスモジュールです。 I/O モジュールシリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応
PLC拡張モジュール
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個当日出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。シリーズSIMATIC DP定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200S
PLC拡張モジュール
SIEMENS¥44,980税込¥49,4781個7日以内出荷Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応併用可能製品ET 200SP出力数1出力タイプデジタル
PLC I/Oモジュール
SIEMENS¥99,980税込¥109,9781個当日出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)72×15×58定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
アナログ出力モジュール SIMATIC S7-1200
SIEMENS¥81,980税込¥90,1781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)73×15×58シリーズSIMATIC S7-1200定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプアナログ
入力ユニット ET 200
SIEMENS¥129,800税込¥142,7801個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、チャンネル診断に適したアナログ入力モジュール、 AI 8xRTD / TC 2 線式高機能です。寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数8
入力ユニット 1762
SIEMENS¥75,980税込¥83,5781個7日以内出荷Siemens のこのアナログ入力ユニットは、 PLC (プログラマブルロジックコントローラ)用の追加モジュールです。CPU (中央処理装置)とプロセス制御装置の間でのデータ転送に役立ちます。4 つの入力があるため、 PLC 、電源装置、及びセカンダリデバイスに接続できます。アナログ機能とは、デジタルタイマーの静的値ではなく、可変値の信号をモジュールが受信することを意味します。定常状態で 0.05 % の繰り返し精度により、ユニットが正確なデータ転送を保証します。寸法(mm)73×15×58シリーズ1762定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数4
入力ユニット 1762
SIEMENS¥96,980税込¥106,6781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)73×15×58シリーズ1762定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
入力ユニット SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥79,980税込¥87,9781個欠品中Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)73×15×58シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数8
アナログ入力モジュール SIMATIC ET 200SP
SIEMENS¥69,980税込¥76,9781個翌々日出荷Siemens SIMATIC DP Electronics モジュールです。このモジュールは安全機能に適しています。寸法(mm)73×15×58シリーズSIMATIC ET 200SP定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
入力ユニット ET 200
SIEMENS¥58,980税込¥64,8781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式アナログRoHS指令(10物質対応)対応入力数2
PLC I/Oモジュール 1766
SIEMENS¥31,980税込¥35,1781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、リレーモジュール、 RQ NO 4x 120 V dc 230 V ac / 5 A ST です。 常時開コンタクト x 4 、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ B0 / B1 に適合、カラーコード CC40 、代替値出力、電源電圧のモジュール診断。寸法(mm)73×20×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
PLC I/Oモジュール ET 200
SIEMENS¥19,980税込¥21,9781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、信号リレーモジュール、 RQ CO 4 x 24 V dc / 2 A ST 、 4 つの切り替えコンタクト、絶縁コンタクト、梱包ユニット: 1 個、 BU タイプ A0 に適合、カラーコード CC00 、代替値出力、供給電圧用モジュール診断です。寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数4出力タイプデジタル
PLC I/Oモジュール ET 200
SIEMENS¥46,980税込¥51,6781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 電子モジュールです。このモジュールは、デジタル入力の制御に使用されます。寸法(mm)73×15×58シリーズET 200定格電圧 DC V24入力方式デジタルRoHS指令(10物質対応)対応出力数16出力タイプトランジスタ
PLC I/Oモジュール 1766
SIEMENS¥32,980税込¥36,2781個7日以内出荷Siemens SIMATIC ET 200SP は、 BU タイプ A0 、 A1 、カラーコード CC00 、モジュール診断に適した、アナログ出力モジュール AQ 2xI 規格です。寸法(mm)73×15×58シリーズ1766定格電圧 DC V24RoHS指令(10物質対応)対応出力数8出力タイプデジタル