絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- フエニックス・コンタクト(124)
- SUS(エスユーエス)(48)
- SIEMENS(48)
- IDEC(和泉電気)(10)
- AUTONICS(オートニクス)(9)
- Panasonic(パナソニック)(8)
- 日立産機システム(4)
- シマデン(4)
- エスコ(3)
- オーム電機(3)
- 日東工業(3)
- アズワン(2)
- omron(オムロン)(2)
- LAMP(スガツネ工業)(2)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(2)
- ジャストコーポレーション(2)
- TANNER(1)
- 古河電工パワーシステムズ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

測温抵抗体マグネットヘッド Y端子
TGK(東京硝子器械)¥18,117税込¥19,9291本24日以内出荷低温域の温度を高精度で計測することができます。感温部は強力マグネット構造。 炭素鋼などの一般の鉄材表面の温度計測における着脱を容易にしています。 小型ヘッドで扱いやすいサイズです。温度範囲(℃)0~200ヘッド寸法(mm)10×13フッ素樹脂Φ×L素子白金測温抵抗体(pt100) ClassB 3線式リード線材質:フッ素樹脂線、長さ:2m温度(℃)0~200
デジタル温度調節器 monoone-120T-TGK
TANNER¥59,980税込¥65,9781台3日以内出荷簡単・安全・コンパクト設計、誰にでも簡単に使えます。 便利な100時間ON/OFFタイマー付。 壁掛け、卓上、スライドスタンドは標準装備です。 制御とは別に、温度モニターを表示する機能を搭載。温度範囲(℃)-199~1372指示精度熱電対(K・J・T・E):表示値の(±0.3%または±2℃の大きい方)±1digit以下熱電対(R・S):表示値の(±0.3%または±3℃の大きい方)±1digit以下熱電対(B):0~400℃表示範囲の±5℃±1digit以下白金測温抵抗体:表示値の(±0.3%または±0.8℃の大きい方)±1digit以下※センサーの誤差は含みません。本体寸法(mm)110×85×165H質量(kg)約1.3(突起・取付金具を除く)センサー別売制御方式PID時分割比例(加熱動作)オートチューニング付き、ON/OFF制御コード長さ(m)1.8(電源/100V用3極オス付・1本はアース)、0.3(負荷コード/2極メス付)電源電圧(V)AC90~240(50/60Hz)(単相)