絞り込み
ブランド
- エイム電子
- omron(オムロン)(32)
- SANKOSHA(サンコーシャ)(27)
- APC(シュナイダーエレクトリック)(19)
- 音羽電機工業(16)
- エナジーサポート(10)
- 日立産機システム(8)
- COTEK(コーテック)(8)
- TRUSCO(7)
- 昭電(7)
- bitstrong(ビットストロング)(5)
- 相原電機(4)
- 内外電機(4)
- TOYOZUMI(トヨズミ)(4)
- 東洋電源機器(4)
- 富士電機(3)
- アイコー電子(3)
- MCO(3)
- サトーパーツ(2)
- BRIDGE[自動車用品](2)
- ブランドをもっと見る

ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS
エイム電子¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)