絞り込み
ブランド
- エイム電子
- モノタロウ(6)
- MEAN WELL(80)
- MOXA(250)
- omron(オムロン)(39)
- Qlight(117)
- SIEMENS(92)
- SUS(エスユーエス)(48)
- オーム電機(61)
- タカチ電機工業(49)
- トーコネ(旧:東洋コネクター)(73)
- ハーティング(130)
- フエニックス・コンタクト(581)
- マルヤス電業(57)
- 伊藤電気製作所(46)
- 摂津金属工業(38)
- 日恵製作所(29)
- 日本コネクト工業(60)
- 日東工業(145)
- 日立産機システム(36)
- 東洋技研(29)
- ブランドをもっと見る
特価




ロックスリム電源ケーブル C14/C13LS
エイム電子¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から6日以内出荷抜け防止 ロック電源ケーブルは、データーセンターや医療機器など電源が抜けては困る機器において、抜け留め金具や結束バンドなどの取付作業なしに工具不要でワンタッチロックが掛かる電源ケーブルです。 電源ケーブルの脱落事故を防止 ソケット側(C13)の内部構造のみでロックするため、工具不要で接続する機器を選びません 電源冗長化時のA系統とB系統の識別に最適なカラーモデル(赤/青)をラインナップ 15A対応のLock Slimタイプならインレット付近の干渉が従来品よりも軽減 従来品(Lock Plus)では、一部機種にてソケット部がリリースレバーに干渉する事例がございましたが、Lock Slimタイプでは従来品よりも軽減されました。使用温度範囲(℃)-10~+60(但し定格電流を満たすには+45℃までを温度上限とする)定格15A 250VプラグC14ケーブルHVCTF 2.0sq×3芯許容曲げ半径(mm)51ソケットIEC60320 C13 Lock Slim保持力(N)200(参考値)
『FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります
その他 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら