382件中 321~360件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
出力容量2400W/3000VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667 質量(kg)39 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間7年間(オンサイト)
1台
1,198,000 税込1,317,800
7日以内出荷

出力容量2400W/3000VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667 質量(kg)39 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間5年間(オンサイト)
1台
949,800 税込1,044,780
7日以内出荷

出力容量2400W/3000VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667 質量(kg)39 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間3年間(オンサイト)
1台
769,800 税込846,780
7日以内出荷

出力容量2400W/3000VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667 質量(kg)39 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間7年間
1台
629,800 税込692,780
7日以内出荷

出力容量2400W/3000VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667 質量(kg)39 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間5年間
1台
619,800 税込681,780
7日以内出荷

出力容量2400W/3000VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)87×432×667 質量(kg)39 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間3年間
1台
499,800 税込549,780
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1500JOS7
出力容量980W/1500VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439 質量(kg)26 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間7年間(オンサイト)
1台
559,800 税込615,780
7日以内出荷

SMT1500J7W Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1500 LCD 100V 7年保証 SMT1500J7W
出力容量980W/1500VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439 質量(kg)26 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間7年間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
239,800 税込263,780
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT1000JOS7
出力容量670W/1000VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439 質量(kg)21 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間7年間(オンサイト)
1台
339,800 税込373,780
7日以内出荷

SMT1000J7W Smart-UPS 1000 LCD 100V 7年保証 SMT1000J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 1000 LCD 100V 7年保証 SMT1000J7W
出力容量670W/1000VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)225×172×439 質量(kg)21 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間7年間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
169,800 税込186,780
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 750 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT750JOS7
出力容量500W/750VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×360 質量(kg)13 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間7年間(オンサイト)
1台
319,800 税込351,780
7日以内出荷

SMT750J7W Smart-UPS 750 LCD 100V 7年保証 SMT750J7W APC(シュナイダーエレクトリック) 動画あり
APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 750 LCD 100V 7年保証 SMT750J7W
出力容量500W/750VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 質量(kg)13 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間7年間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
139,800 税込153,780
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 500 LCD 100V オンサイト7年保証 SMT500JOS7
出力容量360W/500VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 質量(kg)12.6 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間7年間(オンサイト)
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)Smart-UPS 500 LCD 100V 7年 SMT500J7W
出力容量360W/500VA 定格出力電圧(V)100 定格入力電圧(V)100 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×140×359 質量(kg)12.6 運転方式ラインインタラクティブ バッテリー鉛蓄電池 バッテリー寿命4~6年 波形正弦波 保証期間7年間 関連資料サステイナビリティ&UPS(0.4MB)
1台
119,800 税込131,780
7日以内出荷

音羽電機工業LAN用SPD
LANケーブルに接続するITVカメラなどのネットワーク機器やパソコンを保護 別途電源装置などの専用ユニットや外部電源装置不要で劣化接点出力対応 SPD機能表示付き ギガビットイーサネットカテゴリ6に対応 最大120WのPoE(電源重畳)に対応 DINレール取り付け、ネジ取り付けの二通りの取付方法
最大使用電圧(V)DC60(連続) 定格電流(A)2 電圧防護レベル(V)500以下 周波数帯域(MHz)DC~250(伝送) 対応【通信環境】10BASE-T(IEEE802.3i)、100BASE-TX(IEEE802.3u)、1000BASE-T(IEEE802.3ab)、1000BASE-TX(TIA/EIA-854)、PoE(IEEE802.3af)、PoEPlus(IEEE802.3at)、PoE++(IEEE802.3bt)、LTPoE++、UPoE、HDBaseT ケーブルカテゴリ5e、6、6e、6Aケーブル 仕様【接地線】2mm2以上のIV線またはDINレール接地
1個
特価
35,980 税込39,578
当日出荷

音羽電機工業3線式信号回線用SPD
適合3線式信号回線用 最大連続使用電圧(V)DC5.5
1個
26,980 税込29,678
3日以内出荷

音羽電機工業Pバルブアレスタ
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(誘導雷対応)・電源用避雷器(アレスタ)・単相2線、単相3線、三相3線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、電灯用、動力用
1個
24,980 税込27,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用 公称放電電流(8/20μs)(kA)50(In(対地間)) 耐インパルス電流(kA)50/(10/350μs)Iimp 電圧防護レベル(V)2500以下 動作開始電圧(V)900以上 使用温度範囲(℃)-40~60 保護等級【外郭】IP20 適合電線(mm2)8~22 最大連続使用電圧(V)AC510(50/60Hz)
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信号回線・電話回線・制御電源回路用SPDを混在取り付け可能(最大10台分) 小スペースで取り付け可能 プラグインタイプ(点検、交換容易) 劣化接点出力対応・劣化接点出力機能を搭載し、劣化時期を遠隔監視することが可能です(劣化接点出力端子付きのみ) ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き LEDランプが消灯し交換時期をお知らせすることにより、容易に点検できます。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) RoHS規制物質対応
用途通信線(信号回線、電話回線、制御電源回路)から侵入する雷サージから機器を保護 ・AC・DC共用制御電源回路用、火災報知器(P型、R型)、大電流信号用 定格電流(mA)3000 電圧防護レベル(V)540以下(対地間) 耐インパルス電流(kA)10/C2(8/20μs)、2/D1(10/350μs) 適合制御電源回路用 RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC40
1個
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

音羽電機工業アレスタ10 ベース
種別端子台
1個
65,980 税込72,578
3日以内出荷

音羽電機工業雷メモリ
RoHS
接地線などに侵入したサージ電流レベルとその検知時刻を記録、表示SPD(避雷器)の効果検証とメンテナンスに役立ちます。 小型で軽量 取り付けが容易電線挿入部に接地線を通し、M5、M6ネジまたは結束バンドで固定して取り付けます。 ・ネジ(M5またはM6ネジ)による取り付け ・結束バンドによる取り付け サージ電流検知時に接点を出力OLM-2Sのみ対応(オープンコレクタ出力) 操作が容易 RoHS規制物質対応
用途雷サージなどを検出するのサージ検出器、サージの規模・検知時刻を記録表時(サージカウンタ機能付) 適合太陽光システム専用電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 電源用SPD(クラスⅠ、クラスⅡ、クラスⅢ)、 制御電源回路用SPD、信号回線用SPD、電話回線用SPDなどの接地線 許容電流最大25kA(8/20μsおよび10/350μs) 電源単4形アルカリ乾電池2本(連続使用期間:約2年注2)) 記録媒体内部メモリ データ記録件数最大99件 極性正・負(動作/ただし判別しない) 出力接点オープンコレクタ出力・サージ電流検知時および動作テスト時に1秒間ON (記録件数が99件以上の場合でも動作します) /最大使用電圧/電流:DC80V/50mA(OLM-2Sのみ) 適合電線(mm2)2.0~22(IVまたはKIV線) 取付M5またはM6ねじ、結束バンド RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【記録】サージ電流レベル S(スモール):100A~/L(ラージ):1000A~/サージ電流検知時刻
1個
38,980 税込42,878
4日以内出荷

音羽電機工業直撃雷用SPD一相形50KA
RoHS
大きな保護能力インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設、設備を保護します。 電圧防護レベルは1300V以下(LD-C22EFS) 接地電極間の連接に使用可能 プラグインタイプSPD本体のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 SPD機能表示付き劣化時機能表示突出 取り付けは2パターン・DINレール・M5ネジによる取り付け(締付トルク:●0~●5N・m) RoHS規制物質対応
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、単相2線、単相3線、三相3線、三相4線、1Φ2W、1Φ3W、3Φ3W、3Φ4W、AC100V、AC200V、AC400V、電灯用、動力用 耐インパルス電流(kA)50(limp) RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)250
1個
129,800 税込142,780
7日以内出荷

SPD外部分離器(MCCB)とSPDを一体化し、盤内配線が最短SPD外部分離器一体化によりSPDと分離器間の外部配線がゼロとなり、配線工数を大幅削減します。配線をできる限り短くすることで最適な雷保護が実現できます。 主幹ブレーカに通電したまま点検できる点検用断路機能付き配線用遮断器(MCCB):SPD部の交換時や点検時に遮断器の操作によって回路から開放し、無電圧での作業が可能 大きな保護能力電圧防護レベルは1300V以下、インパルス電流Iimp25kA、直撃雷による被害から施設・設備を保護します。 SPD部のみ交換可能 応答性に優れ、無続流応答速度:3nsec以下 劣化時も安心機能付き・2段階の保護機能(SPD内部の自動切り離し装置が動作し、SPD外部分離器がトリップ) ・SPD機能表示付き ・劣化接点出力対応(LD-B22E3Sのみ) RoHS規制物質対応
用途電源から侵入する雷サージから機器を保護(直撃雷対応)、クラスⅠ対応電源用SPD(避雷器、アレスタ)、劣化接点出力端子付き、単相3線 、三相3線 、1Φ3W、3Φ3W、AC100V、AC200V、(単相2線、1Φ2Wも可)、電灯用、動力用 適合電線(mm2)8~22 使用温度範囲(℃)-5~40 取付け方法ネジ取り付け 出力端子【劣化接点】あり RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

音羽電機工業接点付同軸ケーブル用SPD
RoHS
劣化接点出力対応劣化接点出力機能を搭載し、交換推奨時期およひ?劣化時期を遠隔監視することが可能です。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) SPD機能表示付き交換推奨時期およひ?劣化時期にSPD機能表示LEDか?が点灯します。 ※外部電源DC5Vが必要です(別売品 電源制御ユニット 形式:CS-205S) 優れた高周波特性。 外部導体の特殊メッキ採用による高品質、高性能接触性能、高周波特性の向上と優れた耐候性。 確実な締め付け可能なカッフ?リンク?構造カッフ?リンク?ナットのスハ?ナか?け構造により工具を用い確実な締め付け管理が可能です。 RoHS規制物質対応
用途同軸ケーブル(coaxial)から侵入する雷サージから機器を保護、各種無線通信・情報管理装置の雷保護・レーダー情報処理システムの雷保護、遠隔監視が可能(CS-205S使用時) 適合伝送帯域DC~2.0GHz 許容電力(W)200(最大) 挿入損失(dB)0.2以下(DC~2.0GHz) VSWRDC~2.0GHz コネクタN型 インピーダンス(Ω)50 電圧防護レベル(V)1500以下 耐インパルス電流(kA)20/C2(8/20μs)、2.5/D1(10/350μs) RoHS指令(10物質対応)対応 最大連続使用電圧(V)DC430
1個
56,980 税込62,678
3日以内出荷

音羽電機工業電源制御ユニット
RoHS
SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給。 SPD機能表示と連動し接点出力(対応機種使用時)交換時期をお知らせすることにより、点検が容易。 プラグインタイプ(点検・交換容易)。 RoHS規制物質対応。
用途SPD機能表示の機能を持つSPDに電源を供給し、SPD機能表示と連動し接点出力、交換時期をお知らせします 入力100V~200V AC 50/60Hz 出力5VDC 端子構造M3.5ネジ端子 動作接点c接点(30V DC 1A)SPD機能表示LEDが点滅または点灯すると動作 最大消費電力(W)4 取付け方法DINレール取付または、M4ネジ取付 RoHS指令(10物質対応)対応 仕様【SPD取付可能台数】50台(アレスタ10多回線用SPDのSPDユニットは30台)
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

1個
839 税込923
9日以内出荷

仕様扉なし 深さ(mm)83 機能スタンダード 縦(mm)320 横(mm)313 分岐回路数4 予備回路数2 主幹ブレーカ容量60A
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

配線用遮断器:経済タイプ
定格電圧(V)AC100-200-415、DC250 定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC415V時36:18、DC125V時40:20、DC250V時40:20
1個
299,800 税込329,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

配線用遮断器高遮断容量タイプ
1個
15,980 税込17,578
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

テンパール工業配線用遮断器可調整形
配線用遮断器:定格電流可調整タイプ
1個
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

漏電遮断器:経済タイプ
定格電流(A)300/350/400/500/600可調整 定格遮断容量(kA)AC200V時50:25、AC240V時50:25、AC440V時35:18 定格感度電流(mA)100/200/500 アズワン品番65-0283-15 定格使用電圧(V)AC200~440 動作時間(s)最大0.1
1個
309,800 税込340,780
4日以内出荷

仕様インパルス電流耐量:8/20μs 5kA コネクタ形状BNC形 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)91×40×25 インピーダンス(Ω)50、75 挿入損失(dB)0.5以下
1個
31,980 税込35,178
20日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

APC(シュナイダーエレクトリック)APC 17 Rack LCD Console-Japanese 5年保証
モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-Japanese 5年保証。
適合機種1U ラックマウント
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)APC 17 Rack LCD Console-English(US)5年保証
モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-English(US)5年保証。
適合機種1U ラックマウント
1個
249,800 税込274,780
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)APC 19 Rack LCD Console-English(US)5年保証
モニタードロア。APC 19 Rack LCD Console-English(US)5年保証。
適合機種1U ラックマウント
1個
299,800 税込329,780
7日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証
モニタードロア。APC 17 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証。
適合機種1U ラックマウント
1個
339,800 税込373,780
9日以内出荷

APC(シュナイダーエレクトリック)APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証
モニタードロア。APC 19 Rack LCD Console-English(US)オンサイト5年保証。
適合機種1U ラックマウント
1個
379,800 税込417,780
7日以内出荷

質量(kg)0.41 定格電圧(V)AC100/200(単3) 定格遮断容量(kA)5 極数・素子数3P3E フレーム(AF)50
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
179 税込197
5日以内出荷