絞り込み
ブランド
- 日本電産サーボ
- ダイヤトレンド(555)
- SPG(59)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
- ロボテナ(7)
- BEAVER(ビーバー)(6)
- 長谷川鉄工所(5)
- シンフォニアテクノロジー(4)
- 日東電工[モーター](4)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- 三木プーリ(3)
- 三共製作所(2)
- エクセン(1)
- エスコ(1)
- ニッセイ(1)
- 三菱電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ムライ機器(1)
- マブチモーター(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)

ステッピングモータ 2相 □42mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KHシリーズ
日本電産サーボ¥7,498~税込¥8,248~1個6日以内出荷医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step
ステッピングモータ 2相 □39mm 1.8°/step ユニポーラ方式 KH39シリーズ
日本電産サーボ¥7,898税込¥8,6881個4日以内出荷から7日以内出荷医療計測理化学検査装置、医療計測機器、事務機器、OA機器、産機等さまざまな機器や装置に使用されております。高トルク従来品に比べ1.3倍の出力です。装置の高速、高機能化が可能です。従来品に比べ約-7dBA。高速・高トルク・低騒音。モーターバリエーションも充実。カスタマイズの対応も可能です。お気軽にご相談下さい。温度上昇70℃以下(抵抗法にて)使用温湿度範囲-10~50℃/5~95%RH(結露無き事)保存温湿度範囲-20~70℃/5~95%RH(結露無き事)絶縁階級E種相当絶縁抵抗500V DC 100MΩmin.(常温常湿にてリード線-ケース間)絶縁耐力500V AC 50Hz 1min.誤差【静止角度】±10%ステップ角度1.8°/step