絞り込み
ブランド
- シンフォニアテクノロジー
- ダイヤトレンド(555)
- SPG(59)
- マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
- ロボテナ(7)
- BEAVER(ビーバー)(6)
- 長谷川鉄工所(5)
- 日東電工[モーター](4)
- リューター(日本精密機械工作)(3)
- 三木プーリ(3)
- 日本電産サーボ(3)
- 三共製作所(2)
- エクセン(1)
- エスコ(1)
- ニッセイ(1)
- 三菱電機(1)
- PANDUIT(パンドウイット)(1)
- ムライ機器(1)
- マブチモーター(1)

リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥63,980~税込¥70,378~1個翌々日出荷から3日以内出荷シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現 周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。定格電圧(V)200角度(°)板ばね:15振動数範囲(Hz)80~110ケーブルサイズ(mm2)0.75適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
耐水形小形電磁フィーダ WCFシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥339,800~税込¥373,780~1個翌々日出荷まるごと水洗いできる小形電磁フィーダ トラフはもちろん、駆動部ごと水洗いが可能な電磁フィーダーです。 アレルギーの原因となる抗原物質(アレルゲン)や残留物などを簡単に洗い流せるため、衛生面が重視される食品・医薬品の製造ラインに最適です。 駆動部ごと水洗い可能 ステンレス製の固定フレームに電磁コイルなどの電気部品を内蔵し、防水保護を施すことで、電磁府フィーダーを駆動部ごと洗浄が可能です。 食の安全 電磁フィーダーを駆動部ごと洗浄できるため、品種切り替え時の清掃が容易です(アレルゲン対策)。 コンタミの防止 金属検出器で探知できるオールステンレス製(一部SS材亜鉛メッキ)で、カバーや塗装をしていないため、異物混入や塗装はがれがなく、コンタミを防止します。 標準トラフは別売りです。周波数(Hz)50~70電圧(V)200最大振幅1.6mm
リニアフィーダ LFシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥44,980~税込¥49,478~1個翌々日出荷コンパクトでパワフルなリニアフィーダ。 スピード供給、長尺・幅広輸送に対応。 一般微小部品、精密部品などを安定輸送用するリニアフィーダ用に開発。 ムダを排除し、シンプルでコンパクトなリニアフィーダー用の小形電磁式ドライブユニットです。 直置きタイプの全波駆動方式で、小容量の一般微小ワークに優れた搬送能力を発揮します。 メンテナンスが大変容易で、ローコストなリニアフィーダ用ドライブユニットですです。 微小・精密部品に幅広く対応 一般微小・精密部品に幅広く対応できます。 手軽で、ローコスト 小容量のワークに手軽に使用でき、ローコストです。 理想的な機器セッティングが実現 コンパクト設計ですので、理想的な機器セッティングができます。定格電圧(V)100/110定格電流(A)100~180適合コントローラ機種C10-1VF/1VFEF
リニアフィーダ LFBRシリーズ(低反力・板ばね防振タイプ)
シンフォニアテクノロジー¥69,980税込¥76,9781個3日以内出荷より小さくなった床反力 駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。 板ばね調整・コアギャップ調整不要 別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。 振動干渉なし パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。 シュート振動角が均一 シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。 少ない消費電力 共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。厚さ(mm)最小:9質量(kg)駆動部:3.5定格電圧(V)200角度(°)板ばね:12定格電流(A)0.12最大幅(mm)40最大長(mm)350振動数範囲(Hz)95~120最大振幅0.60mmケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR