絞り込み
ブランド
  • シンフォニアテクノロジー
  • 黒田精工(1,432)
  • ダイヤトレンド(555)
  • アインツ(157)
  • 三共製作所(150)
  • THK(64)
  • SPG(59)
  • CCS(シーシーエス)(51)
  • マブチモーターNPM(旧:日本パルスモーター)(40)
  • 中央精機(39)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(32)
  • 協育歯車(31)
  • SMC(27)
  • 能瀬精工(JNS)(25)
  • SKF(日本エスケイエフ)(22)
  • ロボテナ(22)
  • エスコ(20)
  • NTN(エヌティーエヌ)(19)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(19)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄形電磁クラッチ NC シンフォニアテクノロジー

    薄形電磁クラッチ NC

    シンフォニアテクノロジー
    28,980税込31,878
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • 薄形電磁ブレーキ NB シンフォニアテクノロジー

    薄形電磁ブレーキ NB

    シンフォニアテクノロジー
    17,980税込19,778
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    機械に組込みやすい、組込みのスペース幅が小さい、電磁クラッチ・ブレーキにとって重要なこれらの機能を、独特な薄形構造によって実現した製品です。 もちろん電磁クラッチ・ブレーキとしての特性、信頼性は抜群で、独創的な形状をした耐久性の高い板ばねにより高精度、高応答の確かな動作特性を実現しています。 薄形コンパクトで高性能、しかも組込みやすいと、まさに三拍子そろった好製品。 あらゆる機械のモーションコントロールに安心しておすすめできる「薄形シリーズ」です。 超薄形でコンパクト。 バックラッシュがゼロ。 耐久性が抜群の”クローバ形板ばね”。 フェーシングはアスベストフリー。 取付け簡単、取付姿勢は自在。 抜群の応答性で高精度。
    定格電圧 DC V24機種薄形電磁ブレーキ
  • リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFGシリーズ(ゴム足防振タイプ)

    シンフォニアテクノロジー
    63,980税込70,378
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    シュートの適用範囲が広く、最適な搬送を実現 周波数可変コントローラを使用することにより、板ばね調整やコアギャップ調整が不要。据付けや位置合わせも簡単で飛躍的に使いやすくなり、さらに後部ウェイトの位置調整で搬送ムラが容易に調整可能。また、横揺れが少なく、パーツフィーダとの振動干渉がほとんど発生しません。そのため、パーツフィーダとの組合せが容易で、安定した搬送を実現します。3種類のシリーズ化で、あらゆる組合わせ条件をクリア。ワークの大小・形状に応じて選定できます。
    定格電圧(V)200角度(°)板ばね:15振動数範囲(Hz)80~110ケーブルサイズ(mm2)0.75適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF / C10-1VFEF、AC100V用:C10-1VF+C10-TR / C10-1VFEF+C10-TR
  • リニアフィーダ LFBRシリーズ(低反力・板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFBRシリーズ(低反力・板ばね防振タイプ)

    シンフォニアテクノロジー
    69,980税込76,978
    1個
    3日以内出荷
    より小さくなった床反力 駆動部の構造を見直し、従来の板ばね防振タイプに比べ、床反力を小さくしました。 板ばね調整・コアギャップ調整不要 別売の周波数可変コントローラ(C9シリーズおよびC10シリーズ)により、面倒な板ばね調整やコアギャップ調整が不要です。 振動干渉なし パーツフィーダの振動数(全波/半波)の中間帯域で振動するため、パーツフィーダと組み合わせで使用しても振動干渉が発生しません。 シュート振動角が均一 シュート全体の振動角がより均一となり、部品供給がさらに滑らかになりました。 少ない消費電力 共振の近くで駆動するので、少ない電流で充分な振幅を得ることができます。
    厚さ(mm)最小:9質量(kg)駆動部:3.5定格電圧(V)200角度(°)板ばね:12定格電流(A)0.12最大幅(mm)40最大長(mm)350振動数範囲(Hz)95~120最大振幅0.60mmケーブルサイズ(mm2)0.75×3芯適合コントローラ機種AC200V用:C10-1VF/1VFEF、AC100V用:C10-1VF/1VFEF+C10-TR
  • 小形電磁フィーダCF形 トラフ シンフォニアテクノロジー

    小形電磁フィーダCF形 トラフ

    シンフォニアテクノロジー
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 板ばね式クラッチ シンフォニアテクノロジー

    板ばね式クラッチ

    シンフォニアテクノロジー
    329,800税込362,780
    1個
    9日以内出荷
  • 突合せ軸形クラッチユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチユニット

    シンフォニアテクノロジー
    549,800税込604,780
    1個
    翌々日出荷
    ワーナークラッチ単体をコンパクトなブラケットに内蔵したクラッチユニットです。 入力軸・出力軸付ですから取付けがきわめて簡単です。
    適合電源箱:DMP-63/24A形状突合せ軸形定格電圧(V)DC24
  • 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

    シンフォニアテクノロジー
    419,800税込461,780
    1個
    翌々日出荷
  • 突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチ/ブレーキユニット

    シンフォニアテクノロジー
    369,800税込406,780
    1個
    翌々日出荷
  • 突合せ軸形クラッチ シンフォニアテクノロジー

    突合せ軸形クラッチ

    シンフォニアテクノロジー
    78,980税込86,878
    1個
    4日以内出荷
  • 通し軸形クラッチ シンフォニアテクノロジー

    通し軸形クラッチ

    シンフォニアテクノロジー
    82,980税込91,278
    1個
    翌々日出荷から72日以内出荷
  • 耐水形小形電磁フィーダ WCFシリーズ シンフォニアテクノロジー

    耐水形小形電磁フィーダ WCFシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    339,800税込373,780
    1個
    翌々日出荷
    まるごと水洗いできる小形電磁フィーダ トラフはもちろん、駆動部ごと水洗いが可能な電磁フィーダーです。 アレルギーの原因となる抗原物質(アレルゲン)や残留物などを簡単に洗い流せるため、衛生面が重視される食品・医薬品の製造ラインに最適です。 駆動部ごと水洗い可能 ステンレス製の固定フレームに電磁コイルなどの電気部品を内蔵し、防水保護を施すことで、電磁府フィーダーを駆動部ごと洗浄が可能です。 食の安全 電磁フィーダーを駆動部ごと洗浄できるため、品種切り替え時の清掃が容易です(アレルゲン対策)。 コンタミの防止 金属検出器で探知できるオールステンレス製(一部SS材亜鉛メッキ)で、カバーや塗装をしていないため、異物混入や塗装はがれがなく、コンタミを防止します。 標準トラフは別売りです。
    周波数(Hz)50~70電圧(V)200最大振幅1.6mm
  • リニアフィーダ LFシリーズ シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    44,980税込49,478
    1個
    翌々日出荷
    コンパクトでパワフルなリニアフィーダ。 スピード供給、長尺・幅広輸送に対応。 一般微小部品、精密部品などを安定輸送用するリニアフィーダ用に開発。 ムダを排除し、シンプルでコンパクトなリニアフィーダー用の小形電磁式ドライブユニットです。 直置きタイプの全波駆動方式で、小容量の一般微小ワークに優れた搬送能力を発揮します。 メンテナンスが大変容易で、ローコストなリニアフィーダ用ドライブユニットですです。 微小・精密部品に幅広く対応 一般微小・精密部品に幅広く対応できます。 手軽で、ローコスト 小容量のワークに手軽に使用でき、ローコストです。 理想的な機器セッティングが実現 コンパクト設計ですので、理想的な機器セッティングができます。
    定格電圧(V)100/110定格電流(A)100~180適合コントローラ機種C10-1VF/1VFEF
  • マイクロブレーキ BB シンフォニアテクノロジー

    マイクロブレーキ BB

    シンフォニアテクノロジー
    20,980税込23,078
    1個
    4日以内出荷
    その名のとおり超コンパクト。サイズ・性能・信頼性でも、また実績の多さでも自他ともに認める小形電磁クラッチ・ブレーキです。 小さなボディのすべてに技術がいかんなく生かされており、超小形にして高トルク、高応答にして高信頼性など小形電磁クラッチ・ブレーキのメリットをフルに発揮。 OA機器、コンピュータ関連・周辺端末機器、FA関連機器・小形精密機械など小形化と高性能を求められる機械システムに抜群の威力をお約束いたします。 超小形・軽量・高トルク。 高応答で高精度。 フェーシングはアスベストフリー。 すぐれた熱放散性。 取扱い簡単でメンテナンスフリー。
    機種マイクロブレーキ
  • フロートコントロールバルブ用アダプタスリーブ シンフォニアテクノロジー

    フロートコントロールバルブ用アダプタスリーブ

    シンフォニアテクノロジー
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ブレーキ シンフォニアテクノロジー

    ブレーキ

    シンフォニアテクノロジー
    139,800税込153,780
    1個
    4日以内出荷
    1.精度が抜群の定トルク特性 スリップ回転数に関係なく、常に安定した定トルク。 2.正確・自在な比例制御性 トルクは励磁電流と正確に比例、高精度・自在のトルク制御が可能。 3.高速回転ができる 純電磁連結・非接触系のため回転数による制約をまったく受けず機械の高速化を容易に実現。 4.寿命は半永久的 機械的な接触・摩耗部分なし。寿命は半永久的。 5.スムーズな連結、正確な反復性 電磁連結だからショックレス。高頻度動作に高い反復・再現性。 6.取付け・使用姿勢は自在。 シンプルメカ、取り付けが簡単。タテでもヨコでも取付けOK!
    タイプヒステリシスブレーキ
  • パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ EAシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応 100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。 ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。 コントローラ・ボウルは別売りです。 周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。 新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。 パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。 小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。
    質量(kg)駆動部:8.5高さ(mm)133外径(Φmm)160定格電流(A)0.4電源電圧(V)200振動数範囲(Hz)100~180適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
  • セルキャブクラッチ JCC シンフォニアテクノロジー

    セルキャブクラッチ JCC

    シンフォニアテクノロジー
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    数ある電磁クラッチ・ブレーキの中でも、ひときわ異彩を放ち、群を抜く性能と信頼を誇る最先端の製品です。 使いやすい乾式単板・板ばね駆動式電磁クラッチ・ブレーキに画期的な「バックラッシュレス・オートギャップ装置」を採用し、他とは比べものにならないほどの高精度、長寿命化を実現。 摩擦板は時代のニーズに応えたアスベストフリーフェーシングなど数々の新機構を取入れ、抜群のモーションコントロール性能を実現しています。 板ばね駆動でオートギャップ付。 高応答で動作が確実。 ズバ抜けた熱放散能力。 鳴きがないサイレント構造。 フェーシングはアスベストフリー。 取付姿勢は自由自在。
    適合電源箱:DMP-20/24A形状突合せ軸形定格電圧 DC V24機種セルキャブクラッチ
  • シングルコントローラ シンフォニアテクノロジー

    シングルコントローラ

    シンフォニアテクノロジー
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。
    用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。

FA担当者のオススメ新商品』には他にこんなカテゴリがあります

メカニカル部品(新商品)