1,653件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 替刃・長刃・逆刃・ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・長刃・逆刃・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    45,980税込50,578
    1個
    翌々日出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • ランナーチャックEL(近接センサー付) アインツ

    ランナーチャックEL(近接センサー付)

    アインツ
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズ Φ12の接続コネクタの選択が可能です。
    トラスコ品番387-8815材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)47取付3-M5高さ(mm)27タイプ近接センサー付奥行(mm)116取付穴ピッチ(mm)25×31.5継手(付属)BF-5開き量(mm)爪先端:17
  • 吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5 アインツ

    吸着金具アジャスター・ミニ用 取付金具M5

    アインツ
    669税込736
    1個
    翌々日出荷
    吸着金具の高さを調整できます。 吸着パッドと吸着金具の間が延長できます。
    トラスコ品番387-8787取付接続:M5高さ(mm)14.5外径(Φmm)8
  • 吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-5 アインツ

    吸着樹脂具・ミニ用 VFILP-SS-5

    アインツ
    909税込1,000
    1個
    翌々日出荷
    ボディーのシャフト部を樹脂、固定部をアルミのハイブリッド構成にし、軽量化を実現しました。 内蔵スプリングによって衝撃を吸収します。 吸着パッドの装着も簡単に行えます。
    トラスコ品番389-1530ストローク(mm)5取付接続:M10×1.0高さ(mm)43.5
  • 吸着金具・回止式 アインツ

    吸着金具・回止式

    アインツ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    内蔵のスプリングによって衝撃を吸収します。 吸着パッドの装着が簡単に行えます。 六角シャフトによる回止構造です。
  • 吸着金具アジャスター・ミニ用 アインツ

    吸着金具アジャスター・ミニ用

    アインツ
    679税込747
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    吸着金具を先端に取付ける事で延長することができます。
    取付接続:M10(P=1.0)径(Φmm)19.6
  • 吸着金具アジャスター・スモール用 アインツ

    吸着金具アジャスター・スモール用

    アインツ
    689税込758
    1個
    当日出荷
    吸着金具を先端に取付る事で延長する事ができます。
    取付接続:M12×1.0
  • ランナーチャックEL(センサー無) アインツ

    ランナーチャックEL(センサー無)

    アインツ
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    鉄製の爪で耐摩耗性が向上しています。 爪をL型にする事で設置面増やし、掴み位置をワークに近くにする事が可能です。 取付はネジ穴(M5)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8817材質本体:超ジュラルミン、爪部:鉄幅(mm)43取付3-M5高さ(mm)27タイプセンサー無奥行(mm)116取付穴ピッチ(mm)25×31.5開き量(mm)爪先端:17
  • ランナーチャックES(センサー付) アインツ

    ランナーチャックES(センサー付)

    アインツ
    23,980税込26,378
    1個
    欠品中
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M3)とジャングルジムシリーズф8の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-3トラスコ品番387-8802材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)26取付3-M3高さ(mm)9タイプ近接センサー付奥行(mm)71.2
  • ランナーチャックEM(センサー付) アインツ

    ランナーチャックEM(センサー付)

    アインツ
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命 取付はネジ穴 (M4)とジャングルジムシリーズф12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8800材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)35.4取付3-M4高さ(mm)13タイプ近接センサー付奥行(mm)98.8
  • ランナーチャックEM(センサー無) アインツ

    ランナーチャックEM(センサー無)

    アインツ
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    超ジュラルミン材使用により軽量・高剛性・長寿命です。 取付はネジ穴(M4)とジャングルジムシリーズΦ12の接続コネクタの選択が可能です。
    付属品継手:BF-5トラスコ品番387-8801材質本体・爪部:超ジュラルミン幅(mm)30.6取付3-M4高さ(mm)13タイプセンサー無奥行(mm)98.8
  • 近接センサーASS’Y CHK-EMLXE アインツ

    近接センサーASS’Y CHK-EMLXE

    アインツ
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    CHK-EM/EL/EX用の近接Assyとなります。 (CHK-EM1/EL1/EX1/EL2/EX2には取付出来ません) 端末処理はしておりません。
    トラスコ品番387-8819適合機種CHK-EM/EL/EXセット内容近接センサー、センサーブラケット、バネ、取付ボルト類長さ(mm)ハーネス:1000高さ(mm)6.5奥行(mm)20
  • ミニシリンダー・MCEー20S(押出) アインツ

    ミニシリンダー・MCEー20S(押出)

    アインツ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWが取り付け可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
    トラスコ品番388-6810ストローク(mm)20幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)58取付穴4.5×5出力(N)押し:105、引き:22
  • ミニシリンダー・MCEー10S(押出) アインツ

    ミニシリンダー・MCEー10S(押出)

    アインツ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    シリンダーの出限/戻限を確認するオートSWの取り付けが可能です。 シリンダーロット回り止め機能付きです。 軽量アルミボディーのシリンダーです。
    トラスコ品番388-6804ストローク(mm)10幅(mm)48高さ(mm)28タイプ押出奥行(mm)48取付穴4.5×5出力(N)押し:110、引き:20
  • ミニシリンダー・MCDR アインツ

    ミニシリンダー・MCDR

    アインツ
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現しました。
    幅(mm)48高さ(mm)28取付穴4×5出力(N)押し:98、引き:19
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR3306Cシリーズ

    THK
    139,800税込153,780
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2602Aシリーズ THK

    LMガイドアクチェータ セミオーダー SKR2602Aシリーズ

    THK
    85,980税込94,578
    1本
    14日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ワイヤレスコネクター4P・ツール側 アインツ

    ワイヤレスコネクター4P・ツール側

    アインツ
    53,980税込59,378
    1個
    翌々日出荷
    非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能。 出力形式はNPN式となります。
    トラスコ品番388-9934適合機種OX-SBI幅(mm)35高さ(mm)53タイプツール側奥行(mm)18入出力点数4点
  • ワイヤレスコネクター4P・ロボット側 アインツ

    ワイヤレスコネクター4P・ロボット側

    アインツ
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷
    非接触なので水、粉塵の多い場所でも使用可能です。 出力形式はNPN式となります。
    トラスコ品番388-9932適合機種OX-SB長さ(mm)ハーネス:2000幅(mm)35高さ(mm)53タイプロボット側奥行(mm)20入出力点数4点+1点コネクタ取付位置ロボット側
  • ピストン アインツ

    ピストン

    アインツ
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    エアニッパーのピストンです。
    トラスコ品番388-8400適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)44.5高さ(mm)24奥行(mm)39.5
  • Oリング アインツ

    Oリング

    アインツ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    OX-20用交換パッキン。
    トラスコ品番388-6801適合機種OX-35/60高さ(mm)1.9外径(Φmm)11.6
  • 押ボタン型バルブ アインツ

    押ボタン型バルブ

    アインツ
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    エアーポート切り替えバルブです。 押してる間、ポートを切替えます。
    トラスコ品番388-9948幅(mm)23高さ(mm)50奥行(mm)16.5
  • スライドスプリング アインツ

    スライドスプリング

    アインツ
    129税込142
    1個
    翌々日出荷
    エアーニッパーのスライド用のスプリングです。
    トラスコ品番388-8403幅(mm)11.5高さ(mm)7奥行(mm)11.5
  • サクションBKT・Φ12・M6 アインツ

    サクションBKT・Φ12・M6

    アインツ
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    Φ12用穴とM6タップが施されています
    トラスコ品番388-8373幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M6適合サイズΦ12
  • サクションBKT・Φ12・M5 アインツ

    サクションBKT・Φ12・M5

    アインツ
    1,098税込1,208
    1個
    翌々日出荷
    Φ12用パイプ穴とタップ穴加工が施されたコネクターです。 エアー配管等のマニホールドとしても使用頂けます。
    トラスコ品番388-8374材質超ジュラルミン幅(mm)47高さ(mm)10奥行(mm)16適合サイズ(mm)Φ12・M5適合サイズΦ12
  • マニホールド・BF6 樹脂 アインツ

    マニホールド・BF6 樹脂

    アインツ
    909税込1,000
    1個
    9日以内出荷
    ボディーを樹脂にし、超軽量化を実現。アルミボディー(MM-10P+BF-5)32g ⇒ 5g(84.3%の軽量)
    トラスコ品番387-8777幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30適合サイズΦ6ホース
  • マニホールド・BF5 樹脂 アインツ

    マニホールド・BF5 樹脂

    アインツ
    909税込1,000
    1個
    当日出荷
    マニホールドを樹脂にする事で軽量化を実現しました。 不要なエアーポートを塞ぐ専用キャップです。
    トラスコ品番387-8778幅(mm)56高さ(mm)8奥行(mm)30取付穴Φ4.3適合サイズΦ4ホース
  • パッキン(ツール側) アインツ

    パッキン(ツール側)

    アインツ
    219税込241
    1個
    当日出荷
    ツールチェンジャー(ツール側)のエアーポート用交換パッキン。
    トラスコ品番388-6802適合機種OX-30AI/60AI幅(mm)9高さ(mm)6奥行(mm)9
  • 取付金具・ミニエアーニッパー用 アインツ

    取付金具・ミニエアーニッパー用

    アインツ
    4,598税込5,058
    1個
    翌々日出荷
    オリジナルナット(M8)でフレーム等に固定が可能です。
    付属品ニッパー取付用ボルトM6×10(4本)トラスコ品番388-8399適合機種NW-50,NW-50R幅(mm)42高さ(mm)44奥行(mm)55
  • 刃先スプリング・ミニエアーニッパ用 アインツ

    刃先スプリング・ミニエアーニッパ用

    アインツ
    349税込384
    1個
    当日出荷
    エアニッパーの刃先スプリングです。
    トラスコ品番388-8397適合機種NW-50、NW-50R
  • 替刃・超硬刃・逆刃ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・超硬刃・逆刃ミニエアーニッパー用

    アインツ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • 替刃・超硬刃・正刃ミニエアーニッパー用 アインツ

    替刃・超硬刃・正刃ミニエアーニッパー用

    アインツ
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷
    エアーニッパー(小型・中型)の替刃です。
  • D-SUBケーブルL・OX用 1.5m アインツ

    D-SUBケーブルL・OX用 1.5m

    アインツ
    6,998税込7,698
    1個
    9日以内出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8424長さ(mm)ハーネス:1500タイプツール側
  • エアーオプション(OX用) アインツ

    エアーオプション(OX用)

    アインツ
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    エアーポート径Rc1/8タイプ
    材質超ジュラルミン幅(mm)110高さ(mm)24
  • D-SUBケーブルL・OX用 1.5m ロボットケーブル アインツ

    D-SUBケーブルL・OX用 1.5m ロボットケーブル

    アインツ
    7,298税込8,028
    1個
    当日出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8427長さ(mm)ハーネス:1500タイプロボット側
  • D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル アインツ

    D-SUBケーブル・OX用 1.5m ロボットケーブル

    アインツ
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8415長さ(mm)ハーネス:1500幅(mm)30.8高さ(mm)520(ハーネス含む)タイプロボット側奥行(mm)12.6
  • D-SUBケーブルL・OX用 ロボットケーブル アインツ

    D-SUBケーブルL・OX用 ロボットケーブル

    アインツ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    トラスコ品番388-8426長さ(mm)ハーネス:500タイプロボット側
  • ツールチェンジャー・ツール側 アインツ

    ツールチェンジャー・ツール側

    アインツ
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーオプションの追加が可能です。
    タイプツール側
  • ツールチェンジャー・ロボット側 アインツ

    ツールチェンジャー・ロボット側

    アインツ
    30,980税込34,078
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    独自の離脱機構搭載です。(特許第4126074号) フェールセーフ機構内蔵です。 ロボットハンドを短時間で簡単に交換できます。 エアーチェッキ弁内蔵です。(ロボット側) エアーオプションの追加が可能です。
    タイプロボット側
  • D-SUBケーブル・OX用 アインツ

    D-SUBケーブル・OX用

    アインツ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    ツールチェンジャー用コネクターハーネス
    長さ(mm)ハーネス:1500
産業用ロボット(新商品)