41件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ストレートオイルレスブッシュ ノーブランドストレートオイルレスブッシュノーブランド(1件のレビュー)
459税込505特価
1個
当日出荷から46日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートタイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150公差L(mm)-0.1~0.3許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
オイルレスフランジ付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジ付ブッシュノーブランド(1件のレビュー)
639税込703特価
1個
当日出荷から31日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状フランジ付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
ドライブッシュ TRUSCOドライブッシュTRUSCO
109税込120
1個
当日出荷
給油せずに使用できます。
材質スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン使用温度範囲(℃)-195~270RoHS指令(10物質対応)対応
ストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプ ノーブランドストレートオイルレスブッシュ薄肉タイプノーブランド(1件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ストレートブッシュ薄肉タイプ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
オイルレスワッシャー ノーブランドオイルレスワッシャーノーブランド
189税込208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
仕様高力黄銅ベース固体潤滑剤埋込形状ワッシャー使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]定期潤滑:1.0[60]
LMブロック(HSR○○C形) THKLMブロック(HSR○○C形)THK
11,980税込13,178
1個
当日出荷
仕様【静的許容モーメント(kN・m)】MA/1個:0.324、MA/2個密着:1.8、MB/1個:0.324、MB/2個密着:1.8、MC/1個:0.366質量(kg)LMブロック:0.59寸法H(mm)6.8寸法L1(mm)59.5寸法t(mm)16寸法E(mm)12寸法B(mm)57寸法C(mm)45寸法T(mm)11寸法N(mm)6寸法T1(mm)10寸法K(mm)30.5寸法H3(mm)5.5寸法S(Φmm)M8グリースニップルB-M6FRoHS指令(10物質対応)対応高さM(mm)36基本定格荷重C(kN)27.6基本定格荷重Co(kN)36.4ブロック幅W(mm)70ブロック長さ(mm)83.1
オイルレスフランジカーボン付ブッシュ ノーブランドオイルレスフランジカーボン付ブッシュノーブランド
1,698税込1,868
1個
3日以内出荷から9日以内出荷
形状フランジカーボン付ブッシュ使用温度範囲(℃)無潤滑:-40~+200、定期潤滑:-40~+150許容PV値(N/mm2・m/s)[kgf/cm2・m/min]無潤滑:1.65[1000]、定期潤滑:3.25[2000]許容最高面圧P(N/mm2[kgf/cm2])29[296]許容最高速度V(m/s[m/min])無潤滑:0.5[30]、定期潤滑:1.0[60]
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス KUNIMORIケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックスKUNIMORI
27,980税込30,778
1箱
3日以内出荷から5日以内出荷
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット(2個)材質本体:ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:24.25最小内径(Φmm)収納断面:53.5最大外径(mm)66.5屈曲半径R(mm)110RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックス KUNIMORIケーブル・ホース案内保護装置サイルベアフレックスKUNIMORI
44,980税込49,478
1箱
当日出荷から14日以内出荷
連続一体成形により、つなぎ目のないリンクレス構造を採用し滑らかな動きです。ねじれ規制により局部的なねじれ過ぎを防ぎます。開閉式カバーのため、ケーブル類の収納が容易です。高い耐衝撃性のあるフルカバー構造です。
用途産業用多関節ロボットのケーブル・ホース保護用に。付属品固定ブラケット2個材質ナイロンピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50屈曲半径R(mm)70RoHS指令(10物質対応)対応
リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKL NBK(鍋屋バイテック会社)リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKLNBK(鍋屋バイテック会社)
71,980税込79,178
1個
当日出荷から5日以内出荷
低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時開(NormallyOpen)タイプです。 空気圧供給時:リニアガイドウェイのレールをクランプします。 空気圧排出時:クランプを開放します。 コンパクト設計。 既存システムへの組みつけも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時開呼び【適合レール】#15~#25最高使用圧力(MPa)0.65応答時間(秒)最大0.06寿命【クランプ】100万回最低使用圧力(MPa)0.3RoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mm ハーフェレケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ815mmハーフェレ
6,898税込7,588
1個
8日以内出荷から21日以内出荷
天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
用途配線の整理テーブル高さ(mm)最大:815耐荷重(kg/個)約50取付テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :連結リンクを取外して短くします。ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。材質プラスチックセット内容ケーブルガイド 1 個テーブルトップアダプター 1 個フロアアダプター 1 個仕様張力緩和パーツ付、ベースに重り付
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きB黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きB黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:B
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 支持側軸カット 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 支持側軸カット黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 軸カットリード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)低発塵グリース(クロダSグリース) ナット向きA黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類低発塵グリース(クロダSグリース)向きナット向き:A
小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA 黒田精工小型デフレクタ転造ボールねじ GTシリーズ(軸端・完成品)標準グリース ナット向きA黒田精工
27,980税込30,778
1本
45日以内出荷
優れたコストパフォーマンスと業界最小クラスのコンパクトなナットを実現した転造ボールねじです。 医療・分析業界等のコンパクトな装置設計をサポートします。
加工軸端加工:支持側 通常加工リード(mm)1グリス種類標準グリース向きナット向き:A
リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKSL NBK(鍋屋バイテック会社)リニアガイド用ブレーキ・クランプ機構|リニアクランパ・ズィー MKSLNBK(鍋屋バイテック会社)
83,980税込92,378
1個
5日以内出荷
低コストタイプ。 テーブルの保持・位置決め・びびり防止に。 低コストの常時閉(NormallyClose)タイプです。 空気圧供給時:クランプを解放します。 空気圧排出時:ばねの力でリニアガイドウェイのレールをクランプします。 コンパクト設計。 既存システムへの組み付けも容易です。リニアガイドウェイのレールの延長、テーブルサイズの変更など、設計変更は不要です。
使用温度範囲(℃)-10~70制御方式空気圧・常時閉呼び【適合レール】#15~#25最高使用圧力(MPa)0.65応答時間(秒)最大0.06RoHS指令(10物質対応)対応圧力(MPa)0.55(開放)プラスコネクション不可
ケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライト KUNIMORIケーブル・ホース案内保護装置サイルベアライトKUNIMORI
4,998税込5,498
1箱
5日以内出荷から14日以内出荷
簡易的な構造で超軽量です。本体とカバーが一体構造でケーブル類の収納が容易です。長さ調整が容易でエコノミーなケーブルチェーンです。
用途耐久性を必要としないケーブル保護や負荷の軽い装置へのケーブル・ホース保護用に。材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアライト取付けブラケット KUNIMORIサイルベアライト取付けブラケットKUNIMORI
369税込406
1個
14日以内出荷
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-2913用の両端部固定用に。材質ポリプロピレン幅(mm)22高さ(mm)37.5質量(g)5RoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアライトセパレーター KUNIMORIサイルベアライトセパレーターKUNIMORI
649税込714
1袋
14日以内出荷
回転式ロックで容易に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-2727(Sa/Sb)用のケーブル収納区分け用に。トラスコ品番223-6329材質ポリプロピレン厚さ(mm)2.5質量(g)1RoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアライト取付けブラケット KUNIMORIサイルベアライト取付けブラケットKUNIMORI
369税込406
1個
14日以内出荷
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-2727用の両端部固定用に。材質ポリプロピレン幅(mm)36高さ(mm)35.5質量(g)6RoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアライト取付けブラケット KUNIMORIサイルベアライト取付けブラケットKUNIMORI
339税込373
1個
14日以内出荷
軽量で簡単に取付ができます。
用途サイルベアライトKSE-1015用の両端部固定用に。材質ポリプロピレン幅(mm)22高さ(mm)16.5質量(g)2RoHS指令(10物質対応)対応
サイルベアフレックスジョイントカバー KUNIMORIサイルベアフレックスジョイントカバーKUNIMORI
4,998税込5,498
1箱
当日出荷
用途サイルベアフレックスKSF-35-070用の接続(延長)用に。トラスコ品番223-6315材質ナイロン質量(g)14ピッチ(mm)20断面径(Φmm)収納内寸:16最大径(Φmm)収納ケーブル・ホース直径:13最小内径(Φmm)収納断面:37最大外径(mm)50
ケーブルガイド スパイラルデザイン ハーフェレケーブルガイド スパイラルデザインハーフェレ
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
天板下に取り付けるケーブルガイドです。フレキシブル、様々なテーブル高さで使用可能
用途配線の整理テーブル高さ(mm)最大:1200取付テーブルトップ下にネジ止め材質プラスチック仕様ベースに重り付
マグネットクリップ 面一 エンドフレームと脚に使用 ハーフェレマグネットクリップ 面一 エンドフレームと脚に使用ハーフェレ
4,198税込4,618
1個
6日以内出荷
ケーブルスネークをスチール家具にマグネットで固定する際に使用(エンドフレームと脚に使用)、ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
用途配線の整理取付滑らかな表面は粉体塗装にマグネットが入っているので、取付は工具不要仕上半透明材質プラスチック、マグネット:スチール
マグネットアダプター 垂直 テーブルトップ下に使用 ハーフェレマグネットアダプター 垂直 テーブルトップ下に使用ハーフェレ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
ケーブルスネークをスチール家具にマグネットで固定する際に使用(テーブルトップ下に使用)、ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
用途配線の整理取付滑らかな表面は粉体塗装にマグネットが入っているので、取付は工具不要仕上半透明材質プラスチック、マグネット:スチール
ベースプレート ハーフェレベースプレートハーフェレ
4,498税込4,948
1個
6日以内出荷
ケーブルスネークを床に固定する際に使用、ケーブルスネークを床に固定
用途配線の整理材質スチール
取付金具 ネジ止め ハーフェレ取付金具 ネジ止めハーフェレ
5,498税込6,048
1個
6日以内出荷
ケーブルスネークを天板下に吊り下げるパーツ、ケーブルスネークをテーブルトップ下に吊り下げ
用途配線の整理取付ネジ止め材質スチール
張力緩和パーツ ハーフェレ張力緩和パーツハーフェレ
3,698税込4,068
1個
6日以内出荷
ケーブルスネークの張力緩和パーツです。最大 16 個まで、VGAケーブル 4 個または電源コード、CAT ネットワークケーブル 4 個、電話線 4 個、フラットケーブル 4 個
用途配線の整理取付ネジ止めと差込み材質プラスチック仕様3 個、一緒にネジ止め後ケーブルスネークに差込み
テーブルアダプター 垂直 ハーフェレテーブルアダプター 垂直ハーフェレ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ケーブルスネークの垂直連結に使うパーツ、テーブルトップの垂直連結
用途配線の整理取付ネジ止め材質プラスチックセット内容テーブルアダプター 1 個取付けネジ 2 個
ケーブルスネークコネクタ ハーフェレケーブルスネークコネクタハーフェレ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ケーブルスネークの連結や延長に使うパーツ、ケーブルスネークの連結や延長
用途配線の整理取付プラグイン材質プラスチック
ケーブルスネークホルダー ハーフェレケーブルスネークホルダーハーフェレ
2,598税込2,858
1個
6日以内出荷
ケーブルスネークを天板に固定するパーツです。長いケーブルスネークをテーブルトップの下で保持する水平アタッチメント
用途配線の整理取付ネジ止めと差込み材質プラスチック
ケーブルスネーク 長方形 ハーフェレケーブルスネーク 長方形ハーフェレ
9,698税込10,668
1個
6日以内出荷
ケーブルを整理するガイドです。フレキシブルと固定ケーブルの配線、高さ調整可能なテーブルに展開可能
用途配線の整理長さ(mm)1000材質プラスチック仕様個別のユニットで一緒にプラグイン接続可能
ケーブルスネーク 半円形 ハーフェレケーブルスネーク 半円形ハーフェレ
10,980税込12,078
1個
6日以内出荷
ケーブルを整理するガイドです。フレキシブルと固定ケーブルの配線、高さ調整可能なテーブルに展開可能
用途配線の整理長さ(mm)1000材質プラスチック仕様個別のユニットで一緒にプラグイン接続可能
ケーブルガイド 水平 282×69mm ハーフェレケーブルガイド 水平 282×69mmハーフェレ
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
ケーブルを整理するガイドです。ケーブルハーネス配線
用途配線の整理寸法(mm)282×69取付ネジ止め仕上材質プラスチック
ケーブルガイド 水平 100×151mm ハーフェレケーブルガイド 水平 100×151mmハーフェレ
529税込582
1個
6日以内出荷
ケーブルを整理するガイドです。ケーブル配線
用途配線の整理寸法(mm)100×151取付ネジ止め仕上材質プラスチック
ケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ1280mm ハーフェレケーブルガイド リンクデザイン 最大テーブル高さ1280mmハーフェレ
9,998税込10,998
1個
21日以内出荷
天板下に取り付けるケーブルガイドです。ケーブルスネークをスチール家具に組み合わせて使用
用途配線の整理テーブル高さ(mm)最大:1280耐荷重(kg/個)約50取付テーブルトップアダプターはネジ止め、ケーブルガイド長さの変更方法 :連結リンクを取外して短くします。ケーブルガイドを2 つ組み合わせて長くします。仕上シルバー色材質プラスチックセット内容ケーブルガイド 1 個テーブルトップアダプター 1 個フロアアダプター 1 個仕様張力緩和パーツ付、ベースに重り付
直動部品(新商品)