絞り込み
ブランド
  • 協育歯車
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(17)
  • ENUMA(16)
  • 椿本チエイン(14)
  • ロボテナ(13)
  • イマオコーポレーション(12)
  • ノーブランド(9)
  • DONGIL RUBBER BELT(9)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • エスコ(5)
  • 三ツ星ベルト(5)
  • KUKKO(クッコ)(5)
  • 江沼チヱン製作所(5)
  • DID(4)
  • エバオン(3)
  • 三木プーリ(2)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 鯨印(WHALE)(1)
  • ゼクサスチェン(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(27)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所) 協育歯車

    平歯車 モジュール1 S45C(ねじ止め2箇所)

    協育歯車(18件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から46日以内出荷
    モジュール1
  • 青POM ギヤシリーズ 平歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ 平歯車

    協育歯車
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POM ギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂です。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホイール 協育歯車

    ホイール

    協育歯車
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    モジュール0.8、1.0のウォームホイールで、圧力角20°(並歯)です。 ねじ加工済です。
    用途食い違い軸の動力伝達、一般産業機械、医療機器、食品機械等に。材質アルミニウム青銅鋳物(CAC702、C6191BE)形状1B全長(mm)18歯幅(mm)10モジュール1歯形並歯ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青POM ギヤシリーズ ウォームホイール 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ ウォームホイール

    協育歯車
    749税込824
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂形状1B圧力角(°)ウォームギア:20(並歯)歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイタギヤ 協育歯車

    マイタギヤ

    協育歯車
    849税込934
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
  • 平歯車S75SU 協育歯車

    平歯車S75SU

    協育歯車
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)15歯幅(mm)8穴径(Φmm)6モジュール0.75ハブ長さL(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls3.5
  • ウォームホイール 協育歯車

    ウォームホイール

    協育歯車
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    歯形:並歯、圧力角:20°のウォームホイールです。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械などに。形状1B歯形並歯RoHS指令(10物質対応)対応
  • ウォームギヤ 協育歯車

    ウォームギヤ

    協育歯車
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    S45Cウォーム、歯形:並歯、圧力角:20°、材質:S45C機械構造用炭素鋼、精密転造仕上品です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)
  • 青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ はすば歯車・ねじ歯車

    協育歯車
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フードコンタクト、青POMギヤシリーズで青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器などに。材質青色ポリアセタール樹脂形状B1圧力角(°)20(並歯)ねじれ角45°RoHS指令(10物質対応)対応
  • 青POM ギヤシリーズ ラック 協育歯車

    青POM ギヤシリーズ ラック

    協育歯車
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    青色ポリアセタール樹脂を使用しております。 食品素材色に無い青色のPOMは異物混入対策として食品、包装機器に最適です。
    用途食品、包装機器、医療機器に。材質青色ポリアセタール樹脂高さ(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応高さh(mm)10
  • 平歯車S1S 協育歯車

    平歯車S1S

    協育歯車
    629税込692
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • SUSマイタギヤ 協育歯車

    SUSマイタギヤ

    協育歯車
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    旧JIS約3~4級相当です。 追加工がしやすいかさ歯車です。
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)歯数比1
  • 平歯車S80SU 協育歯車

    平歯車S80SU

    協育歯車
    4,298税込4,728
    1個
    翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番161-5500材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1歯数45全長(mm)14歯幅(mm)5穴径(Φmm)6モジュール0.8ハブ外径(Φmm)18歯先円直径(mm)Φ37.6基準円直径(Φmm)36ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M4取付ねじls4
  • スパイラル傘歯車 協育歯車

    スパイラル傘歯車

    協育歯車
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)穴径(Φmm)10RoHS指令(10物質対応)対応歯数比2ねじれ方向R
  • 平歯車S75S 協育歯車

    平歯車S75S

    協育歯車
    729税込802
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×1材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1全長(mm)15穴径(Φmm)6モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4
  • 平歯車S1SU 協育歯車

    平歯車S1SU

    協育歯車
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)形状B1全長(mm)16モジュール1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車S1DB 協育歯車

    平歯車S1DB

    協育歯車
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質ポリアセタール(白色)、黄銅ブッシュ入り(C3604B)形状Bm全長(mm)20歯幅(mm)10モジュール1ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM4取付ねじls4
  • 平歯車S1D 協育歯車

    平歯車S1D

    協育歯車
    6,498税込7,148
    1個
    翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-1897材質ポリアセタール白色(機械加工用)形状B1歯数100全長(mm)14歯幅(mm)6穴径(Φmm)8モジュール1ハブ外径(Φmm)30歯先円直径(mm)Φ102基準円直径(Φmm)100ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車S80B 協育歯車

    平歯車S80B

    協育歯車
    899税込989
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。形状B1全長(mm)14歯幅(mm)5モジュール0.8ハブ長さL(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車S75B 協育歯車

    平歯車S75B

    協育歯車
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。セット内容セットスクリューが1個付いてます。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)モジュール0.75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車S50SU 協育歯車

    平歯車S50SU

    協育歯車
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質SUS304(ステンレス鋼棒)モジュール0.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • 平歯車S50D 協育歯車

    平歯車S50D

    協育歯車
    959税込1,055
    1個
    9日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。トラスコ品番158-0382セット内容波形スプリングピン付き、呼び径Φ1(ステンレス)材質ポリアセタール(白色)形状B1歯数20全長(mm)8歯幅(mm)3穴径(Φmm)3モジュール0.5ハブ外径(Φmm)8歯先円直径(mm)Φ11基準円直径(Φmm)10ハブ長さL(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls3
  • 平歯車S50S 協育歯車

    平歯車S50S

    協育歯車
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-0409材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数48全長(mm)13歯幅(mm)5穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)15ハブ外径(Φmm)15歯先円直径(mm)Φ25基準円直径(Φmm)24ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
  • 平歯車S50S 協育歯車

    平歯車S50S

    協育歯車
    799税込879
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。付属品セットスクリュー×2トラスコ品番158-1905材質機械構造用炭素鋼(S45C)形状B1歯数30全長(mm)16歯幅(mm)8穴径(Φmm)5モジュール0.5ボス径(Φmm)12ハブ外径(Φmm)12歯先円直径(mm)Φ16基準円直径(Φmm)15ハブ長さL(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじM2-M3取付ねじls4
  • 平歯車S30B 協育歯車

    平歯車S30B

    協育歯車
    859税込945
    1個
    当日出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用。材質C3604B(快削黄銅棒)、C3713P(快削黄銅板)形状B1全長(mm)8歯幅(mm)2穴径(Φmm)3モジュール0.3ハブ外径(Φmm)10ハブ長さL(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応取付ねじMM3取付ねじls3
  • ラックRK 協育歯車

    ラックRK

    協育歯車
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    素材の寸法公差は、引き抜き材のため、歯幅、高さともにh11~12級程度に仕上がっております。
    用途一般産業機械、搬送用機械などに使用。
  • ハスバハグルマ/ネジハグルマ 協育歯車

    ハスバハグルマ/ネジハグルマ

    協育歯車
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    歯部高周波焼入HRC47~53です。
    用途一般産業機械関連、半導体製造関連、食品機械、搬送機械等に使用。材質S45C(機械構造用炭素鋼)形状B1歯数26ハブ長さL(mm)10RoHS指令(10物質対応)対応ねじれ方向R
  • 平歯車S50B 協育歯車

    平歯車S50B

    協育歯車
    589税込648
    1個
    当日出荷
    新JIS約9~10級相当です。 モジュール0.5、圧力角20°(並歯)です。
    穴径(Φmm)3モジュール0.5
  • マイタ 協育歯車

    マイタ

    協育歯車
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用。材質機械構造用炭素鋼(S45C)穴径(Φmm)6モジュール1歯数比1穴長さ(mm)13
  • 平歯車 S1D 協育歯車

    平歯車 S1D

    協育歯車
    699税込769
    1個
    当日出荷から30日以内出荷
    小型精密歯車です。
    用途一般産業機械、医療機器、食品機械に使用材質ポリアセタール白色(機械加工用)モジュール1
  • 傘歯車 協育歯車

    傘歯車

    協育歯車
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用
伝導部品(新商品)