178件中 161178
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • セルキャブクラッチ JCC シンフォニアテクノロジー

    セルキャブクラッチ JCC

    シンフォニアテクノロジー
    69,980税込76,978
    1個
    4日以内出荷
    数ある電磁クラッチ・ブレーキの中でも、ひときわ異彩を放ち、群を抜く性能と信頼を誇る最先端の製品です。 使いやすい乾式単板・板ばね駆動式電磁クラッチ・ブレーキに画期的な「バックラッシュレス・オートギャップ装置」を採用し、他とは比べものにならないほどの高精度、長寿命化を実現。 摩擦板は時代のニーズに応えたアスベストフリーフェーシングなど数々の新機構を取入れ、抜群のモーションコントロール性能を実現しています。 板ばね駆動でオートギャップ付。 高応答で動作が確実。 ズバ抜けた熱放散能力。 鳴きがないサイレント構造。 フェーシングはアスベストフリー。 取付姿勢は自由自在。
    適合電源箱:DMP-20/24A形状突合せ軸形定格電圧 DC V24機種セルキャブクラッチ
  • クラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形) 三木プーリ

    クラッチ・ブレーキユニット 126形(モータ直結形)

    三木プーリ
    230,267税込253,294
    1個
    翌々日出荷
    質量(kg)13サイズ8電流(A)0.63電圧(V)DC24抵抗(Ω)38容量(W)15トルク(N・m)動摩擦Td:11、Ts:11耐熱クラスB許容総仕事量(J)空隙再調整:60×106モータ出力(kW)0.4回転部慣性モーメント(kg・m2)3.70×10-4アーマチュア吸引時間ta(s)C:0.023 / B:0.016トルク立上り時間tp(s)C:0.051 / B:0.042トルク消滅時間td(s)C:0.030 / B:0.025
  • エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRXFシリーズ(標準形)

    ニデックドライブテクノロジー
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
  • エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ) ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 VRGシリーズ(精密タイプ)

    ニデックドライブテクノロジー
    126,980税込139,678
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
  • エイブル減速機 NEVシリーズ ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機 NEVシリーズ

    ニデックドライブテクノロジー
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軽量コンパクトな標準機の直交版。中実、中空タイプをラインナップ アルミボディで軽量 コンパクト 中実、中空タイプをラインナップ 製品寿命内はグリース交換不要、取付姿勢も自由自在 省スペース対応 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペース対応。 直交軸タイプNEVシリーズならば、同芯軸タイプでは収納できないスペースでも取付け可能。 全長 96mmのコンパクト(中空軸) 小型のサーボモータの特性をさらに発揮できる省スペースに対応した直交型のコンパクト設計です。 減速比 1/3~1/105、モーター容量 100~4000Wをシリーズ化 メンテナンスフリー&取付け自由自在 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。しかも、密閉充填構造なので、取付け姿勢も自由自在です。
    枠番EフランジタイプTYPE3
  • ゼネバ 長谷川鉄工所

    ゼネバ

    長谷川鉄工所
    54,980税込60,478
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ドライバを連続的に回転しホイールを周期的に停止、回転させる間欠運動機構です。 ・ドライバに固定されたカムフォロアはドライバの回転によりホイールのみぞを移動し、ホイールに間欠運動をあたえます。 両者のかみあいの始めと終りの点では相互の中心線は90°をなし起動と停止は円滑に行なわれます。 ホイールの停止期間中はこれに接するドライバのロック円板によりホイールはロックされ動きません。 右回転・左回転ともに運動は同じです。 割出しタイミングは正確で、かみあいの終りの点ではロックされていますのでホイールが行きすぎることはありません。
    材質【ドライバ】S50C調質HRC22(ロック円板は焼入れ、研磨しています)材質(ホイール)S50C調質HRC22
  • ミニウォーム 長谷川鉄工所

    ミニウォーム

    長谷川鉄工所
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    出力中空軸タイプなので、カップリング組付け等めんどうな作業が不要です。本体を軸に差し込むだけで簡単に組付け出来ます。 ケース本体上下両面に、それぞれ4箇所のタップ加工がされており、あらゆる方向からの取付けが可能です。 どんなモータにも取付け可能です。(詳細はお問合せください) 3サイズ7機種の中より用途に応じてお選びいただけます。 減速比1/40以上では、ある程度セルフロックを利用できますので逆転防止を必要とする装置にご使用頂けます。 ウォーム減速機はGD2が小さい為、頻繁なインチング・正逆運転にも十分耐えられます。
    タイプユニットのみ
  • ウォーム減速機 US 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 US

    長谷川鉄工所
    41,980税込46,178
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
  • ウォーム減速機 DS 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 DS

    長谷川鉄工所
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
  • ウォーム減速機 BHV 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHV

    長谷川鉄工所
    53,980税込59,378
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBHV
  • ウォーム減速機 BHU 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHU

    長谷川鉄工所
    39,980税込43,978
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBHU
  • ウォーム減速機 BHL 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHL

    長谷川鉄工所
    45,980税込50,578
    1個
    26日以内出荷から31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
  • ウォーム減速機 BHH 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHH

    長谷川鉄工所
    64,980税込71,478
    1個
    31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBHH
  • ウォーム減速機 BHF 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHF

    長谷川鉄工所
    62,980税込69,278
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。 BHF形には国際規格標準フランジ形、4極、200Vのモータを直接取り付けられます。
  • ウォーム減速機 BHD 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BHD

    長谷川鉄工所
    39,980税込43,978
    1個
    22日以内出荷から32日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBHD
  • ウォーム減速機 BH 長谷川鉄工所

    ウォーム減速機 BH

    長谷川鉄工所
    26,980税込29,678
    1個
    当日出荷から32日以内出荷
    はせがわ減速機 BHシリーズは、一段ウォーム減速機US型及びDS型を基本として、JGMA規格に準拠しユニバーサルタイプとして設計されたものです。 本体とベース、アングル、モータ、変速機を組合せることにより、あらゆる所に使い易く小型・軽量でしかも静粛。 長時間の運転・酷使にも充分耐えられます。
    タイプBH
  • クラッチレリーズ/C キット 制研化学工業

    クラッチレリーズ/C キット

    制研化学工業
    469税込516
    1個
    4日以内出荷
    オペレーティングシリンダー内の消耗部品です。
  • エイブル減速機 ニデックドライブテクノロジー

    エイブル減速機

    ニデックドライブテクノロジー
    49,980税込54,978
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    はすば歯車採用の静音タイプです。 高精度のサーボモータの特性をフルに生かす減速機です。 潤滑油には寿命の長い高級グリースを使用し、交換の必要はありません。 密閉充填構造なので、取付姿勢も自由自在です。
    用途精密な位置決めに仕様RoHS指令対応です(特殊仕様・モータ除く)。セット内容キー、取扱説明書材質アルミ、鉄種類減速機取付方式フランジ取付

メカニカル部品(新商品)』には他にこんなカテゴリがあります

減速機・クラッチ・ブレーキ(新商品)