絞り込み
ブランド
- シンフォニアテクノロジー
- エスコ(14)
- ボッシュ・レックスロス(12)
- フリーベアコーポレーション(9)
- オークラ輸送機(8)
- ジョー・プリンス竹下(7)
- 井口機工製作所(5)
- 光洋機械産業(3)
- スリーエッチ(2)
- バーテック(2)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(2)
- ハバジット(2)
- イマオコーポレーション(1)
- サンコー(三甲)(1)
- THANKO(サンコー)[電子機器](1)
- マルヤス機械(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- アイメディア(1)
- 菱小(1)

パーツフィーダ EAシリーズ
シンフォニアテクノロジー¥84,980税込¥93,4781個翌々日出荷パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応 100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。 ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。 コントローラ・ボウルは別売りです。 周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。 新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。 パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。 小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。質量(kg)駆動部:8.5高さ(mm)133外径(Φmm)160定格電流(A)0.4電源電圧(V)200振動数範囲(Hz)100~180適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
シングルコントローラ
シンフォニアテクノロジー¥88,980~税込¥97,878~1台当日出荷設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。