絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- イマオコーポレーション(100)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- TURNUS(10)
- SPEEDY B(5)
- ST-SMITH(5)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- カクタ(2)
- プリム(Prym)(2)
- Greenlee(2)
- 東信製作所(1)
- ベッセイ(1)
- アドバネクス(1)
- ラクテム(1)

精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
ストレートコアピン
TRUSCO¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
フラットワッシャー
TRUSCO¥159~税込¥175~1個当日出荷ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
ロケートリング ボルトタイプ用2穴
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
型開き防止プレート
TRUSCO¥339~税込¥373~1個当日出荷から9日以内出荷金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)5
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から9日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
引張りリンク専用ボルト
TRUSCO¥149~税込¥164~1個当日出荷引張りリンク用のボルトです。用途プラスチック金型の部品として。材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
標準段付エジェクタピン
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
クランピングキット
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1セット当日出荷ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
型開き防止プレート
TRUSCO¥959~税込¥1,055~1個当日出荷金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)12
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLLKTシリーズ
TRUSCO¥299~税込¥329~1個当日出荷引張りリンク用のリテーナとボルトです。用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
引張りリンク用リテーナ、ボルト T-LLKRシリーズ
TRUSCO¥219~税込¥241~1個当日出荷引張りリンク用のリテーナとボルトです。用途プラスチック金型の部品として。材質S45C(硬度:38~43HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
サポートピラ(タップ付タイプ)
TRUSCO(1件のレビュー)¥469~税込¥516~1個当日出荷キャビティプレートと取付板の間の支持補強、モールドベースの可動側の強度を高めるために使用されます。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(表面処理:四三酸化鉄皮膜)寸法C(mm)0.5
ランナーロックピン固定カラー
TRUSCO¥159~税込¥175~1本当日出荷から9日以内出荷ランナーロックピンのスペーサーとして使用します。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C(硬度48~52HRC)
ランナーロックピン(ハードロック・ストレート)
TRUSCO¥399税込¥4391本当日出荷成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)寸法H(mm)6寸法F(mm)3寸法D(mm)4寸法E(mm)1寸法B(mm)2.5寸法P(mm)2.8寸法Y(mm)2.3
ロケートリング ショルダータイプ用 深型
TRUSCO¥2,498税込¥2,7481個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。トラスコ品番249-9767材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)20寸法D(mm)100寸法C(mm)6.5寸法T(mm)45寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
ロケートリング JISタイプ用
TRUSCO¥1,198税込¥1,3181個翌々日出荷から9日以内出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。JISタイプスプルーブッシュに取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)寸法A(mm)85寸法t(mm)6.5寸法D(mm)100寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.6適合ボルトM6
リバーシブルロケートリング
TRUSCO¥1,498税込¥1,6481個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)寸法t(mm)14
ロケートリング ボルトタイプ用4穴
TRUSCO¥999税込¥1,0991個欠品中プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。トラスコ品番249-9699材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法t(mm)8寸法D(mm)100寸法T(mm)15寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
ロケートリング ボルトタイプ用
TRUSCO¥1,898~税込¥2,088~1個翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)寸法d(mm)70寸法A(mm)85寸法D(mm)100寸法d1(mm)ボルト穴:11寸法d2(mm)ボルト穴:6.5適合ボルトM6
精密段付エジェクタピン
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)全長(mm)150ツバ厚(mm)4