絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(1)
- ハーフェレ(496)
- ホシモト(166)
- イマオコーポレーション(138)
- 岩田製作所(58)
- TMEHジャパン(52)
- LAMP(スガツネ工業)(49)
- 矢崎化工(28)
- エスコ(27)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- ノーブランド(23)
- TAKIGEN(タキゲン)(19)
- 栃木屋(17)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- 東栄管機(16)
- TURNUS(10)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- ユーエイキャスター(8)
- 井筒製作所(8)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
特価

Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
精密ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥86~税込¥95~1袋ほか当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
ストレートコアピン
TRUSCO¥309~税込¥340~1本当日出荷から翌々日出荷成型品に、穴やねじ止め用のボスなどの形状をつくる際に必要とされるピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)ツバ厚(mm)4
コイルスプリング 超たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
標準ストレートエジェクタピン
TRUSCO¥219~税込¥241~1本当日出荷から9日以内出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするためのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
単管用アジャストベース
TRUSCO¥639税込¥7031枚当日出荷固定爪があるのでセンター部はもちろん、カド部・サイド部の3箇所にベースをセットできます。塀際ぎりぎりでも使え、裏返す必要がありません。スライド式でセットも簡単。ぴったり重ねられます。用途ジャッキ沈み防止用。材質再生樹脂色黄縦(mm)240横(mm)240
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
密着長巻ばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
コイルスプリング 中たわみ用
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 高たわみ用
TRUSCO¥139~税込¥153~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
フラットワッシャー
TRUSCO¥159~税込¥175~1個当日出荷ナットの直締付によるキズの低減し、座面を確保します。用途フライス盤、マシニングセンター、ラジアルボール盤でのワーク固定に。材質スチール(S45C)、処理:焼き入れ(30~35HRC)、黒染仕上げ
ロケートリング ボルトタイプ用2穴
TRUSCO¥849~税込¥934~1個当日出荷から翌々日出荷プラスチック金型用のロケートリングです。金型と成型機の位置決めの役割をします。標準的なボルトで取り付けるタイプです。材質炭素鋼(S45C)
16mmアルミフレーム用ジョイント
TRUSCO¥249~税込¥274~1個当日出荷から9日以内出荷16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
型開き防止プレート
TRUSCO¥339~税込¥373~1個当日出荷から9日以内出荷金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)5
引張りリンク(ロングストロークタイプ)
TRUSCO¥979~税込¥1,077~1個当日出荷から9日以内出荷成型時の金型の開きを補助する部品です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)9
引張りリンク専用ボルト
TRUSCO¥149~税込¥164~1個当日出荷引張りリンク用のボルトです。用途プラスチック金型の部品として。材質SCM435(硬度:33~38HRC、表面処理:四三酸化鉄皮膜)
標準段付エジェクタピン
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷プラスチック成型品を金型から離形・突き出しするための段付きのピンです。用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼(SKH51:59~61HRC)ツバ厚(mm)4
圧縮コイルばね(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥859税込¥9451パック(20個)当日出荷間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
クランピングキット
TRUSCO¥37,980~税込¥41,778~1セット当日出荷ワーク固定に使用するクランプ、ボルト、ナット、ステップブロック等一式セット品で便利です。用途ワークのクランプに。セット内容スタッドボルト:75/100/125/150/175/200mm×各4本、Tスロットナット×6個、カップリングナット×4個、フランジナット×6個材質スチール(S45C焼入れ)、表面処理:黒染め
リニア紙管
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷木のように堅く、木材と同じようにカットができます。用途ラック、台作りにトラスコ品番364-3503長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)2.9高さ(mm)35
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1本当日出荷ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
型開き防止プレート
TRUSCO¥959~税込¥1,055~1個当日出荷金型を吊り上げる際などに、固定側と可動側に開かないように制御する板です。用途プラスチック金型の部品として。材質炭素鋼S45C厚さ(mm)12
ランナーロックピン(ノーマル・ストレート)
TRUSCO¥399~税込¥439~1本当日出荷から翌々日出荷成型品からランナーを切り離し、取り出すために使用します。ノーマル・ストレートタイプ用途プラスチック金型の部品として。材質ハイス鋼SKH51(硬度59~61HRC)
滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄
TRUSCO¥339税込¥3731個当日出荷接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。用途計測機器・操作盤・事務機器などに。トラスコ品番402-3670材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン色黒ねじ長さ(mm)15全高(mm)33ねじ寸法M6RoHS指令(10物質対応)対応台座径(Φmm)25
滑り止め付き卓上アジャスタ ステンレス
TRUSCO¥389~税込¥428~1個当日出荷から9日以内出荷接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。用途計測機器・操作盤・事務機器・厨房機器・医療機器などに。材質ねじ:ステンレス(SUS304相当)、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
滑り止め付き卓上アジャスタ 鉄
TRUSCO¥319~税込¥351~1個当日出荷から翌々日出荷接地部にはエクシール製の滑り止めシートが付いており、耐振動・耐衝撃に優れています。用途計測機器・操作盤・事務機器などに。材質ねじ:鉄(SWCH12A)、表面処理:三価クロメート、台座:ABS樹脂、滑り止めシート:ポリウレタン色黒RoHS指令(10物質対応)対応
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥569税込¥6261袋当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番362-4252材質4種C シリコンゴム色赤使用温度範囲(℃)-45~200内径(Φmm)119.4硬度70線径(Φmm)3.1
16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
16mm角 アルミフレーム フィックス1型2方向
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981本翌々日出荷ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。トラスコ品番362-2866長さ(mm)900幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向