19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーキャップAL SUS(エスユーエス)インナーキャップALSUS(エスユーエス)(3件のレビュー)
74税込81
1個
当日出荷
材質アルミ押出材、ゴム質量(g)13
ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーションナット(管用平行ネジ用) NUTイマオコーポレーション
249税込274
1個
当日出荷
材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)、ニッケルメッキ
インナーキャップ SUS(エスユーエス)インナーキャップSUS(エスユーエス)
3,619税込3,981
1パック(50個)
当日出荷
質量(g)3/個材質LDPE
リニア紙管 TRUSCOリニア紙管TRUSCO
1,398税込1,538
1本
当日出荷
木のように堅く、木材と同じようにカットができます。
用途ラック、台作りにトラスコ品番364-3503長さ(mm)1000幅(mm)35厚さ(mm)2.9高さ(mm)35
16mm角 アルミフレーム フィックス2型 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス2型TRUSCO
689税込758
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
高さ(mm)16タイプフィックス1方向
ナット(管用平行ネジ用) NUT イマオコーポレーションナット(管用平行ネジ用) NUTイマオコーポレーション
849税込934
1個
当日出荷
管用平行ネジ用ナット
適合【オイルウィンドー】PRS・PRSH・PRE・FG-N・FE・FG-NN-ATEX・CD・CD-ATEX材質(本体)黄銅(カドミウム低減材)/ニッケルメッキ
16mmアルミフレーム用ジョイント TRUSCO16mmアルミフレーム用ジョイントTRUSCO
249税込274
1個
当日出荷から9日以内出荷
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
16mm角 アルミフレーム はね1方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム はね1方向TRUSCO
599税込659
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26高さ(mm)16タイプハネ1方向
クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2B NBK(鍋屋バイテック会社)クイックポジショニングブラケット|長穴つき鋼材用(2つボタンタイプ) CUSH‐2BNBK(鍋屋バイテック会社)
5,498税込6,048
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
長穴を利用したスライド機構に適しています。 操作ボタンを押すとロックが解除され、操作ボタンを離した位置で保持されます。 作動原理:CUSH-2B内部のローラが長穴つき鋼材をアタッチメントに押しつけて固定します。 最大100Nまで保持できます。 操作ボタン耐用回数は10000回(参考値)です。
材質【操作ボタン】ポリアセタール(橙)材質(ブラケット)亜鉛ダイカスト/クロムメッキ(つや消し)RoHS指令(10物質対応)対応最大保持力(N)100
リニア紙管用ジョイント TRUSCOリニア紙管用ジョイントTRUSCO
759税込835
1個
当日出荷から9日以内出荷
紙管とジョイントすることによってフレームを作ります。
用途リニア紙管のジョイントとして
16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付き TRUSCO16mmアルミフレーム用ジョイント 穴付きTRUSCO
309税込340
1個
当日出荷
16角アルミフレーム用のジョイントです。打ち込み式で樹脂を削りながらはめ込みます。
用途16角アルミフレーム用材質6ナイロン高さ(mm)46
16mm角 アルミフレーム フィックス1型2方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス1型2方向TRUSCO
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
トラスコ品番362-2866長さ(mm)900幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス2型2方向TRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26高さ(mm)26タイプフィックス2方向
16mm角 アルミフレーム フィックス1型 TRUSCO16mm角 アルミフレーム フィックス1型TRUSCO
669税込736
1本
当日出荷から翌々日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26タイプフィックス1方向
16mm角 アルミフレーム はね2方向 TRUSCO16mm角 アルミフレーム はね2方向TRUSCO
719税込791
1本
当日出荷から9日以内出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)26タイプハネ2方向
16mm角 アルミフレーム はねなし TRUSCO16mm角 アルミフレーム はねなしTRUSCO
469税込516
1本
当日出荷
ハネ付きタイプで、棚や間仕切りを作ることができます。
幅(mm)16高さ(mm)16タイプハネなし
メッセージウォッチ Type-N イマオコーポレーションメッセージウォッチ Type-Nイマオコーポレーション
48,980税込53,878
1個
翌々日出荷
広い工場で発生する担当者不在によるタイムロスを削減。 人や運搬車輛を呼ぶために持ち場を離れて探す。 機械の異常、加工終了などに気づかず、長時間機械を止めてしまった。 メッセージウォッチType-Nは必要なときに必要な担当者の呼出しができ、呼ばれた側も呼出し理由が把握できます。 広い工場で発生しがちなタイムロスを削減し、生産性を高めます。 広い工場での使用:送信機を中継機として利用することで、電波到達距離を約1000mずつ延長することができます。 また、受信機は電波が届く範囲内であればどの位置でも受信可能です。 ヒトからヒトへの呼出し:押しボタンが3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。 機械からヒトへの自動呼出しや通知:外部入力接点を利用することで、複数の監視項目を自動で管理者にお知らせします。 接点は3つあるので、呼出し内容をルール化し、使い分けができます。
電波形式特定小電力無線局ARIBSTD-T108電池寿命送信機:約1,000日(1時間に1回送信した場合)・中継機:約2.5日(1時間に1回中継した場合)・受信機:約3.9日(1時間に1回受信した場合)電波到達距離(m)送信機→中継機約1000、送信機→受信機約270動作温度範囲(℃)-10~60電波周波数920MHz帯※送信機(中継機)、受信機は周波数を合わせてペアリングするので混信はありません通信速度(kbps)50
重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジ LAMP(スガツネ工業)重量用リニアローラーレール SG-TEN型 キャリッジLAMP(スガツネ工業)
16,980税込18,678
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
型式がLAN型からSG-TEN型に変わりました。 ローラーが5つのタイプが追加になりました。 レールは特殊窒化処理を施し、耐久性に優れています。 キャリッジは予圧調整機能付きです。
材質ブラック仕上レール:窒化処理、キャリッジ:塗装
チックシステム5|位置決めキー KE-14×18 イマオコーポレーションチックシステム5|位置決めキー KE-14×18イマオコーポレーション
39,980税込43,978
1個
5日以内出荷
アルミフレーム(新商品)