絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- ハーフェレ(471)
- ホシモト(164)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- ノーブランド(20)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- LAMP(スガツネ工業)(15)
- ユーエイキャスター(8)
- ショウエイ(4)
- コノエ(3)
- ニッサチェイン(3)
- フジテック・ジャパン(3)
- 岩田製作所(1)
- タカチ電機工業(1)
- 三星産業貿易(1)
- 美和ロック(1)
- 八幡ねじ(1)
- SOUTHCO(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)

取手
栃木屋¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷取手部に板バネを使用しています。用途計測機器・通信機器等材質エラストマー全高(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)8
ハンドルキーロック
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個当日出荷鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等付属品鍵1本トラスコ品番206-3814材質亜鉛合金ダイカストシリンダー径(Φmm)19キー番号NO.293RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドル(黒)
栃木屋¥319税込¥3511個当日出荷樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。 バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。トラスコ品番206-3859材質エラストマー、ポリアセタール(POM)幅(mm)21.5全長(mm)194色黒径(Φmm)22全高(mm)14取付ピッチ(mm)134参考使用荷重(kN)0.078垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手
栃木屋¥589税込¥6481個当日出荷角型デザインの汎用性のある取手です。用途計測機器・通信機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3798材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)11全長(mm)112色黒径(Φmm)4.5全高(mm)23取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])196.2/20ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
プロテクター(分離型)
栃木屋¥26~税込¥29~1個当日出荷取付作業が容易にできます。 ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。材質ポリプロピレン(PP)色黒寸法D(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープル(縦付け)
栃木屋¥149税込¥1641個当日出荷錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。用途配電盤・筐体等全長(mm)64.2色シルバー系穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック(ショートネジタイプ)
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等付属品鍵2本トラスコ品番206-3838材質快削黄銅(C3604)幅(mm)22キー番号NO.K1161RoHS指令(10物質対応)対応位置鍵抜差:A
キャップ付シリンダー錠
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。用途小型キャビネット・各種小型機器等付属品鍵2本トラスコ品番206-3822材質亜鉛合金ダイカスト全長(mm)32.4シリンダー径(Φmm)26キー番号NO.200RoHS指令(10物質対応)対応
大型抗菌樹脂ハンドル
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。 亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPP色アイボリー質量(g)198許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直