絞り込み
ブランド
- 栃木屋
- ハーフェレ(491)
- ホシモト(164)
- TRUSCO(60)
- 岩田製作所(58)
- TMEHジャパン(45)
- イマオコーポレーション(30)
- ジョー・プリンス竹下(27)
- ノーブランド(23)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(17)
- LAMP(スガツネ工業)(16)
- 東栄管機(16)
- TAKIGEN(タキゲン)(16)
- 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(9)
- ユーエイキャスター(8)
- 井筒製作所(8)
- SUS(エスユーエス)(7)
- TOZEN(トーゼン)(6)
- PETSEALS(6)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(11)
特価

薄型ゴム足
栃木屋¥109税込¥1201個当日出荷薄型により突出部分が少なく、外観を損なわないゴム足です。 ねじ1本で簡単に取り付けが可能です。用途計測機器、OA機器、家電、オーディオなど材質フット:TPE、鍔付カラー:SUS303色ブラック質量(g)0.6種類ゴム足締付トルク630mN・m(6.4kgf・cm)※推奨許容荷重(N[kgf])29.4(3.0)
取手
栃木屋¥1,398~税込¥1,538~1個当日出荷から9日以内出荷取手部に板バネを使用しています。用途計測機器・通信機器等材質エラストマー全高(mm)8ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)8
ハンドルキーロック
栃木屋¥1,498税込¥1,6481個当日出荷鍵穴が下方面にあり正面からは見えないため、防犯・イタズラ防止効果があります。用途小型制御盤・スイッチボックス・各種収納ボックス等付属品鍵1本トラスコ品番206-3814材質亜鉛合金ダイカストシリンダー径(Φmm)19キー番号NO.293RoHS指令(10物質対応)対応
抗菌ゴム足
栃木屋¥169税込¥1861個当日出荷食品衛生法適合材料を使用しています。 JIS Z 2801抗菌活性値2.0以上です。用途医療機器・厨房食品関係・食品製造装置・食品包装機器等に。トラスコ品番206-3855材質シリコンゴム色黒高さ(mm)17外径(Φmm)20RoHS指令(10物質対応)対応
ソレノイドラッチ
栃木屋¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷ソレノイドを組み込んだラッチユニットです。 従来製品よりストロークが長く、吸引力が高い仕様です。 扉を押し込むことで施錠し、通電により解錠します。 ソレノイドはコネクタ付のリード線となっており、配線が容易に行えます。用途配電盤・分電盤・制御盤・ロッカー等材質ベース:SPCC/3価クロメート、スライドプレート:SUS304/バレル研磨、復帰ばね:SUS304、ラッチ:SUS303、スプリングピン:SUS420、コネクタ:PA/黒色、十字穴付皿小ねじ:S/3価クロメート消費電力(W)5定格電圧(V)DC24(連続定格)温度上昇60K以下:DC24V連続印加にて(周囲温度20℃/抵抗法)絶縁抵抗(MΩ)100以上/DC500Vメガにて(コイル~フレーム間)絶縁階級A種絶縁定格電流(mA)208コイル抵抗(Ω)115±10%(at20℃)吸引力(N[kgf])3.44(0.35)以上:ストローク6mm/初期値/スプリング実装/水平にて絶縁耐圧(V/min)(AC50/60Hz)1000または1200(コイル~フレーム間/遮断電流2mA)
ハンドル(黒)
栃木屋¥319税込¥3511個当日出荷樹脂製でプッシュイン方式のハンドルです。 バリューエンジニアリング(VE)に徹した3点パーツです。用途小型の計測機器や電源・各種キャリングケースに。トラスコ品番206-3859材質エラストマー、ポリアセタール(POM)幅(mm)21.5全長(mm)194色黒径(Φmm)22全高(mm)14取付ピッチ(mm)134参考使用荷重(kN)0.078垂直許容荷重(N[kgf])78.5/8RoHS指令(10物質対応)対応
角型取手
栃木屋¥589税込¥6481個当日出荷角型デザインの汎用性のある取手です。用途計測機器・通信機器・工作機械などに。トラスコ品番206-3798材質亜鉛合金(ZDC)幅(mm)11全長(mm)112色黒径(Φmm)4.5全高(mm)23取付ピッチ(mm)102垂直許容荷重(N[kgf])196.2/20ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応ねじ深さ(mm)10
膜付グロメット(金属粉含有)
栃木屋¥279~税込¥307~1個当日出荷から翌々日出荷金属粉を含有してるため、金属探知機での探知が可能です。 食品衛生法適合材料を使用しています。用途食品製造装置・食品包装装置など。材質エチレンプロピレンゴム(EPDM)(金属粉含有)色青FR1適合板厚(mm)1.6寸法E(mm)1.6RoHS指令(10物質対応)対応推奨板厚(mm)1.6
プロテクター(分離型)
栃木屋¥26~税込¥29~1個当日出荷取付作業が容易にできます。 ハーネス・ケーブルなどを取り付け穴のエッジから保護します。用途計測機器・分電盤・電子機器・工作機械など。材質ポリプロピレン(PP)色黒寸法D(mm)1.5RoHS指令(10物質対応)対応
フィンガープル(縦付け)
栃木屋¥149税込¥1641個当日出荷錠前に取り付けて、指で開閉操作を行える簡易取手です。用途配電盤・筐体等全長(mm)64.2色シルバー系穴径(Φmm)16RoHS指令(10物質対応)対応
カムロック(ショートネジタイプ)
栃木屋¥1,198税込¥1,3181個当日出荷取付ネジ部の長さを短くしていますので、ナットを締め付ける時間が短縮できます。用途自動販売機・バンクマシーン・防犯防災機器・コインロッカー等付属品鍵2本トラスコ品番206-3838材質快削黄銅(C3604)幅(mm)22キー番号NO.K1161RoHS指令(10物質対応)対応位置鍵抜差:A
キャップ付シリンダー錠
栃木屋¥1,298税込¥1,4281個当日出荷鍵穴部にキャップが付いている為、防塵効果が高いシリンダー錠です。用途小型キャビネット・各種小型機器等付属品鍵2本トラスコ品番206-3822材質亜鉛合金ダイカスト全長(mm)32.4シリンダー径(Φmm)26キー番号NO.200RoHS指令(10物質対応)対応
防塵ゴム
栃木屋¥299~税込¥329~1個22日以内出荷耐候性・耐寒耐熱性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 圧縮荷重(応力)が小さいので目地充填後、構造物を変形させることはありません。 容易に圧縮できます。 粗面のある間隙や、温度差のある構造物の伸縮に順応するので、水密性が良いです。 軽く(比重0.15)、発泡体同士は癒着しないので、施工及び保存が簡単です。用途電気機器・住宅・設備機器・船舶・車輛・自動車・建築土木・その他材質EPDM発泡体色ブラック寸法A(mm)3耐熱温度(℃)-20~100耐薬品性酸性・アルカリ性に優れてる防水性圧縮率70%以上で防水効果を発揮発泡体構造連続気泡
大型抗菌樹脂ハンドル
栃木屋¥1,598税込¥1,7581個4日以内出荷握りやすい形状の大型の樹脂製ハンドルです。 亜鉛を含む添加剤によって抗菌効果を持たせているため不特定多数の使用者が想定されるものに最適です。用途保管庫、キャビネット、医療機器、厨房食品関連など材質ハンドル:PP/C3604、抗菌表示シール:抗菌OPP色アイボリー質量(g)198許容荷重(N[kgf])120(12.2)※垂直