絞り込み
ブランド
  • イマオコーポレーション
  • モノタロウ(1)
  • ハーフェレ(14)
  • TOZEN(トーゼン)(6)
  • TRUSCO(5)
  • 栃木屋(5)
  • (4)
  • 倉敷化工(3)
  • ラクテム(3)
  • WAKI(和気産業)(2)
  • コノエ(1)
  • 日東工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、オネジ) VDB6

    イマオコーポレーション
    189税込208
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5 ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)VDB6:SS400亜鉛メッキ・VDB6-SUS:SUS304
  • フィックスドダンパー イマオコーポレーション

    フィックスドダンパー

    イマオコーポレーション
    939税込1,033
    1個
    当日出荷
    ウレタンゴムは金属バネやゴムに比較して弾性に富むため、小さなサイズでも大きな反発力を生み出します。しかも、材質疲労に強く、弾性の低下がほとんどありません。小型でありながらも高い衝撃吸収性を備えています。油圧式のダンパーなどと違って取り扱いも楽で、長時間であってもフリーメンテナンスでご利用になれます。面で衝撃吸収できます。インサートが入っておりますので強固に取付けができます。
    用途用途:反転装置停止部、組立ラインの移載部、ターンテーブル停止部、スライド式扉の開閉部両端他材質本体:ポリウレタン(ショアA75)(ブラック)、インサート:スチール(STKM13C)(亜鉛メッキ)、セットカラー:スチール(四三酸化鉄被膜)RoHS指令(10物質対応)対応
  • アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF イマオコーポレーション

    アジャスターフットHD(ハイジェニックデザイン)仕様 HD-AF

    イマオコーポレーション
    17,980税込19,778
    1個
    4日以内出荷から5日以内出荷
    ハイジェニックデザイン 3-A規格 88-00に準拠しています。 切り欠きやくぼみ等が無い滑らかな表面なため、汚れがつきにくく、清掃しやすいハイジェニック製品です。汚れや洗浄液が残りにくいため洗浄が容易となりコスト削減に繋がります。 バクテリアの繁殖・侵入を防ぐ衛生性の高い製品で、食品機械、衛生機器に最適です。
    使用温度範囲(℃)-20~80材質(ねじ部)SUS304材質(パッキン)シリコーン材質(ラバー)ニトリルゴム(NRB)材質(パッド)SUS304、研磨仕上
  • エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF80・LVFR80 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF80・LVFR80

    イマオコーポレーション
    949税込1,044
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100寸法A(mm)2寸法L3(mm)33許容荷重(N)16000傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
  • エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF100・LVFR100 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド(アンカータイプ) LVF100・LVFR100

    イマオコーポレーション
    3,498税込3,848
    1個
    8日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 アンカーボルトご使用の際は、ボルト穴の上面をポンチ等で打ち落としてご使用ください。 RoHS指令適合製品です。
    質量(g)648タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)201寸法L1(mm)158寸法A(mm)5材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき寸法W1(mm)36許容荷重(N)25000材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法MM24×3
  • エンプラレベリングパッド LVA100・LVE100 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド LVA100・LVE100

    イマオコーポレーション
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
    仕様導電性仕様、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE100L/LVER100L/LVE100L-SUS/LVER100L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE100L/LVER100L/LVE100L-SUS/LVER100L-SUS:表面抵抗 103Ω質量(g)653タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)201寸法L1(mm)158寸法A(mm)5材質(ねじ部)SUS304寸法W1(mm)36許容荷重(N)25000材質(ナット)SUS304傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法MM24×3
  • エンプラレベリングパッド LVA60・LVE60 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド LVA60・LVE60

    イマオコーポレーション
    3,498税込3,848
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
    タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき寸法W(mm)24寸法L3(mm)43許容荷重(N)18000材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
  • エンプラレベリングパッド LVA125・LVE125 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド LVA125・LVE125

    イマオコーポレーション
    3,898税込4,288
    1個
    5日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
    仕様普通仕様(軽荷重用)、【導電性仕様の熱的及び電気的特性】LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:体積固有抵抗 103Ω/cm・LVE125L/LVER125L/LVE125L-SUS/LVER125L-SUS:表面抵抗 103Ω質量(g)507タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100寸法L(mm)165寸法L1(mm)98寸法A(mm)4材質(ねじ部)SUM22L亜鉛めっき寸法W(mm)24寸法W1(mm)30許容荷重(N)28000材質(ナット)SUM22L亜鉛めっき傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック寸法MM20×2.5
  • エンプラレベリングパッド LSA32・LSAR32 イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド LSA32・LSAR32

    イマオコーポレーション
    739税込813
    1個
    5日以内出荷から8日以内出荷
    ステンレススチール製品は、硫化物の含有量が低いため医療機器、食品関係の装置、薬産業等の衛生面及び気候上で腐食の心配がある場所での使用に適しています。 RoHS指令適合製品です。
    タイプラバーなし使用温度範囲(℃)-30~100材質(ねじ部)SUM22L亜鉛メッキ許容荷重(N)7000材質(ナット)SUM22L亜鉛メッキ傾斜角度(°)15RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミド(ガラス繊維強化)つや消しブラック
  • エンプラレベリングパッド ELP イマオコーポレーション

    エンプラレベリングパッド ELP

    イマオコーポレーション
    149税込164
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ELPSタイプはフット底の十字穴にて取付けできます。 パッドは固定長のため、偏荷重がかかる使用は避けてください。 ELPタイプにはフット底に十字穴が付いておりません。 RoHS指令適合製品です。
    使用温度範囲(℃)-30~100RoHS指令(10物質対応)対応材質(パッド)ポリアミドつや消しブラック
  • ボルト&ナット|全ねじボルト BJ830 イマオコーポレーション

    ボルト&ナット|全ねじボルト BJ830

    イマオコーポレーション
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    スチールタイプの両端面は表面処理を施しておりません。 RoHS指令適合製品です。
    材質SUS304
  • 防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、メネジ) VDF7

    イマオコーポレーション
    1,498税込1,648
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    RoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振
  • 防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、オネジ) VDF6

    イマオコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)シリコーンゴム(MVQ)シェアA55±5グレーRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(オネジ)SUS304
  • 防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7 イマオコーポレーション

    防振ゴム(円錐台、メネジ) VDB7

    イマオコーポレーション
    199税込219
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)シェアA55±5ブラックRoHS指令(10物質対応)対応適合用途防振材質(メネジ)VDB7:SS400亜鉛メッキ・VDB7-SUS:SUS304
  • 防振ゴム(片側オネジ) VD4 イマオコーポレーション

    防振ゴム(片側オネジ) VD4

    イマオコーポレーション
    589税込648
    1個
    5日以内出荷
    振動を減衰吸収。機械装置の寿命を伸ばします。 NR(天然ゴム)使用。環境に配慮しています。 RoHS指令適合商品です。
    材質(本体)天然ゴム(NR)ショアA55±5ブラック質量(g)118寸法L(mm)28寸法H(mm)30寸法D(mm)50最大荷重(N)2520ばね定数(N/mm)336最大たわみ(mm)7.5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM10×1.5適合用途防振材質(オネジ)SS400亜鉛メッキ
足場周辺機器(新商品)