絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- ハーフェレ(7)
- 阪上製作所(6)
- PETSEALS(6)
- エニダイン(5)
- イマオコーポレーション(1)
- CKD(1)
- NOK(1)
- マスオカ(1)
- フロンケミカル(1)
- 武蔵オイルシール工業(1)
- アラム(1)
- 不二ラテックス(1)
- アインツ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)

Oリング 4C赤シリコン P番(運動・固定両用)
TRUSCO¥439~税込¥483~1袋(10個)ほか当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。色赤使用温度範囲(℃)-45~200硬度70
コイルスプリング 極軽少荷重用
TRUSCO¥209~税込¥230~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超々たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
Oリング ニトリルゴム G番(固定用)
TRUSCO¥86~税込¥95~1袋ほか当日出荷から9日以内出荷Oリングは油圧機器や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。優れた耐油性をもつ、油・空圧用の一般的な材料です。材質NBR-70-1(1種A) ニトリルゴム色黒使用温度範囲(℃)-25~100℃硬度70℃RoHS指令(10物質対応)対応
コイルスプリング 軽荷重用
TRUSCO¥119~税込¥131~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超たわみ用
TRUSCO(1件のレビュー)¥179~税込¥197~1個当日出荷から翌々日出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 極重荷重用
TRUSCO¥169~税込¥186~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 超重荷重用
TRUSCO¥239~税込¥263~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
密着長巻ばね(ステンレス)
TRUSCO¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から9日以内出荷適当な長さに切断できる、全長500mm長尺密着コイルばねです。コードなどを保護するために使用します。用途フックを立てて、引っ張る方向に使用するばねに。材質ステンレス(SUS304-WPB)
コイルスプリング 高たわみ用
TRUSCO¥139~税込¥153~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
コイルスプリング 中たわみ用
TRUSCO¥189~税込¥208~1個当日出荷から9日以内出荷取付スペースや荷重、使用回数を考慮できる豊富なラインナップをご用意しております。用途プレス金型、プラスチック金型に。
圧縮コイルばね(ステンレス)
TRUSCO(13件のレビュー)¥859税込¥9451パック(20個)当日出荷間隔を空けて線材をらせん状に巻いたばね。日本ばね工業会(JSMA)制定の規格リストとドイツのDIN規格を参考に抜粋し形状順に配列。寸法及びばね特性の許容差はJISB2707の2級を適用。用途圧縮する方向に使うばね。巻方向任意
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥4,598~税込¥5,058~1個当日出荷から9日以内出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。
Oリング 4C赤シリコン G番(固定用)
TRUSCO¥569税込¥6261袋当日出荷Oリングは食品設備や水回り、半導体装置等の広範囲の産業に使用され、最も汎用性のあるシール材です。シリコンゴムのため優れた耐熱性をもつ、規格材質です。用途食品機械、農業機械、油圧機器、半導体装置、建設機械、家電製品等、様々な分野の機械に使用され、つぶし代を与えてゴムの弾性によって密閉するシール材。トラスコ品番362-4252材質4種C シリコンゴム色赤使用温度範囲(℃)-45~200内径(Φmm)119.4硬度70線径(Φmm)3.1
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)6最大吸収エネルギー(J)1.4ねじサイズM8×0.75衝突速度(m/s)0.3~2.0調整機能3段階
ショックアブソーバ 調整式
TRUSCO¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から9日以内出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の軽荷重の搬送や組立ての衝撃吸収に。ストローク(mm)25最大吸収エネルギー(J)95.2ねじサイズM27×1.5調整機能12段階
ショックアブソーバ 偏角度アダプタ
TRUSCO¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷ショックアブソーバ用偏角度アダプターです。旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減のために。用途旋回衝突、ラジアル荷重によるショックアブソーバ短寿命の低減。
ショックアブソーバ 固定式
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷から翌々日出荷小型調整式ショックアブソーバ段階調整機能付き、固定式があります。用途製造ライン、部品加工、自動機等の搬送や組立ての衝撃吸収に。調整機能固定式
ショックアブソーバ ストッパーナット
TRUSCO¥359~税込¥395~1個当日出荷から翌々日出荷ショックアブソーバ用ストッパーナットです。荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。用途荷重の正確な位置決めや、ショックアブソーバの底付きの防止用。