3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アドブルー・水対応手動ガンノズルです。
用途アドブルーの移送や小分けに 材質本体・ノズル:PP、SUS パッキン:NBR トラスコ品番828-9641 質量(kg)0.4 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.3 使用流体アドブルー
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
使用温度範囲(℃)0~60
1個
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

手動式ガンノズル、レバーを握ると吐出します。ポンプやホースと組み合わせてご使用下さい。
トラスコ品番850-9832 材質本体:PP、SUS パッキン:NBR、FKM、PTFE 接続口径Rc1(スイベル付) 質量(kg)1 使用温度範囲(℃)0~60 使用圧力(MPa)0.15 使用流体アドブルー、水 流量範囲(L/min)6~120
1個
82,980 税込91,278
3日以内出荷

『尿素水・尿素水用品』には他にこんなカテゴリがあります