絞り込み
ブランド
  • エフケイシステム
  • シチズンシステムズ(24)
  • スター精密(23)
  • セイコーインスツル(4)
  • EPSON(2)
  • シチズン(2)
  • brother(ブラザー)(2)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ローコストサーマルレシートプリンター エフケイシステム

    ローコストサーマルレシートプリンター

    エフケイシステム
    ¥37,980税込¥41,778
    1個
    当日出荷
    58mmロール紙に対応(センター寄せ) もちろん80mm幅ロール紙にも対応 最大200mm/秒の高速かつ静音印刷を実現 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) USB/RS232C/Ethernetに対応したマルチインターフェイス ESC/POSコマンド/OPOSコマンド対応
    付属品USBプリンターケーブル、ACアダプター仕様オートカッター:パーシャルカット、紙切れサイン:LED&ブザー、オーバーヒート防止サイン :LED、キャッシュドロア:ドロワーキックタイプ(DKD) RJ-11モジュラー色ホワイト&ブラック質量(g)1400(ケーブル除く)規格FCC / CE / WEEE外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)183.5×140×126インターフェースUSB/RS-232C/有線LAN、コマンド:ESC/POSコマンド最大印字幅(mm)72解像度576dots/line または 512dots/line印刷速度200mm/sec紙厚(mm)0.06~0.08保存温度範囲(℃)-10~60フォントANK Font、Font A:12×24 dotsFont B:9×17 dots入力電源24VDC/2.0A電源供給ACアダプター動作湿度(%)10~80(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)印刷方式サーマルラインロール直径(mm)83デバイスドライバWindows 2000 / XP / 2003 / Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10動作温度範囲(℃)0~45用紙寸法(mm)幅:58/80(仕切り板にて切り替え可能)
  • 組込用レシートプリンター エフケイシステム

    組込用レシートプリンター

    エフケイシステム
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    10日以内出荷
    組込式サーマルレシートプリンターの中でも群を抜いた ロープライス 無人受付機 / 精算機の組込に最適 最大 170mm/ 秒の高速かつ静音印刷を実現 幅 58 ~ 80mm、外径 80mm ロール紙対応 オートカッター機能搭載(パーシャルカット) ESC/POS コマンド対応 AC アダプター / USB ケーブルを標準で付属 ロール紙 簡単交換 & セキュアなカバーロック機能付き
    付属品テスト印刷用ロール紙、58mmロール紙用仕切り板、USBケーブル、ACアダプター/電源ケーブル、ロール紙フォルダオープンキー(3本)仕様受信バッファー:4Kbytes / SRAM:128Kbytes / Flash:512Kbytes、ドライバー:Windows、 Android、 Linux、 JavaPOS、 OPOS、紙切れサイン:LED&ブザー長さ(mm)138.5幅(mm)124.4厚さ(mm)用紙:0.05~0.06直径(Φmm)ロール紙:79.5±0.5高さ(mm)137.9質量(g)712(ケーブル除く)インターフェースUSB 2.0準拠(12Mbps)(TypeB)解像度印字:203dpi印刷速度最大170mm/秒保存温度範囲(℃)-20~65フォント(ANK) Font A:12×24dots / Font B:9×17dots、 (漢字) 24×24dot入力電源24VDC/2.5A動作湿度(%)10~90(結露なきこと)保存湿度(%)10~90(結露なきこと)コマンドインターフェース:ESC/POSコマンド印刷方式サーマルライン耐久性印字ヘッド:100km/カッター:70万カット各種認証FCC/CE対応コードUPC-A、 EAN13、 EAN8、 CODE39、 CODE128 など動作温度範囲(℃)0~45紙幅(mm)58/ 80・ロール紙カッターオート:パーシャルカット/フルカット印字幅(mm)有効:48~72
レシートプリンター