絞り込み
ブランド
  • シチズンシステムズ
  • スター精密(23)
  • セイコーインスツル(4)
  • EPSON(2)
  • シチズン(2)
  • brother(ブラザー)(2)
  • BUSICOM(ビジコム)(2)
  • エフケイシステム(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
24件中 1~24件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドットパネルプリンター シチズンシステムズ

    ドットパネルプリンター

    シチズンシステムズ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    コンパクトな機器組み込み用ドットパネルプリンター。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ。コンパクト設計、メンテナンス性に優れ、組込及び壁面取付が容易。
    付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、I/Fケーブル、ラック取付金具、取付金具固定用ねじ、ワイヤークランプ仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下質量(g)500電源電圧DC5V±5%、2.5A(MAX 4A)印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)115×119×65用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
  • ドットレシートプリンター シチズンシステムズ

    ドットレシートプリンター

    シチズンシステムズ
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    一体型小型ドットプリンター。省スペース設計。用紙の残りが少なくなると用紙切れをお知らせ
    付属品ロール紙(普通紙)、インクリボンカセット、ACアダプタ仕様●データバッファー:2kバイト●用紙厚(mm):総厚 0.13以下質量(g)470電源電圧定格入力/AC100V 定格出力/DC7V、1.6A印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式サイズ(mm)106×180×88用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
  • サーマルパネルプリンター シチズンシステムズ

    サーマルパネルプリンター

    シチズンシステムズ
    ¥42,980~税込¥47,278~
    1台
    4日以内出荷から8日以内出荷
    計測・自動機器等あらゆる組込ニーズに対応する24V駆動のパネルプリンター。
    消費電力1.9A(ピーク電流 約9.0A、待機時電流 約80mA)電源電圧(V)DC24±10%インターフェースパラレルIEEE 1284準拠、シリアルRS-232C準拠、USBメモリー【ユーザー】256kバイト(ユーザー作成文字、ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度150mm/秒(最大)バッファ仕様【データ】4k/45バイト
  • レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白)

    シチズンシステムズ
    ¥52,980税込¥58,278
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/白)。
  • レシートプリンター シチズンシステムズ

    レシートプリンター

    シチズンシステムズ
    ¥66,980~税込¥73,678~
    1台
    4日以内出荷から9日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載メーカー人気シリーズの堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。液晶画面による容易な設定変更と、最大500mm/秒※の印刷が可能。新たな機能を搭載。MAX500mm/秒を実現、業界最高速クラスの印字速度。リモート監視・メンテナンス機能に対応。省スペース設計
    付属品ACコード、ケーブルカバー、電源スイッチカバー、クイックスタートガイド 、ケーブルクランプ、2インチ用紙用パーティション、安全上の注意質量(kg)2消費電力(W)約60(印字時) 、 約0.9~1.0(待機時)、 約0.2~0.3(省電力時)電源ACアダプター(内蔵)メモリー【ユーザー】384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度400mm/秒(3200dots/秒)(最大)、【速度優先モード時】500mm/秒(4000dots/秒)(最大)ACアダプタ(定格出力)DC24VACアダプタ(定格入力)100/240V、50/60Hzバッファ仕様【データ】4k/45バイト
  • サーマルレシートプリンター シチズンシステムズ

    サーマルレシートプリンター

    シチズンシステムズ
    ¥75,980~税込¥83,578~
    1台
    4日以内出荷から7日以内出荷
    業界最小クラスサイズでフロントアクセスを実現した最大350mm/秒の高速印字モデル。
    付属品ACアダプター、ACコード、クイックスタートガイド、ケーブルカバー、パーティション質量(kg)1.3消費電力(W)通常印字時:約50、待機時:約2電源ACアダプター(内蔵)メモリー【ユーザー】384kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度350mm/秒(最大)、【階調印字時】160mm/秒(2インチ)ACアダプタ(定格出力)DC24VACアダプタ(定格入力)100/240V、50/60Hzサイズ(mm)125×165×108バッファ仕様【データ】4k/45バイト
  • レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒)

    シチズンシステムズ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)

    シチズンシステムズ
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなエコノミーモデル。レシートプリンター CT-S280タイプII(ラインサーマルドット/パラレル/203dpi/白)。
  • モバイルプリンター シチズンシステムズ

    モバイルプリンター

    シチズンシステムズ
    ¥68,980~税込¥75,878~
    1台
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スマートフォンやタブレットとの連携が可能。
    付属品サーマルロール紙、ACアダプター、バッテリー、専用シリアルケーブル、ベルトクリップインターフェースシリアル(RS-232C準拠)/USB 2.0(フルスピード)/ Bluetooth (4.2)印字方式ラインサーマルドット方式
  • レシートプリンター シチズンシステムズ

    レシートプリンター

    シチズンシステムズ
    ¥52,980~税込¥58,278~
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトなエコノミーモデル
    付属品ACアダプター、クイックスタートガイド仕様ロゴ登録・印字:フラッシュメモリーにユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能、信頼性:プリントヘッド寿命/耐パルス性1×108パルス(印字率12.5%)、耐摩耗性50km(常温、常湿、指定推奨紙)、行間隔:4.23mm(1/6inch)コマンドにより設定可能寸法(mm)106×170×116.5質量(g)430文字種別英数字、国際文字、code850/852/857/858/860/863/864/865/866、WPC1252、カタカナ、Thaicode18、漢字(JIS第1、第2)、カナ、JISC6226-1983適合規格VCCIクラス A、UL、C-UL、FCCクラス A、TUV、GS、CEマーキング電源電圧(V)定格入力/AC 100~240、 50/60Hz、 DC 8.5 (DC 8.5は、ACアダプター使用せずDC電源入力時です)用紙【サーマルロール紙】58mm×Φ83mm、【紙厚】0.065mm~0.075mm印字桁数(桁)【フォントA】32(12×24ドット)、【フォントB】42(9×24ドット)、【フォントC】48(8×16ドット)、【漢字フォントA】16、【漢字フォントC】24印字方式ラインサーマルドット方式文字寸法(mm)【フォントA】1.5×3、【フォントB】1.13×3、【フォントC】1×2、【漢字フォントA】3×3、【漢字フォントC】2×2印字速度80mm/秒(最速、印字濃度100%)(最大)バーコードUPC-A/E、JAN(EAN)13桁/8桁、ITF、CODE39、CODE128、CODABAR、CODE93バッファ仕様【インプット】4kor45バイト印字幅(mm)48・384ドット(総ドット数)ドット密度横、縦8ドット/mm(203dpi)
  • レシートプリンター シチズンシステムズ

    レシートプリンター

    シチズンシステムズ
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトサイズながらオートカッターを標準装備。
    付属品ACアダプター、クイックスタートガイド質量(g)620消費電力(W)待機時:約2、印字時:18 (最大約26)電源ACアダプターインターフェースシリアルRS-232C準拠、USB(内部設定でプリンタークラスか仮想COMの選択可能)メモリー【ユーザー】256kバイト(ユーザー作成文字、作成ロゴを登録可能)印字方式ラインサーマルドット方式印字速度80mm/秒ACアダプタ(定格出力)DC8.5V±5%、3AACアダプタ(定格入力)100~240V、50/60Hz、1.0Aサイズ(mm)106×180×105バッファ仕様【データ】4k/45バイト
  • サーマルラベルプリンター シチズンシステムズ

    サーマルラベルプリンター

    シチズンシステムズ
    ¥519,800~税込¥571,780~
    1台
    4日以内出荷
    タッチパネルを搭載、ラベル発行業務を効率アップ用紙セットが手早くできるフルオープンメカニズム。タッチパネル、USBメモリー機能で、操作・管理が簡単。高速・高品質印字、堅牢構造、扱いやすく省スペース。スタンドアローン印刷、リモートメンテナンス。最大304mm/秒の高速印字で大量発行可能
    付属品熱転写リボン、ACコード、クイックスタートガイド、ヘッドクリーナー 、用紙シャフトガイド、用紙シャフト、リボン巻き取りコア、リボンシャフト質量(kg)13.5電源電圧(V)AC100/240、50/60HzインターフェースUSB host (本体前面)、USB(USB2.0準拠、High-speed 480Mbps)、 有線LAN (Ethernet 100BASE-TX/10BASE-T)印字方式感熱/熱転写方式サイズ(mm)255×490×265
  • サーマルラベルプリンター シチズンシステムズ

    サーマルラベルプリンター

    シチズンシステムズ
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    4日以内出荷
    コンパクトでコストパフォーマンスに優れたラベルプリンター。フロントアクセス機構で、省設置スペースとイージーメンテナンスを実現。
    質量(kg)4.9電源電圧(V)AC100/240、50/60HzインターフェースシリアルRS-232C準拠印字方式感熱/熱転写方式サイズ(mm)231×289×263印字幅(mm)MAX 104
  • レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白)

    シチズンシステムズ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白)

    シチズンシステムズ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/黒) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/黒)

    シチズンシステムズ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/白) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/白)

    シチズンシステムズ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/白) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/白)

    シチズンシステムズ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S851III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/白)

    シチズンシステムズ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き前出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/黒) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+LAN/2・3インチ/黒)

    シチズンシステムズ
    ¥79,980税込¥87,978
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+パラレル/2・3インチ/白)

    シチズンシステムズ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S801III(ラインサーマルドット/USB+シリアルRS-232C/2・3インチ/黒)

    シチズンシステムズ
    ¥63,980税込¥70,378
    1個
    5日以内出荷
    LCD付きオペレーションパネルを搭載。コンパクトかつ堅牢性と耐久性を兼ね備えたリニューアルモデル。上開き上出し排紙。印字スピード最大500mm/秒。
  • レシートプリンター CT-S281タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/黒) シチズンシステムズ

    レシートプリンター CT-S281タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/黒)

    シチズンシステムズ
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    5日以内出荷
    コンパクトなサイズながらオートカッターを標準装備。Bluetoothとドロワー出力を搭載したモデルがラインナップに追加。レシートプリンター CT-S281タイプII(ラインサーマルドット/シリアル+USB/203dpi/黒)。
    色白
  • 機器組込用ドットプリンタ シチズンシステムズ

    機器組込用ドットプリンタ

    シチズンシステムズ
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    4日以内出荷
    CBM910Ⅱのメカニズム。組込用となります。
    仕様用紙厚(mm):総厚 0.13以下桁数24桁/14ドット印字速度(行/秒(s))最大:約2.5印字方式シリアルインパクトドット方式用紙寸法(mm)ロールペーパー/57.5±0.5(W)×60(Dia) 、芯内径/Φ12±1
レシートプリンター