加湿付き空気清浄機 :「加湿空気清浄機」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
微細なPM 0.1までも99.95%除去、H13規格の高性能HEPAフィルターを搭載。ハウスダストや花粉、ウイルス、ニオイを捕らえ、確実に空気清浄。部屋全体の空気を浄化し、衛生的に加湿します。他にはないAir Multiplier(TM)テクノロジーにより、浄化・加湿された空気を部屋全体に循環させます。効率的な加湿制御機能と5リットルのタンク容量により、定期的に水を補充する必要がなく、連続運転が可能です。暑い日には扇風機にもなり、浄化された風で涼しくします。MyDyson(TM)アプリと接続することで、ご自宅の空気の状態をどこからでも、お手持ちのデバイスでモニターし、コントロールできます。
付属品リモコン 寸法(mm)312×312×923 質量(kg)8.1 ホワイト/シルバー 消費電力(W)空気清浄モード:7/41(最小/最大)、加湿モード:9/43(最小/最大) 運転音(dB)空気清浄モード:24.3/47.9(最小/最大)、加湿モード:24.4/47.8(最小/最大) 適合床面積10畳/6畳 RoHS指令(10物質対応)対応 加湿量(mL/h)350
1台
109,800 税込120,780
10日以内出荷

『空気清浄機』には他にこんなカテゴリがあります