舶用補機 :「人工海水の素」の検索結果
小型船舶の排水、吸水用として!
海水で使用できます。
ステンレス部品採用・アタプター付
内径25mmまたは32mmのホースどちらでも使用できます。
コンセントには極性があります。
質量(kg)2.8
出力(W)190
電流(A)8
電圧(V)24
全揚程(m)9
極性あり
寸法(高さH×幅W)(mm)270×165
口径(mm)25/32
『船舶用品・漁業資材』には他にこんなカテゴリがあります
船舶用品・漁業資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。