絞り込み
ブランド
  • 澤藤
  • マリンテック(87)
  • SEAFLO(シーフロ)(31)
  • 光電(11)
  • Rule(9)
  • ダイトウブク(5)
  • 樫山工業(5)
  • 工進(3)
  • 貝沼産業(3)
  • 日立(2)
  • ナニワ(2)
  • 中央工業(2)
  • 高澤(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 日立オートパーツ&サービス(1)
  • 三王(1)
  • ミヤマエ(1)
  • PROX(プロックス)(1)
  • SHURflo(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
澤藤製 ビルジポンプ DC24V 澤藤澤藤製 ビルジポンプ DC24V澤藤
32,980税込36,278
1式
6日以内出荷
小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!空転防止オートスイッチ装備付き樹脂部品が多く優れた耐久性スズキマリンなどに純正採用の実績あり
仕様自吸高(m):1電流(A)10電圧(V)24最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)17
澤藤製 ビルジポンプ DC12V 澤藤澤藤製 ビルジポンプ DC12V澤藤
29,980税込32,978
1式
6日以内出荷
小型船舶・ヨットなどの船底に溜まったビルジの排出用として!空転防止オートスイッチ装備付き樹脂部品が多く優れた耐久性スズキマリンなどに純正採用の実績あり
仕様自吸高(m):1電流(A)20電圧(V)12最大吐出量(L/min)20吸入吐出口径(mm)17
舶用補機