2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本品は、拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレータユニットからなり、 汽笛の他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能、霧中信号を 自動発信するタイムコントローラも内蔵しています。
付属品マイクロホン×1個、予備ヒューズ×1個(15A) 質量(kg)ホーンユニット:16、オシレータユニット:4 周波数(Hz)基本:400 定格電圧(V)DC28 定格電流(A)15以下 塗装色(標準)ホーンユニット:N-9.5、オシレータユニット:N-1.0 使用電圧範囲(V)DC24~32 音圧(dB/m)130 型式承認番号4410
1式
389,800 税込428,780
6日以内出荷

第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。
電圧(V)DC24~32 周波数基本:400Hz 音圧レベル(dB)130/1m 防水性屋外仕様
1式
239,800 税込263,780
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング