航海計器 :「船舶用」の検索結果

関連キーワード
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様コードNo.:6104T1 材質合成樹脂、ガード:透明樹脂 質量(kg)1 定格電圧(V)250 保護等級IP56 グローブ種別S90A ソケットE26 適合電球最大:IL60W
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷

第3種全長20m~75m未満の船舶用汽笛です。本品は拡声器としてのホーンユニットと発信器、増幅器などを内蔵したオシレーターユニットからなり、汽笛他拡声装置としても使用できます。また一般警報としての全船非常警報機能。霧中信号を自動発信するタイムコントローラーも内蔵しています。
電圧(V)DC24~32 周波数基本:400Hz 音圧レベル(dB)130/1m 防水性屋外仕様
1式
239,800 税込263,780
6日以内出荷

全長20m未満の船舶用汽笛です。電源と本体の間にスイッチ(別売)を設けるだけで吹鳴させる事が出来る電子発振式で、アンプなしでも単独使用出来ます。耐候性樹脂を使用しており、腐食や紫外線の影響を受けにくく、本体から直接5mの電線が引き出されている為、防水性にも優れます。従来型(EHV-120型)と同じ取付寸法なので、載せ替えも簡単です。運輸省型式承認第5171号
質量(kg)2.6 電圧(V)DC21~30 周波数基本:650Hz ±5% 音圧115~120dB/m 防水性屋外仕様
1式
42,980 税込47,278
6日以内出荷